9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【折りたたみセミファットバイク 20インチ MF-208のおすすめポイント】 ●振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ●工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ●MTBのタイヤを少し太くしたタイヤは太すぎず、通勤通学からオフロードの走行まで扱いやすくなっています。 ●リアサスペンションを装備。後輪にかかる路面からのショックを吸収するので、サドル部分へのショックをやわらげます。お尻へのショックを軽減する事で、乗り心地もバツグンです! ●フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。 ●シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ●電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。 ●盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。 ●路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントキャリア 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/BMXタイプハンドル差込式 備考/20×2.35タイヤ・折畳部二重ロック・Wギアカバー・フロントキャリア・リアサスペンション・LEDライト・ホルダー付ワイヤーロック・ディレイラーガード 他 付属品フロントキャリア・LEDライト・ワイヤーロック 材質リム:アルミ ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 本体質量(kg)17.5 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ20インチ 本体高さ(mm)960~1030 適応身長(cm)150~ 本体長さ(mm)1550 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)780~970 本体幅(mm)570 変速段数6
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【折りたたみ自転車 16インチ MF101のおすすめポイント】 ・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・シングルチェーンを採用する事で、チェーンが外れにくく故障が少ない特徴があります。 ・スプリングサドルは、しっかりとした厚みとスプリングで地面からの衝撃を吸収するので快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 ・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 ・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途16インチ 折りたたみ自転車 シングルギア 折りたたみ自転車 折畳自転車 その他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他 付属品5ポイントLEDライト、ホルダー付ワイヤーロック 材質リム:アルミ ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 本体質量(kg)13 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ16インチ 本体高さ(mm)870~940 適応身長(cm)135~ 本体長さ(mm)1270 適応体重(kg)70以下 サドルの高さ(mm)600~850 本体幅(mm)510
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトだから車に積んだり用途も広かる!。大人から子供まで家族で使えるデイリーアイテム!。大型フロントギア+シマノ製6段変速付で快適走行!。コレクション性もある厳選フレームカラー!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、16インチ、シマノ6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民 仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、シフター/シマノ(サムシフト)、ディレイラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ 幅(mm)1320 高さ(mm)860~940 備考折畳ジョイント部二重ロック方式、Wギアカバー 他 奥行(mm)550 本体質量(kg)約14 適応身長(cm)135~ 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)670~840 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】600×360×770 変速段数6段階
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Jeepスピリット×BMXスタイル。Jeep BicyclesにBMXのエッセンスを融合させた、個性際立つミニベロ。タウンユースに適した装備を備えつつ、ワイドタイヤが存在感を放つストリートバイクです。さらに、空気入れ不要でパンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※オプションのフロントバスケットは、車体へ取付けた状態で発送します。
用途構内移動用、防災用、アウトドア等 寸法(mm)約1440×585×700~900((全長×全幅×サドル地上高さ)) 質量(kg)約17.7 サイズ20型 耐荷重(kg)リアキャリア:5(チャイルドシート取付不可) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)OP前カゴ:約345×285×195 適応身長(cm)145~ 変速段数シマノグリップシフト外装6段
1台
59,980 税込65,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニベロなのに3つの積載スペースあり!新しいスタイルの移動体験ができる、外装7段変速付運べる20型ミニベロeカーゴ!。余裕の12Ahバッテリー仕様。※専用充電器付
用途通勤通学、アウトドア、お買い物 仕様前照灯:LEDライト、盗難防止装置:後輪リング錠 全長(mm)約1660 サイズ20型 全幅(mm)約570 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)12 充電時間(時間)約4.5~5 適応身長(cm)150以上 走行距離(km)一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約38 変速段数シマノグリップシフト7段変速 総質量(kg)約26
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニベロなのに3つの積載スペースあり!新しいスタイルの移動体験ができる、外装7段変速付運べる20型ミニベロeカーゴ!。余裕の12Ahバッテリー仕様。さらに、空気入れ不要・パンクの心配がないノンパンクシステム(ノンパンクチューブT-core+緩まないリアハブナット)を搭載した防災サイクルモデル。※専用充電器付
用途通勤通学、アウトドア、お仕事など 仕様前照灯:LEDライト、盗難防止装置:後輪リング錠 全長(mm)約1660 サイズ20型 全幅(mm)約570 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約4.5~5 バッテリー容量(Ah)12 適応身長(cm)150以上 走行距離(km)一充電(目安):エコモード約57、標準モード約48、強モード約38 変速段数シマノグリップシフト7段変速 総質量(kg)約27.5
1台
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自然に溶け込む厳選カラーバリエーション!。シマノ6段変速機(サムシフト)付きで快適走行!。簡単折畳で収納にも便利!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民 仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、変速シフター・ディレイラー/シマノ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 幅(mm)1460 高さ(mm)950~990 備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー・ディレーイラーガード 他 奥行(mm)550 本体質量(kg)約15 適応身長(cm)145~ 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)680~860 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】590×350×840 変速段数6段階
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気品のあるお洒落なカラーの4色バリエーション!。シマノ6段変速機(サムシフト)でどこでも快適走行!。バスケット、LEDライト、ホルダー付ワイヤーロック付属!。リアキャリアもチェーンガードも標準装備!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、バスケット、LEDライト、ワイヤーロック、通勤、通学、防災、帰宅難民 仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ折畳式 幅(mm)1460 高さ(mm)1020 備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・バスケット・LEDライト(電池別売り)・ホルダー付ワイヤーロック・チェーンガード・リアキャリア(荷台) 他 奥行(mm)560 本体質量(kg)約17.5 適応身長(cm)145~ 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)700~860 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】660×W360×L870 変速段数6段階
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニベロなのに3つの積載スペースあり!新しいスタイルの移動体験ができる、外装7段変速付運べる20型ミニベロeカーゴ!。余裕の12Ahバッテリー仕様。※専用充電器付 アピールポイント・快適で手にフィットしやすいエルゴグリップを採用 ・座面の大きさと快適性を重視したサドル ・耐荷重5kgのメッシュカゴで新たな自転車の形を提案 ・耐久性重視のハンドルバーと幅広L字スタンドを採用 ・滑り止め付きペダルを採用 車体全長1660mmx車体全幅570mm 重量26kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)