Homeline IIIシリーズの中で最大の大きさを誇るWoburn IIIは新しい 3 ウェイドライバーシステムを搭載。より深い没入感体験ができるよう再設計され、前シリーズよりも音の流れが更に広くなり、どんな空間も圧倒的なマーシャルのシグネチャーサウンドで満たしてくれます。
仕様●パワー・アンプ:ウーファー用 90W D級アンプx1、ミッド用 15W D級アンプx2、ツィーター用 15W D級アンプx2●ワイヤレスレンジ:約10m●最大音圧レベル:100.5 dB@1m
付属品電源ケーブル
質量(kg)約7.45
形式アクティブスピーカー/バスレフ型
入力電圧(V)100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400x317x203
通信方式Bluetooth(R)5.2
入力端子3.5mmステレオミニプラグ/RCA入力/HDMI端子
再生周波数帯域(Hz)35~20000
対応コーデックSBC
関連キーワード