ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。
コンセントなし
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)約15
形態組立品
組立時間10~20分
取扱説明書(0.51MB)
引出しなし
キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。コンセント付きで電源確保がストレスフリー。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)15
組立時間10~20分
コンセントあり
取扱説明書(0.67MB)
引出しなし
キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。
FAXやプリンター台としても便利。A4サイズの入る引き出し付き。
背面底にはケーブル類を通せるスリット入りで配線がスッキリ。
引き出し下は高さ6cmでキーボードやマウスもしっかり収納。
用途デスク上スタンド・モニター台・電話台・ファックス台・プリンター台として、デスク上収納などに
仕様【コード穴】高さ1.5cm(1箇所)
材質本体:合成樹脂化粧版繊維板(塩化ビニル樹脂)、引き出し:ポリスチレン樹脂
耐荷重(kg)天板10、引き出し1.5
コンセントなし
取扱説明書(0.43MB)
引出しあり
幅345mm以下のテンキーレスキーボードが収納できます。モニター台にも使えます。
材質天板/MDF、脚/スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)390×250
液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。
モニタ下にスペースを作る事で机上の収納力を上げて効率よく作業が出来ます。
手前にUSBハブを付けているのでUSB機器の抜差しが楽に出来ます。
机上ラック脚部底面はシリコンゴムが付いていて滑り止め、傷防止効果があります。
付属品のケーブルタイをご使用いただく事でUSBハブのケーブルが邪魔にならないように配線できます。
仕様天板サイズ_W:560mm 天板サイズ_t:12mm 天板サイズ_D:240mm 個口数:1個口 ケーブル長:1.4m
付属品ケーブルタイ×2
材質天板:木製(MDF)+PVC貼りフレーム:アルミニウム
質量(kg)約1.86
間口(mm)560
耐荷重(kg)5
フレーム色ガンメタリック
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
組立方法組立出荷
供給電流(mA)400(全ポート合計)
コンセントあり
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
アジャスターなし
引出しなし
幅455mm以下のフルサイズキーボードが収納できます。
材質天板/MDF、脚/スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)500×200
モニタの上下の空間を有効利用できる卓上モニタ台です。
デスクサイドに置けばシェルフとしてもお使い頂けます。
デスクにしっかり固定出来るクランプ式です。
クランプは取外し可能で置くだけの設置もできます。
棚板は9段階で選ぶ事ができますので自分に合わせて高さの設定ができます。
棚板を低く設定してキーボードの収納場所を確保してデスクを広く使う事ができます。
棚板を高く設定してモニタ上のデッドスペースを有効利用できます。
棚板奥行はA4サイズのファイルも収納可能です。
仕様【必要工具】手袋
材質棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
寸法t(mm)(天板)16
寸法D(mm)(天板)250
寸法W(mm)(天板)560
梱包数1
形態ノックダウン組立式(お客様組立)
組立時間20分
六角レンチ(mm)4
組立人数1
平机シリーズの机上台です。デスク上のスペースを有効活用できます。天板奥は配線用に切り欠きがあります。
高さ(mm)100
奥行(mm)250
天板耐荷重(kg)約10(均等分布)
幅545mm以下のフルサイズキーボードが収納できます。
材質天板/MDF、脚/スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)590×250
ノートパソコン周りのスペースを有効活用できる、シンプルデザインのノートスライダーです。
材質フレーム/スチール 粉体焼付塗装、スライドテーブル・棚板/NM:MDF PVC貼り WDS:MDF PU塗装、アジャスター/ポリプロピレン
「幸せな空間を作る5つのニュアンスカラー。置くだけで憧れのインドアガーデン」。お部屋やベランダ、玄関等の限られた空間でもフェンスが設置できます。プランターボックスに植物の鉢を入れて、見栄えのする空間に。フェンスはハンギングの他、季節のディスプレイを楽しむのも素敵。1.室内でも屋外でも頼れる一台。どんなシーンでも使いやすいロー&コンパクトサイズ。雑誌の1ページのような、おしゃれなお部屋に。ガーデニング用品や、お子さんのおもちゃ、趣味の雑貨等の収納にも最適。2.空間を無駄なく使える。ハンギングプランターを取り付ければ、立体的に演出できるだけでなく、日当たりも良好に。3.玄関や店舗のディスプレイにも。第一印象を左右するエントランスには、瑞々しい植物を飾って、フレッシュで爽やかな印象に。4.誰が見ても美しい統一感。ニュアンスカラーは、シリーズ使いがおすすめ。トーンを合わせることで、統一感と上品さがにじみ出ますよ。5.パーテーションとして。コミュニケーションが取りやすく空調を遮らないメッシュ仕様。ドアを開けた時に室内が丸見えにならないように、さりげない目隠しとしても。
用途プランターボックスに植物の鉢を入れて、見栄えのする空間に。フェンスはハンギングの他、季節のディスプレイを楽しむのも素敵。ガーデニング用品や、お子さんのおもちゃ、趣味の雑貨等の収納にも最適。ドアを開けた時に室内が丸見えにならないように、さりげない目隠しとしても。 室内 間仕切り オフィス 店舗 部屋 庭 ガーデン プランター フェンスプランター 付き アイアン フェンス スタンド パーテーション 間仕切り リビング 屋外 おしゃれ 北欧 壁掛け 日除け ベランダ プランター台 看板 格子 柵 自立 置くだけ バラ diy
材質スチール
質量(kg)7.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 605×250×1200
仕上粉体塗装
組立時間2人で20分
手に馴染む木目調ハンドルとスマート機能で快適暖房。質感の高い木目調とモダンなボディカラーが魅力の「WOOD STYLE」シリーズから、スリム設計のセラミックヒーターが登場。節電センサーと室温センサーを搭載し、快適さと省エネを両立します。1200W/600Wの2段階出力と上下手動ルーバーで、風向きの調整が可能。さらに人の動きを感知して自動で運転を切り替える節電センサーが、無駄な電力をカット。温度は18~30℃、タイマーは1~8時間の範囲で設定でき、LEDディスプレイとタッチ操作で直感的に操作が可能。木目調の大型ハンドルは持ち運びしやすく、インテリアにも馴染むアクセントに。機能美と心地よさを備えた、シンプルで洗練された一台です。
用途暖房
材質PP
質量(kg)2.1
消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)弱/600
電源AC100V 50/60Hz
安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ
機能手動ルーバー(上方向15°)、節電センサー時間選択:30秒,2分、メモリー機能、減灯機能
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×11.5×36
電源コード1.5m
モード2段階切替(強/弱)、節電センサー(自動運転)
タイマー1~8時間(1時間単位)
温度設定18~30℃
1時間あたりの電気代目安(円)37.2(強/1200W連続運転時)
切タイマー10時間
幅(mm)1500
材質/仕上●ディスプレイスタンド●演台●天板エッジ:ABS樹脂●ホワイトボード●コートスタンド●ハンガー部:クロームメッキ仕上
質量(kg)15.5
高さ(mm)1700
材質(本体)アルミ塗装仕上
奥行(mm)500
材質(支柱)アルミ押出材アルマイト仕上
材質(天板)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)900
材質/仕上●ディスプレイスタンド●演台●天板エッジ:ABS樹脂●ホワイトボード●コートスタンド●ハンガー部:クロームメッキ仕上
質量(kg)10.6
高さ(mm)1700
材質(本体)アルミ塗装仕上
奥行(mm)500
材質(支柱)アルミ押出材アルマイト仕上
材質(天板)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)1200
材質/仕上●ディスプレイスタンド●演台●天板エッジ:ABS樹脂●ホワイトボード●コートスタンド●ハンガー部:クロームメッキ仕上
質量(kg)13.5
高さ(mm)1700
材質(本体)アルミ塗装仕上
奥行(mm)500
材質(支柱)アルミ押出材アルマイト仕上
材質(天板)メラミン化粧板
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
関連キーワード