ワイドすぎない程よいシルエットに注目
程よい厚みの裏パイルスウェット デイリーウェアからチームウェアまで幅広く活躍
側面プリント対応のスウェットパンツ
ライトウェイトの裏パイルスウェット キッズからビッグサイズまで
高級感が感じられる英国調千鳥格子のニット素材を使用したパジャマ型ルームウェアです。
素材ポリエステル95%、レーヨン5%制電、吸水、防汚効果
RoHS指令(10物質対応)対応
・お風呂ポンチョ、ルームウェア、授乳、サウナポンチョ、いろんなシーンをこの一着で気軽に。・大きめフード付き、前開きボタン有り、ダブルポケット、スリット入り。・お風呂上りはそのままほっと一息。そのまま着ていたい肌ざわりのポンチョ。
種別バスローブポンチョ
サイズフリー
質量(g)約540
混率(%)綿100
着丈(cm)約108
裄丈(cm)約58
身幅(cm)約68
吸水性・伸縮性の優れた裏パイル地に、襟リブ・袖口・裾口にダブルステッチを施した、丈夫さとリラックス感を兼ね備えたスウェット。デザインはシンプル・スタンダードスタイルで、秋冬のアウター・インナーとしてだけでなく、ルームウェアとしても重宝するアイテム。
種別スウェット
混率(%)綿100(裏パイル)
機能吸水性・伸縮性
隙間から入り込む冷気をブロック、寝冷え知らずで朝まで快眠パジャマ。天然由来贅沢成分配合:肌側綿100%シアバター/オリーブオイル/シルクアミノ酸吸湿性、水分保有率に優れた肌にやさしいうるふわの肌触り。襟元は開けても閉じても2wayに着られるぬくぬく仕様。おなか部分は腹巻付き仕様で一晩中冷やさない。足首は熱を逃がさないリブ仕上げですっぽり包み込んで温かい。寝返りを邪魔しないゆったり設計
用途パジャマ レディース 上下セット うるふわキルトのあったかパジャマ ルームウェア シルク配合 キルティング 長袖 腹巻付き リブ仕上げ
材質本体:綿60%、ポリエステル40%(肌側:綿100%)、リブ部分:ポリエステル65%、綿30%、ポリウレタン5%
身長(cm)154-162
耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。
発塵性はクラス100の水準です。
クリーンルーム用です。
厚さ(mm)5
耐熱温度(℃)(素材)500
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無なし
超ロング丈で一年中体の寒さ対策。
優しくお腹を温めることで、寒さから身体守ります。
一日中、一年中、ふんわり快適。寒さから身体を守ります。
お腹、骨盤周りをすっぽり包み込み、身体の中心お腹、お尻周りを温めることで一年中寒さから身体を守り快適な眠りを。
冬だけでなく夏のエアコンからくる寝冷え対策などにも。
[夏には]
一年中使用できる薄手仕様でさらっと快適。全身を包むインナーやルームウェアとして。
[冬には]
二重、三重に巻いてあったか腹巻き。
ふんわり空気の層がやさしくお腹周りを温めます。
フリル編みにより外側と内側の間にできる空気の層が体温を逃しにくく、身体を包み込みます。
肌になじみやすいシルクとレーヨンを編み立てることで、より軽くふんわりとした風合いに。
伸縮性に優れ身体にやさしくフィット。
【ポイント】
体の中心をすっぽり覆いお腹の寒さ対策
空気層が体温を逃しにくく、丹田・仙骨(身体の中心)を快適に温めます。
バストトップ
体にしっかりフィット。インナーとしても使えます。
ストラップ
取り外しできるストラップで睡眠時にルームウェアやインナーとしても使えます。
超ロング丈
伸縮性に優れ、胸からお尻まですっぽり包むロング腹巻き。
寸法(縦×横)(cm)68(ストラップ付き調節可)×25
質量(g)72
材質本体:レーヨン56%、ナイロン35%、シルク7%、ポリウレタン2%ストラップ:ナイロン85%、ポリウレタン15%
丈(cm)48
長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃がでません。
耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
インナー手袋としてご使用ください。
耐熱温度(℃)(素材)200
材質テクノーラ(R)100%(パラ系アラミド繊維)
厚さ(mm)約1mm
色生成
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
手の平幅(cm)12
ゲージ数13
クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
ポリエステルメッシュとコットンフィルターの 2重構造を採用。抗菌対応生地を使用し、耳までしっかりガード。汗をしっかり吸収、発汗性にも優れています。マイティクロス.エプロンとコーディネイト可能。
サイズフリー
材質内側:コットンフィルター・外側:ポリエステルメッシュ
質量(g)30
インナーネットとして、帽子と併用して下さい。生際をしっかりと守り、毛髪の脱落を防止します。ダブルでの使用なので縫い目がありません。大きく伸ばしても糸切れしません。後頭部にマジックテープがないので、本体を傷めたり、ゴミを集めません。白ではなくて、淡いベージュにしました。ファンデーションの汚れを目立たせません。
色ベージュ
混率(%)(ヘアーバンド部)綿/95、ポリウレタン/5(メッシュ部)ポリエステル/100
冷える室内でも大活躍!あったか発熱フットウォーマー!!足をしっかりホールド!風の侵入を防ぎます。寒いオフィスなどに是非!中綿には高機能不織布【COREBRID B(コアブリッドビー)】を使用。確かな品質のフットウォーマーです。足の形にもぴったりフィット。冷えやすい足元を、足首から脛までを覆う隙間の少ない脚絆デザイン。靴紐を引っ掛ける止め金具もついているので、歩き回ってもずれない設計です。軽量で保温効果のある中綿は着け心地もフワフワ抜群です!繊維の中心に空気が入っているため断熱性・保温性が高く、着けているだけで温まり、温もりが持続。電熱線などは入っていないのに自ら熱を作り出す驚きの防寒アイテムです。着脱はマジックテープ式なので毎日使うのもラクラク。室外での作業はもちろんのこと、工場などでの座り仕事や、オフィスでのデスクワークなど辛い冬を快適にします。また、ルームウェアとしても気軽に使えます。電気を放電しやすい生地のため、静電気を抑え、機械類を扱う現場でも使いやすく汚れにくい特徴があります。独自構造によりふんわり優しい感触ながら、洗濯をしても笠が潰れにくく、綿ボコリ(ハウスダスト)も出にくいので、アレルギー体質の方にも使いやすくなっています。
用途防寒対策グッズ、発熱、保温、フットウォーマー、レッグウォーマー、レッグガード
高さ(cm)22
材質高機能不織布(コアブリットB)
使用後の手入方法ドライクリーニング可(石油系溶剤)
耐薬品性に優れています。
クリーンルーム内で洗浄包装しています。
厚さ(mm)平部3.5、甲部2.0
サイズフリー
入数(双)1
機能耐熱・耐薬品
中指長(cm)8.5
耐熱温度(℃)(素材)190
手のひらまわり(cm)27
手の平幅(cm)12
指マチあり
クラスクリーンパック済(JISクラス5)
耐熱性、耐薬品性に優れたPPS繊維「プロコン 」を使用した耐熱手袋です。立体縫製で自然な指の曲がりを実現しています。
用途クリーンルーム・精密機械工業。
サイズフリー
材質甲:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、平:指定外繊維(PPS繊維プロコン[[(R)]])100%、平の中:ウールフェルト、裏:ポリエステル100%
厚さ(mm)約3.5(手のひら)
入数(双)1
機能耐熱・耐薬品
中指長(cm)8.5
耐熱温度(℃)(素材)200/52秒
手のひらまわり(cm)27
クラスISO Ciass5(Fed/STDクラス100)相当クリーンパック
面ファスナーで簡単着脱。
用途食品工業・厨房作業・給食全般・その他
色クリーム
混率(%)【超撥水素材】綿35/ポリエステル65
アズワン品番64-6226-89
素材内側:メッシュ
1枚
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
ツイル生地を採用しています。ホコリや静電気の帯電を防ぐ帯電防止素材を使用しています。後腰部に伸縮布を縫い込むことにより、前後斜屈伸等の動きを楽にしました。
混率(%)ポリエステル75/綿25
スタンダードなスタイルに信頼の防水性を追求した定番品です。
背中に2本の反射テープ付です。通気口付でムレを防ぎます。(逆流防止機能付)
材質表/ナイロン100%、裏/ポリ塩化ビニール(高重合配合)(メッシュ付)
質量(g)850(L寸)
耐水圧(mm)10000
機能防水性・通気性
関連キーワード