透湿性・耐水性・防水性に優れた3レイヤー生地構造のレインスーツ上下2点セット。強い雨でも安心な優れた耐水性・防水性を実現したレインスーツ。外からの雨の浸入をしっかり防ぎつつ、防水透湿素材の3レイヤー生地採用により衣類内の湿気を外に逃します。撥水性に加え、水の浸入を防ぐファスナー、縫い目には全てシームテープを施すことで高い防水性を確保。また、程よいストレッチ感で、アクティブなシーンでも快適に着用できる。
用途野外でのアクティビティ時や、雨の日の自転車通勤時でも活躍。シンプルなデザインで、レインジャケット単体でも普段着と合わせて着用いただけます。
仕様ストレッチの3レイヤー素材を使用したレインスーツ・シームテープ処理・撥水
耐水圧(mm)10000
素材ポリエステル100%
透湿度(g/m2)10000(24h)
4方向によく伸びるストレッチ性の高い素材を使用した動きやすく快適な着心地の透湿防水レインスーツ(上下セット)です。フロント&サイドポケットは使い勝手の良い止水ファスナー仕様です。ジャケット、パンツ背面に夜間の視認性を高める反射材を取り付けています。パンツ尻ぐり部分の縫い目を無くして座った時の防水性を高めました。
耐水圧(mm)10000
透湿度(g/m2)10000
混率(%)表地/ポリエステル100(裏面:TPUラミネート)
4方向全てに伸縮するストレスフリーな超軽量ストレッチ透湿レインウェア!
高い 防水力 耐水圧 10000mmH2O、透湿度 10000g/m2-24hr
上着は、水の侵入を防ぐ前たて、収納可能な立体フード(調整ひも付)、裾部分には絞りヒモ付で下からの雨・風の侵入をブロックします。
上着の左右両サイドにファスナー付の大型ポケット付(開口部最大26.5cm)
パンツの裾部分ワンタッチボタンで、フィット感を調整可能
ヒップ部分には縫目のないシームレス設計を採用で履き心地を向上
ウエスト部分はゴムと絞りヒモで、脱ぎ履きしやすい!
反射ロゴプリントを上着の左胸部分、背面右上部とパンツの左膝部分に配置し、夜の安全も確保!
縫製部分の裏面には防水テープ(シームテープ加工 )で水の侵入を防ぎます
上下セット
材質(裏地)TPUラミネート
材質(表地)ポリエステル100%
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2・h)10000
軽さと肌さわりに優れたレインスーツ。耐水圧10,000mmH2O以上で大雨にも対応。上下別カラー。
パンツ丈が調節できる!裾上げ機能付きレインウェアです。マットでしなやかな質感はレインウェア特有のパリパリ・シャカシャカ感を軽減しました。ウォーキング・サイクリングなどの運動から、釣り・登山などのアウトドアまで幅広くお使いいただけます。ウォーキング・サイクリングなどの運動から、釣り・登山などのアウトドアまで幅広くお使いいただけます。
材質ポリエステル100%、TPUラミネート/耐水圧:10,000mmH2O/透湿度:5,000g/m2-24HR
雨の日がおしゃれに快適になります。普段でも着れるシルエットで便利機能も満載です。三角マチ内蔵で自転車乗車時ヒザが濡れにくいです。便利な収納袋付きです。レインバイザー(別売りV-002、V-003)が装着できます。
用途自転車、通勤、通学に。
材質ポリエステル100%(TPUラミネート)
耐水圧(mmH2O)5000
高機能タイプ ストレッチレインウエア
用途オールシーズン雨の侵入を防ぎ、ムレを逃がす!
耐水圧(mm)10000
セット内容ジャケット・パンツ・収納ポーチ
混率(%)ポリエステル100(TPUラミネート)
透湿性(g/m2・24hr以上)5000
背中部分にマチが付いているので、荷物をたくさん入れた厚みのあるリュックやメッセンジャーバッグのような斜めがけを中に担いでも大丈夫です。リュックを背負わないときはスナップボタンでマチを留めておくことができます。フードは被った時の視界を妨げないよう、前方部分はクリア素材で作ってあります。ヘルメットをつけたまま被れるようにボタンが二段階調節できるのもポイントです。夜間の視認性を向上させるため、背中には幅広の反射テープを付けました。裏地は通気性のいい総裏メッシュを採用しているので、不快なベタつきが軽減され快適な着心地が続きます。胸元にはムレの緩和のためベンチレーションを付けています。コート裾部分は運動性を確保し、雨の浸入を防ぐ三角布付きです。
用途自転車、通勤、通学に。
材質表地:ポリエステル100%(TPUラミネート) 裏地:ポリエステル100%(メッシュ)
耐水圧(mmH2O)10000
耐久性抜群のロングセラー!
背中に2本の反射材付き。
背中のベンチレーションで蒸れを防ぎます。
サイズ展開 S~4L・BL・BEL(8サイズ展開)あります。
用途雨天時の作業全般に。
仕様上下総メッシュ/ビニールひさし付きフード(取り外し可)/背面反射材/背面ベンチレーション/二重袖/裾巾調節ボタン/収納袋付き
質量(g)850(Lサイズ)
材質(裏)PVCラミネート+ポリエステルメッシュ
材質(表)ナイロン
耐水圧(mmH2O)10000
丈夫な耐久素材×セーフティフードが登場。 ムレを軽減するベンチレーションや袖メッシュ付き。
ワイド汁エットでゆったり・すっきり重ね着出来る。
耐水圧(mmH2O)ジャケット:8000、パンツ:10000
混率(%)ジャケット:ポリエステル100(ポリウレタン透湿コーティング)/パンツ:ポリエステル100(ポリ塩化ビニール引き(撥水))
透湿性(g/m2・24hr以上)5000(ジャケットのみ)
ゆったりもすっきりも。重ね着できるワイドシルエット
耐水圧(mm)10,000H2O
透湿度(g/m2)8000-24h
撥水加工にフッ素化合物を使用しない「環境に配慮した」新しいレインウェアを実現しました。コンパクト収納袋付き。初期耐水圧10,000mm/cm2
混率(%)表地:ナイロン100(PVCラミネート加工)、裏地:ポリエステル100(メッシュ)
取り外しできる!ヒーター内臓レイン
対応NTCセンサー対応(NTCセンサーが温度の上がりすぎを防ぎます)
軽量・コンパクトなレインウエア。くるっと畳んでメッシュポケットの中に収納!天候の変わりやすい時期に便利なアイテム●化学繊維の中でも、強度と軽さが特徴のナイロンに、ポリウレタン樹脂コーティングを施した防水機能素材●生地の表面は、水をはじく撥水加工!雨に濡れても水をサッと払えます●コンパクトに収納すれば、500mlのペットボトル1本分の大きさ程!バッグインして持ち運びに便利●胸元にベンチレーションを付け、着用時のムレを軽減●中雨に耐えられる、耐水圧3000mm/H2Oの防水性能(※洗濯を繰り返したり使用時の摩擦によって機能は少しずつ低下します)
用途レインウェア、レインコートとして。ジェンダーレスウエア/ポケッタブル/湿気/湿度/耐水/防水/ウォータープルーフ/天候/急変/変化/不安定/集中/ゲリラ/雨天/豪雨/雨/大雨/梅雨/雪/スコール/夕立/バイク/自転車/通勤/通学/デリバリー/カジュアル/アウトドア/現場/作業/農業/ポリアミド/6-6/nylon/ウレタン/コーティング/樹脂/PU/引き/軽い/ライト/携帯/持ち運び/便利/旅行/出張
材質ナイロン100%(ポリウレタンコーティング)
耐水圧(mmH2O)3000
強い雨から守るレインウェアが必要な機能とサイズ展開を増やしてよりスタイリッシュに!ポンジー生地を使用し、メッシュがなくてもより快適に!
用途軽作業・レジャー
機能フード調節機能、内比翼、腰部反射付き、ウエストゴム入り、ウエスト紐調節可能、裾部反射付き、裾ボタン調整
裏面TPUラミネート
耐水圧(mm)10000
材質(表地)ポリエステル100%ポンジー
私服のスタイルに問わずしっかりカバー。三角マチですいすい足を濡らさず走行できます。
サイズF
雨風、汚れ、周りの臭いからインナーを守る防寒着の上からも着れるオーバーサイズ。機能を使い分けできる3WAYフードボタン。
材質【表地】ナイロン100%【ポケット内布】ポリエステル100%【耐水圧】10000【透湿度】5000
サイズF
上下総裏メッシュで汗やムレによるベタつきを抑えたレインスーツ。
クリアメガネとマスクがついたフードは内側メッシュ付きで取り外し可能。
左右には雨の侵入を防ぐフラップ付のポケット2個。
水の侵入を防ぐ二重構造の袖口。
背中側にはウェア内部にこもった蒸気を効果的に外部に放出してムレを防ぐベンチレーションと、夜間でも安心な高輝度反射テープ(12m/m)2本付き。
ズボン丈が調整可能なホック付き。
コンパクトに収納でき、携帯に便利な収納バッグ付き。
付属品収納バッグ
混率(%)表:ナイロン100、裏:高弾力性PVC樹脂100、メッシュ:ポリエステル100
加工撥水
上下総裏メッシュで汗やムレによるベタつきを抑えたレインスーツのラージサイズ。
クリアメガネとマスクがついたフードは内側メッシュ付きで取り外し可能。
左右には雨の侵入を防ぐフラップ付のポケット2個。
水の侵入を防ぐ二重構造の袖口。
背中側にはウェア内部にこもった蒸気を効果的に外部に放出してムレを防ぐベンチレーションと、夜間でも安心な高輝度反射テープ(12m/m)2本付き。
ズボン丈が調整可能なホック付き。
コンパクトに収納でき、携帯に便利な収納バッグ付き。
適応身長(cm)175~185
サイズ4L
適応胴囲(cm)104~114
適応胸囲(cm)110~120
関連キーワード