フリーアドレス・ABWオフィスに対応した社内移動用モバイルバッグ。1.丈夫で軽い、厚みのある発泡PP素材を採用。本体は3mm厚の発泡PPとフェルトを組み合わせた仕様。しっかりと自立するためロッカーやデスクで倒れにくく、軽いので持ち運びもラクラク。2.コンパクトながら仕事道具がしっかり収まる本体サイズ。他社品に比べてコンパクトな本体サイズながら、13インチノートPCやA4書類など、仕事道具の収納領域はしっかり確保。狭いデスクや会議スペースでも邪魔にならず使用することができます。3.収納物・スペースにあわせて選べる2サイズ。マチ幅の異なる2サイズを展開。(スリムタイプ=マチ幅約60mm, ワイドタイプ=マチ幅約120mm)。収納物や、収納スペースに合わせて選べます。4.使わない時はたたんでコンパクトに収納可能。本体底板を外せば折りたたみ可能。使わない時はコンパクトに収納できます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×120×240
材質本体・底板:発泡ポリプロピレン(PP)・フェルト(ポリエステル) 持ち手:ポリプロピレン
対応13.3inchノートPC
仕様底板付き
フリーアドレス・ABWオフィスに対応した社内移動用モバイルバッグ。1.丈夫で軽い、厚みのある発泡PP素材を採用。本体は3mm厚の発泡PPとフェルトを組み合わせた仕様。しっかりと自立するためロッカーやデスクで倒れにくく、軽いので持ち運びもラクラク。2.コンパクトながら仕事道具がしっかり収まる本体サイズ。他社品に比べてコンパクトな本体サイズながら、13インチノートPCやA4書類など、仕事道具の収納領域はしっかり確保。狭いデスクや会議スペースでも邪魔にならず使用することができます。3.収納物・スペースにあわせて選べる2サイズ。マチ幅の異なる2サイズを展開。(スリムタイプ=マチ幅約60mm, ワイドタイプ=マチ幅約120mm)。収納物や、収納スペースに合わせて選べます。4.使わない時はたたんでコンパクトに収納可能。本体底板を外せば折りたたみ可能。使わない時はコンパクトに収納できます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×60×240
材質本体・底板:発泡ポリプロピレン(PP)・フェルト(ポリエステル) 持ち手:ポリプロピレン
対応13.3inchノートPC
仕様底板付き
保存に便利なワイドタイプ。インデックスポケット4枚付。
サイズB5判用
種類多穴リングファイル
タイプタテ型
最大収納枚数(枚)100
穴数26
仕様インデックスポケット4枚付
質量(g)191
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×270×26
従来タイプより収納スペースの広いワイドタイプ。
基台を壁際に取り付けてもカバーが被せられ位置合わせの必要がありません。
複数のケーブルや、くせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
付属品は専用付属品の他に従来付属品も使用できます。
丈夫なフレームを採用したワイドタイプのパソコンラック。
スライド式キーボードテーブル付。
エスコ品番EA954HC-47
材質キャスター:ポリプロピレン
高さ(mm)1195~1295
奥行(mm)500
間口(mm)750
耐荷重(kg)60
キャスターあり(自在×2、自在(ストッパー付)×2)
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
食べこぼしの横モレを防ぐ、サイドタック付き食事用エプロンです。
首元にやさしくフィットする「やわらかネックフィッター」が、伝いモレを防ぎます。
大きめワンタッチテープ付のため、首周りのサイズ調整が簡単にできます。
耐久性に優れた表裏両面加工により、衣類への汚れが染み込むのを防ぎます。
洗濯機・脱水機・乾燥機(60℃以下)が使用できます。
「トリプルサイドタック」がエプロンを内側に反らせ、食べこぼしの横モレを防ぎます。
滑り止めが付いているため、エプロンが机からズレにくく、食器やトレーが安定します。
床や机を汚さない、ロングワイドタイプのエプロンです。
幅(cm)75
丈(cm)110
座幅425mm、Φ500mmの大型ベースを採用した安定感抜群のワイドタイプ。
座高ガス上下調節。
包み込む感覚を重視したワイドタイプのコンパクトチェア。専用袋にコンパクト収納可能。耐荷重(約):80kgまでOK
用途・収納に便利な専用袋付き。
材質金属/鋼、ポリエステル
区分新品
質量(g)約1640
本体寸法(cm)幅60×奥行57.5×高さ71
壁紙をイメージしたお洒落な表面仕上げで、フランジ部分にははっぱをモチーフした彫刻デザイン。
ワイドタイプなので、草花の寄せ植えや花苗の2列植えが楽しめます。
用途ガーデニングにぴったり
材質PP
幅(mm)503
高さ(mm)220
奥行(mm)323
容量(L)18
規格(型)500
Jeepスピリット×BMXスタイル。Jeep BicyclesにBMXのエッセンスを融合させた、個性際立つミニベロ。タウンユースに適した装備を備えつつ、ワイドタイヤが存在感を放つストリートバイクです。さらに、空気入れ不要でパンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!※オプションのフロントバスケットは、車体へ取付けた状態で発送します。
用途構内移動用、防災用、アウトドア等
寸法(mm)約1440×585×700~900((全長×全幅×サドル地上高さ))
質量(kg)約17.7
サイズ20型
耐荷重(kg)リアキャリア:5(チャイルドシート取付不可)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)OP前カゴ:約345×285×195
適応身長(cm)145~
変速段数シマノグリップシフト外装6段
関連キーワード