信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。※専用充電器付。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで
全長(mm)約1640
質量(kg)約34.5
サイズ前20型/後16型
全幅(mm)約595
ハンドル高さ(mm)約1050~1100
バッテリーリチウムイオン電池
材質(フレーム)スチール
バッテリー容量(Ah)8
バッテリー電圧(V)25.2
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)約3.5~4.5
適応身長(cm)150以上
サドルの高さ(mm)約700~860
施錠方法前輪錠
走行距離(km)一充電(目安):エコモード約42、標準モード約35、強モード約28
変速段数シングルギア
容量がアップした余裕の12Ahバッテリー仕様。信頼のニデック(旧日本電産)製モーターを搭載したPELTECオリジナルアシストユニット。前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き。積載量たっぷりの前大型樹脂バスケット!&後大型メッシュバスケットを装備。背もたれ付きのサドルで腰への負担を軽減!。さらに、空気入れ不要、パンクの心配も要らないノンパンクシステムを装着した、快適性にあふれる電動アシスト三輪自転車です。【完成組立品※】でお届けします。(※一部を除きます。ハンドル部のセットが必要です。)
用途日常使用から万が一の緊急時まで
全長(mm)約1640
サイズ前20型/後16型
種類盗難防止装置:前輪錠
全幅(mm)約595
ハンドル高さ(mm)約1050~1100
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)12
バッテリー電圧(V)25.2
ライト種類前照灯:LEDライト
充電時間(時間)約4.5~5
適応身長(cm)150以上
サドルの高さ(mm)約700~860
走行距離(km)一充電:エコモード約57、標準モード約48、強モード約38
変速段数シングルギア
総質量(kg)約34.5
関連キーワード