快適な着心地と動きやすさで大人気の次世代ワークウェアANDARE SCHIETTI シリーズの帽子です。減量加工したことで、よりいっそう柔らかな風合いで軽量化も実現しました。作業服の同シリーズもあります。
仕様アジャスタ付
混率(%)ポリエステル60、綿40
生地ソフトツイル(減量加工)
耐久性を追求した”タフ”な一着。吸汗・速乾性に優れた三層構造糸を使用。激しくカラダを動かせる抜群のストレッチ性。多くのワーカー達から認められてきたロングセラー商品。
材質STノルディア裏三層ツイル
混率(%)ポリエステル60、綿40
機能吸汗速乾
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能製品制電、ストレッチ
混率(%)ポリエステル65、綿35(再生PET繊維65使用)
素材ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)
こんなお得な商品も!

帽子 作業用
モノタロウ
¥599
税込¥659
スタンダードタイプの八角帽子です。横部ハトメがあり通気性があります。後部に紐が付いていて頭にフィットします。工場など製造現場でよく被られています。
特性通気性
幅(mm)200
高さ(mm)100
奥行(mm)250
混率(%)綿65、ポリエステル35
"Air Flow"設計の通気孔付き
疲れを感じさせない軽量コンパクト設計
ワンタッチ式アゴヒモ標準装備
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×200×128
ひさし長さ(mm)約33
材質ABS樹脂
質量(g)約200
頭囲(cm)53~60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS樹脂
質量(g)約165
材質(ヘッドバンド)ポリエチレン
ひさし長さ(mm)約40
頭囲(cm)53~60
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(あごひも)織ゴム
4 型から選べる、綿100%素材の溶接帽
混率(%)綿100
分類小物
素材金属ボタン
4 型から選べる、綿100%素材の溶接帽
混率(%)綿100
分類小物
素材金属ボタン
4 型から選べる、綿100%素材の溶接帽
混率(%)綿100
分類小物
素材金属ボタン
通気性・吸水性に優れた高品質綿100%の厚手生地をワンウォッシュし、さらに肌触り・風合いのよい仕上げをしたシリーズ。ボタン・リベットはすべてYKKを採用。男女ユニセックス仕様、耐熱、頑丈。
用途ワークウェア(帽子)
種別帽子
混率(%)綿100
機能耐熱、通気性、頑丈、吸汗、ユニセックス
裏地にさらし木綿を使用し、頭皮に優しい帽子です。
仕様手洗い可
ケース入数12
素材綿100%
頭囲(cm)56~58cm
膨らみのある変形クラウン型。毛髪落下防止ネット付きです。
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様レールアジャスター、消臭スベリ止め
サイズF
混率(%)ポリエステル65・綿35
頭囲(cm)57~61
生地タッサー
性別男女兼用
塩素系漂白剤による退色を防ぐ素材機能から、元の色合いが持続します。
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様レールアジャスター
混率(%)ポリエステル100
機能防脱色
頭囲(cm)57~62
生地ヒッコリー
性別男女兼用
通気性・吸水性に優れた高品質綿100%の厚手生地をワンウォッシュし、さらに肌触り・風合いのよい仕上げをしたシリーズ。ボタン・リベットはすべてYKKを採用。男女ユニセックス仕様、耐熱、頑丈。
用途ワークウェア(帽子)
種別帽子
混率(%)綿100
機能耐熱、通気性、頑丈、吸汗、ユニセックス
塩素系漂白剤による退色を防ぐ素材機能から、元の色合いが持続します。
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
仕様レールアジャスター
サイズF
混率(%)ポリエステル99・複合繊維[ポリエステル]1
機能防脱色・制電
頭囲(cm)57~61
生地交織ポプリン
性別男女兼用
塩素系漂白剤による退色を防ぐ素材機能から、元の色合いが持続します。
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
混率(%)ポリエステル80・綿20(再生PET繊維75%使用)
素材エコ交織ツイル・ジュリス
混率(%)ポリエステル80・綿20(再生PET繊維75%使用)
素材エコ交織ツイル・ジュリス
紫外線遮断率(%)99以上
頭囲(cm)54~60
混率(%)ポリエステル60・綿40
素材ソフトツイル・制電
混率(%)ポリエステル80、綿20(再生PET繊維75使用)
素材エコ交織ツイル・ジュリス
ツバ付き。ゆったりタイプ。
混率(%)本体:アクリル100、インナー:ポリエステル100
寸法(cm)約23×38
ゴム紐・紐・テープのノウハウから生まれた生活便利グッズです。風で帽子が飛んでいかない様にしっかり留めておくクリップです。アイデア次第で色々な用途に使用できます。
用途ハイキング・フィッシング・サイクリング時の帽子留め。
材質ポリウレタン/キュプラ/ナイロン/丸パッチン:ポリアセタール/レバー:ポリカーボネイト/カム:ポリアセタール
大きなつばで小顔魅せ、お顔から首もとまで日差しをガード!
お顔が華やかに明るく映える内側ストライプ。
つばの上げ下げができて視界を自由に調節。
内側はムレにくいメッシュ生地。
フックで取り外し可能なあご紐付。
頭囲部がゆるい場合はヒモで調節可能。
UVカット率99%以上。手洗いOK。
付属品あご紐
紫外線防御率(%)99以上
まるで日傘みたい。遮熱&遮光する日よけ帽子
用途日傘は「内側が黒」「外側が淡色」または「黒より薄い色」の2色使いが効果的と言われています。外側の色で光を反射し、内側の黒で光を吸収するので暑くなりにくいと言われる日傘の原理を帽子に取り入れた仕様です。紫外線遮蔽率は約98%以上、遮光&遮熱性にも優れているので、紫外線対策と暑さ対策にオススメです。つば部分は遮光する仕様になっているので、下からの照り返しなど、反射光から顔回りを守ります。内側の紐を結んで簡単にサイズ調整ができます。コンパクトに折りたためるので持ち運びしやすくお出かけに最適です。
材質表地:綿100% つば裏部分:ポリエステル100%
頭囲(cm)56~58
日傘みたいな遮熱&遮光効果!首元までしっかりカバーするシェード付帽子
用途日傘は「内側が黒」「外側が淡色」または「黒より薄い色」の2色使いが効果的と言われています。外側の色で光を反射し、内側の黒で光を吸収するので暑くなりにくいと言われる日傘の原理を帽子に取り入れた仕様です。
素材表地:綿100% 裏地:ポリエステル・綿
頭囲(cm)56~58
長いつばでお顔から首すじまでしっかりUV対策。内側ストライプでお顔が華やかに明るく映える!ワイヤー入りでつばの形や角度を自由自在に変えられます。内側はムレにくいメッシュ生地を使用。フックで取り外し可能なあご紐付。頭囲部がゆるい場合はヒモで調節が可能です。手洗いOK。
付属品あご紐
材質表生地:ポリエステル80%、綿20%、裏生地:(メッシュ部)ポリエステル100%、(ストライプ部)綿100%
機能UVカット、通気性、手洗いOK
頭囲(cm)54~60
サイズREG
種別GI帽
混率(%)ポリエステル65、綿35
頭囲(cm)58
生地タッサー
性別男女兼用
[非フッ素]撥水剤を使用した環境配慮型の撥水ユニフォームシリーズ。塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい加工が施されてます。毛髪落下防止ネット、マスク掛けスライドボタンを装備した衛生対策帽子(マスク掛け仕様:実用新案登録 第3229436号/商標登録 第1682949号)。選べる10色展開
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
サイズF
頭囲(cm)55~62
インナーネットとして、帽子と併用して下さい。生際をしっかりと守り、毛髪の脱落を防止します。ダブルでの使用なので縫い目がありません。大きく伸ばしても糸切れしません。後頭部にマジックテープがないので、本体を傷めたり、ゴミを集めません。白ではなくて、淡いベージュにしました。ファンデーションの汚れを目立たせません。
色ベージュ
混率(%)(ヘアーバンド部)綿/95、ポリウレタン/5(メッシュ部)ポリエステル/100
ネット収納タイプなので万能型の虫よけ帽子。
サイズ(cm)(ネット)直径27×長さ45
材質ポリエステル
頭囲(cm)約59
特性防虫
こんなお得な商品も!

防炎頭巾 ツバなし 溶接用
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
防炎素材(マックス・ダイナ)は既存の防炎素材では数少ない心地よいコットン100%で低価格及び高い防炎性を実現した素材です。着火しても燃え広がらず、炭化して素材自体が消火する優れた自己消火機能を有しています。(財)日本紡績検査協会にて(防炎製品性能試験基準 鉛直メタンバーナー法)炭化長のデータで炎滴着火性なしで合格。炭化長は最大10mm、平均9mmという優れた試験結果です。
用途溶接作業など火気を取り扱う現場での作業服として。
材質Max Dyna(マックスダイナ)
混率(%)綿100(防炎加工)
仕様ツバ付
機能防炎
職業別シーン溶接工
仕様マジックテープ留めでサイズ調整可能
混率(%)ポリエステル65・綿35
素材ツイル
頭囲(cm)56~60
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ