工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)40
板厚(mm)柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパーあり(×2)
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
材質(荷台)EVA
堅牢・安全・美観。三拍子揃った新しいワゴンです。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
サカエ独自の堅牢構造「突き合わせ内蔵方式」により横揺れを軽減します。
棚板本体にタップ加工を行う事でナットが必要なく組立性を大幅に向上させました。(一般的なワゴンと比べ20%組立時間短縮)
バーリングタップを採用した事により、棚板内側の美観が向上し、清掃しやすく安全性もアップしました。
棚板は皿型・フラット型変更可能です。
ボトム部のフリースペースに台車をそのまま収納し作業効率UP!。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色アイボリー
棚段数3
棚ピッチ(mm)50
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)900
均等耐荷重(kg/段)300
こんなお得な商品も!

6輪台車 スチール製
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
中央車輪が前後車輪より大きく、中央固定車輪を中心に360°自由自在に回転させる事が出来ます。起動も軽く、小回りも効いて非常に扱いやすい台車となっています。
底板ベースと袖に簡単に分解でき、省スペースで収納出来る為にバックヤード等の保管に非常に便利です。
両サイドのコーナーゴムにより、安全に作業が出来ます。
材質袖:スチール(粉体塗装仕上げ)
幅(mm)支柱:395
色ベージュ(粉体塗装)
積載荷重(kg)300
使用キャスター左右車輪(自在):ゴム車、Φ100中央車輪(固定):ゴム車、Φ130
床面高さ(mm)222
荷台寸法(幅)(mm)425
ハンドル高さ(mm)1507
荷台寸法(奥行)(mm)1305
関連キーワード