シンプルで清潔、使いやすい。蒸気で衛生的に、パワフル加湿。本体のフタを開けてそのまま水を注げる上部給水型。加湿量は2段階切替が可能(標準/パワフル)。ヒーターとタンクが一体化した構造により部品の数が少なく、お手入れが簡単。
用途加湿器として。乾燥・ウイルス対策に。スチーム加湿器 上部給水 加湿機 卓上 オフィス 会社 デスク 事務所 寝室 おしゃれ シンプル
質量(kg)1.7
消費電力(W)350
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.5
連続使用時間(最大運転時)約5時間
適合床面積目安:(木造)約8.5畳まで、(プレハブ)約14畳まで
保証期間1年
水タンク容量(L)約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×20×28.5
最大加湿量(mL/h)500
アロマポット付きスチーム式加湿器。
大きめタンクでしっかり加湿。
部品の数が少なくお手入れしやすい構造。
用途スチーム加湿機、卓上加湿器、パーソナル加湿器、オフィス加湿器として。アロマ対応 コンパクト 小型 木造約4畳 プレハブ約7畳 タンク容量2.5L おしゃれ シンプル 潤い
質量(kg)1.5
タンク容量(L)2.5
コード長さ(m)1.6
適合床面積木造:4畳、プレハブ洋室:7畳
連続加湿時間(時間)約10
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×25×31.5
最大加湿量(mL/h)250
加湿方式スチーム式
お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。
市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に
自分のお好みの香りがお部屋に広がります
質量(kg)1.2
定格電圧AC100V
コード長さ(m)1.4
定格消費電力(W)210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×245×280
適合床面積木造和室:約4畳、プレハブ洋室:約7畳
水タンク容量(L)約2.4
連続加湿時間(時間)9
加湿方式スチーム式
加湿量(mL/h)約260
お好みの香りを楽しめるアロマトレー付き。
市販のアロマオイルを滴下することで、加湿と同時に
自分のお好みの香りがお部屋に広がります
質量(g)800
定格電圧AC100V
コード長さ(m)1.4
定格消費電力(W)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×215×228
適合床面積木造和室:約2畳、プレハブ洋室:約3畳
水タンク容量(L)約1.3
連続加湿時間(時間)11
加湿方式スチーム式
加湿量(mL/h)約120
電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。
コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。
色アイボリー
外形寸法(mm)300×330×707
電源(V)単相AC100
風量(m3/min)50Hz/60Hz1.05/1.25
コード長さ(m)2.5
本体質量(kg)32(タンク満水時)
ランプ(UV)1
消費電力(VA)86
加湿量(mL/h)1000
1台
¥339,800
税込¥373,780
15日以内出荷
関連キーワード