机上ラックサンワダイレクト当日出荷から4日以内出荷
液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。
モニタ下にスペースを作る事で机上の収納力を上げて効率よく作業が出来ます。
手前にUSBハブを付けているのでUSB機器の抜差しが楽に出来ます。
机上ラック脚部底面はシリコンゴムが付いていて滑り止め、傷防止効果があります。
付属品のケーブルタイをご使用いただく事でUSBハブのケーブルが邪魔にならないように配線できます。
仕様天板サイズ_W:560mm 天板サイズ_t:12mm 天板サイズ_D:240mm 個口数:1個口 ケーブル長:1.4m付属品ケーブルタイ×2材質天板:木製(MDF)+PVC貼りフレーム:アルミニウム質量(kg)約1.86間口(mm)560耐荷重(kg)5フレーム色ガンメタリックインターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)組立方法組立出荷供給電流(mA)400(全ポート合計)コンセントあり通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)アジャスターなし引出しなし