床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。
色アイボリー
キャスター75Φエラストマー車
均等耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナを積んだまま収納物を取り出せる、新発想のコンテナ付台車セット。
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。
仕様組立式
色コンテナ:透明/ブルー、台車:アイボリー
材質(本体)PP
材質(フタ)PP
材質(扉)PC
RoHS指令(10物質対応)対応
従来品H1700mmを嵩上げ、H2000カゴ車です。積載量20%アップします。
高さ(mm)251
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
幅外寸(mm)1100
外寸法・高さ(mm)2000
従来品H1700mmを嵩上げ、H2000カゴ車です。積載量20%アップします。サイドバー2本タイプで上部荷崩れ対策しています。
高さ(mm)251
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
関連キーワード