ベースキャリー/キャリーカート/手押し台車と、用途に合わせて使えるコンテナキャリー。2つの固定ホイールを含む7輪走行により、なめらかで安定した動きを実現。耐荷重150kgの堅牢設計ながら、重量は3.3kgと軽量です。普段はコンパクトに、大きなものを運ぶ時は、荷物に合わせて荷台の伸縮も可能です。固定用フックロープは4本付属しています。
付属品固定用ゴムロープ4本
質量(kg)3.3
耐荷重(kg)約150
ハンドル長さ(mm)995
タイヤタイプ2つの固定ホイールを含む7輪仕様
寸法(横×縦)(mm)荷台部:585×300
押入れやクローゼット等、使う場所の奥行にピタッと合わせて出し入れできるキャリー誕生。
奥行は無段階伸縮式(約54cmから76cmまで)で調節可能。
材質(棚本体・ジョイント)PP、(パイプ)スチール鋼管粉体塗装、(取っ手)スチール粉体塗装、(キャスター)PP/スチール、(すべり止めシール)EVA
材質(車輪)ポリプロピレン
荷台寸法(幅)(mm)370
荷台寸法(奥行)(mm)540~760
関連キーワード