・片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル・人気のアースカラーがWEBショップ限定で登場・巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」・前モデルの長所はそのままに・巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア・USB PD60W充電/データ転送対応・温度センサー(PTC)搭載・安心の1年保証
色サンドベージュ長さ(cm)90本体質量(g)約47コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 ProMaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体サイズ(mm)約 63(W) × 16.5(D) × 62(H)保証期間1年間耐久性屈曲試験:15000回クリア巻取り試験:5000回クリアケーブル長(cm)最大:約 90通信速度USB PD (Power Delivery)対応最大60W (20V / 3A)充電対応※充電環境によって供給される電流値は異なります。対応転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応