サンボックス#24Aシリーズ用フタ
材質PP
色クリーム
外寸(mm)431×299×28
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンボックス#24A、サンボックス#24A-2、サンボックス#24B、サンボックス#24B-2、サンボックス#24B-3、サンボックス#24C
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
たてどいから雨水を貯めることができます。付属の集水継手には落ち葉が入りにくい目皿がついており、初期雨水が入りにくい構造です。また各メーカーのたてどいに対応しています。
用途ご家庭での庭水への水やり、緊急時の生活用水の貯留。
付属品集水継手1個、ホース(70cm)、ホースバンド2個、水栓蛇口1個、シールテープ
材質/仕上ポリエチレン(PE)
色ベージュ
BBQからファミリーキャンプまで幅広く使える10Lサイズのウォータータンクです。洗いやすさや乾かしやすさにも地味な配慮を重ねました。
付属品タンク、フタ、フタ用パッキン、蛇口、蛇口用パッキン
セット内容タンク、フタ、フタ用パッキン、蛇口、蛇口用パッキン
材質ポリプロピレン
質量(g)850
材質(タンク)ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×31×34
材質(パッキン)シリコン
大型商品、重量物の輸送に最適です。組立、折り畳みが簡単、往路は大型積載物の梱包、復路はコンパクトにして返却できます。保管時にラックが不要、フレキシブルな配置が可能です。
用途大型荷物の輸送、保管に。
スタッキング可
折り畳み可否可
材質/仕上本体:段ボール、フタ:PP
間口(mm)1130
外寸法・幅(mm)1130
最大静荷重N(kg)1000
最大動荷重(kg)500
有効内寸法・幅(mm)1058
関連キーワード