14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

タイガー魔法瓶真空断熱ボトル
エコ商品
お手入れ・飲みやすさにこだわったワンプッシュマグ(水筒)。パッキンとせんが一体化した「らくらくキャップ」で手間なく洗えます。つけ忘れやつけ間違い、紛失の心配がなく、お手入れしやすい構造です。ふた、飲み口、ボトル本体すべてが食器洗い乾燥機に対応。お手入れがさらにらくになりました。 ※ふたと飲み口と本体は外して入れてください。人間工学に基づいたタイガー史上最も飲みやすいボトル。独自のスピニング加工により、ボトル内筒を薄く加工し、軽量化を実現。0.5Lサイズは約210gと軽量なので、持ち運びがラクにおこなえます。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので塩分を含むスポーツドリンクを入れてもOK。ステンレス製真空2重構造により、飲みごろの温度を約6時間以上キープ。
エコマーク認定認定 口径(Φcm)4 エコマーク認定番号10 146 005
1個(350mL)ほか
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL)500 高さ(mm)223.5 質量(g)120 ノズル長(mm)80 材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器)特殊ポリエチレン 底径(Φmm)95
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。 ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。
容量(mL)500 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 寸法(mm)Φ95×203 1目盛(mL)50 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(mL)500 材質ポリプロピレン、PET 高さ(mm)232 ノズル長(mm)180 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 底径(Φmm)94 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機溶剤系の液が噴霧できます。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・染み抜き剤などの噴霧に ノズル長(mm)180 幅(mm)269 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすいハンドル操作・どんな角度でも霧がでます。
容量(mL)500 材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:PET樹脂、吸上ホース:シリコンゴム 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 質量(g)102 1目盛(mL)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×119.5×206 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品衛生法第18条に基づく「器具又は、容器包装の規格基準」に適合。 分析試験成績書が確認できます。
用途水・醤油・食酢・お酒・ワイン等の食品用の噴霧に 容量(mL)500 アイボリー 仕様食品用の噴霧1回のハンドル操作で約1mL トラスコ品番200-3931 材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:鉛レス黄銅硬質メッキ 幅(mm)95 高さ(mm)214 質量(g)108 奥行(mm)127 アズワン品番64-4201-26 危険物の類別非危険物
1ケース(12個)
13,980 税込15,378
当日出荷

スープをプラスできる保温弁当箱 700ml。ごはん・おかず・スープ容器がセットになった保温ジャー。温かさをキープするステンレス真空断熱構造。保温ケースフタは、乗せて留めるロック式。ご飯容器は250ml(お茶碗約1.2杯分)、おかず容器は250ml、スープ容器は200ml。
材質保温ケース/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) フタ・止め具・リング・ごはん・おかず・スープ容器/ポリプロピレン パッキン・エア弁/シリコーンゴム アイボリー 容量(mL)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13×11.4×18
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ
エコ商品
好みに合わせた幅広いデザイン! 超軽量コンパクトタイプ ステンレス製魔法びん構造だから高い保温・保冷力 飲み口をはずして洗えるのでお手入れカンタン
エコマーク認定認定 口径(Φcm)4 エコマーク認定番号10 146 009
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有機溶剤・防錆剤(エアゾールタイプ) 有機溶剤系クリーナー(ガスの入っていないもの)に使用出来ます。
アズワン品番1-6571-01 材質本体/特殊ガラス繊維強化ポリプロピレン容器/PE(ポリエチレン)、ノズル/PP(ポリプロピレン)ノズルパッキン/NBR(ニトリルゴム) 寸法(mm)Φ95×223.5 アイボリー 容量(mL)500
1個
2,410 税込2,651
当日出荷

アイリスオーヤマハンドブレンダー
「まぜる」、「つぶす」、「きざむ」、「泡立てる」が、これ一台でできるハンドブレンダーです。ブレンダー、泡立て器、チョッパーのアタッチメント3種付きです。ブレンダー容器に入れて材料をつぶしながらまぜたり、直接なべに入れて調理できる(火からおろし、粗熱を取ってください)ので、ミキサーなどを使う手間が省けます。ブレンダー容器は少量のスムージーやドレッシング、離乳食などを作るのに便利です。作りたい料理に合わせて低速~高速までスピード調節ができます。柔らかいものは低速で、ペーストを作りたいときは高速がおすすめです。ロック解除スイッチを押しながら電源スイッチを押すことで運転を開始する2アクションスイッチを搭載し、誤ってスイッチに触れたことによるケガを防止します。スタンドに本体とブレンダーを収納できるので、省スペースで置き場所に困りません。
セット内容本体、ブレンダー、泡立て器、チョッパー、ブレンダー容器、スタンド アイボリー 容量(mL)ブレンダー:700、チョッパー:500 容量ブレンダー容器:最大分量700mL、チョッパー容器:最大分量500mLまたは200g 質量(g)790 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×64×398 安全装置モーター過負荷保護機能、モーター過熱保護機能 電源コード(m)1.5
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷

お弁当のバリエーションが広がるどんぶり型の保温弁当箱
材質保温ケース:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、保温ケースフタ:PP(中材:発泡PP断熱材)、止め具・リング・おかず容器本体・ご飯容器本体・中フタ・弁本体:PP、パッキン・エア弁:シリコーンゴム 寸法(mm)128×120×122 アイボリー 容量(mL)500
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

取り外し可能な仕切り付き。ピクニックやレジャーにおすすめです。
容量(mL)大:1900、小:500 セット内容容器:小/2個、大/1個 質量(g)577 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×180×120、ランチボックス大:260×160×65 ランチボックス小:120×145×50
1組
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)