6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベランダや軒下、アウトドア用品などの多目的収納に便利な深型のストッカーです。深型なので、ポリタンクに電動式ポンプを付けたままでも収納することができます(電動式ポンプが密閉できない場合は危険ですので、必ずポリタンクのフタをしっかり閉めて下さい)。鍵穴には市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時の安定感があります。
材質ポリプロピレン 幅(mm)780 質量(kg)5.33 高さ(mm)610 奥行(mm)460 内寸(mm)本体:675×355×500、フタ取付時:675×355×570 フタあり
1個ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクト収納ボックス
小さく折りたためる樹脂製コンテナです。 木製の蓋が付いており、屋内でサイドテーブルにしたり、屋外でアウトドアのテーブルにすることができます。 積んだり、並べたり、自由に組み合わせが出来ます。 折り畳み時は高さ65mmになり、蓋を付けたまま重ねて積み重ねることができます。 約35リットルの収納容量です。
無し 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×285×230 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約395×245×220 質量(kg)約1.3 総耐荷重(kg)20 材質コンテナ部/PP樹脂、蓋/木製 保証期間初期不良のみ 容量(L)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)約425×285×230 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)約395×245×220
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性・耐湿性に優れたプラボックス
クリーム(マンセル2.5Y9/1近似) 材質ボデー 屋根:ABS樹脂、ドア:ABS樹脂 保護等級IP44 使用場所屋外用、露出形 ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

サビに強い中・小型の屋外用ダストストッカー。ハイテンション亜鉛メッキ鋼板で硬度が高く、さびに強い。地面との接地部は高さ調節可能なアジャスター付き。 ゴミ袋をそのまま引っ掛けるツメ付きなので別でゴミ箱を用意する必要がありません。天板裏には袋や雑巾などを収納するスペース付き。フタの開け閉めしやすい取っ手付き。
用途屋外用ゴミ箱、屋外ストッカー、ダストストッカー、ゴミステーションとして。猫・犬・カラス・動物除けごみばことしても。 材質構造部材:スチール(ハイテンション亜鉛メッキ鋼板)、表面加工:粉体塗装(ポリエステル樹脂) 質量(kg)20 アイボリー 容量(L)45(×3袋) 組立時間約30-40分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)85×49×70 取扱説明書(1.29MB) フタの種類かぶせ式
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷