23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
材質ABS樹脂 材質(基板)木製 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製
1面
6,598 税込7,258
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
6,598 税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

電柱やボール等に簡単に取付けられるよう両側面に取付穴が設けてあります。本体は木ネジが直接使用できる構造になっておりますので木板は付いておりません。
仕様屋外仮設形 材質P.P樹脂 保護等級IPX3 扉開閉方式片開 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
特価
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
仕様屋外防雨形屋根ねじ締形 材質ABS樹脂 保護等級IP33 扉開閉方式片開 材質(基板)木製 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1面
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

be worth style(ビーワーススタイル)プランタースタンド
シンプルでスタイリッシュなデザインの屋内/屋外でマルチに使えるプランターラック。金物加工では世界一の職人さんが集う街、新潟県燕三条で作られた安心の日本製。ボックス部とスタンド部を取り付けるだけの簡単組み立て。ネジなどの金具が無い設計なので取り外して丸洗いするときも簡単。サイドバーには霧吹きやS字フックが掛けられる。
用途お部屋のインテリアとして本棚や観葉植物などのディスプレイに。植物を育てるプランターラックとして。 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)3.6 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)60×25.5×51.5
1個
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
仕様屋内・屋外兼用形 材質ABS樹脂 保護等級IP33 扉開閉方式片開 材質(基板)木製 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1面
7,398 税込8,138
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。 MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
材質基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂 保護等級IP33D 付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ 内径(Φmm)(貫通材)28 板厚(mm)(ボックス)基板:3.5、カバー:3 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋外用軽量ボックス
材質鉄板製 保護等級IP44 使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小) 使用場所屋外用、露出形 ドア片扉 キャビネット板厚(mm)ドア0.8、ボデー0.8 取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

サビに強い中・小型の屋外用ダストストッカー。ハイテンション亜鉛メッキ鋼板で硬度が高く、さびに強い。地面との接地部は高さ調節可能なアジャスター付き。 ゴミ袋をそのまま引っ掛けるツメ付きなので別でゴミ箱を用意する必要がありません。天板裏には袋や雑巾などを収納するスペース付き。フタの開け閉めしやすい取っ手付き。
用途屋外用ゴミ箱、屋外ストッカー、ダストストッカー、ゴミステーションとして。猫・犬・カラス・動物除けごみばことしても。 材質構造部材:スチール(ハイテンション亜鉛メッキ鋼板)、表面加工:粉体塗装(ポリエステル樹脂) 質量(kg)20 アイボリー 容量(L)45(×3袋) 組立時間約30-40分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)85×49×70 取扱説明書(1.29MB) フタの種類かぶせ式
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

●耐久性抜群で軽量。 ●お手入れもラクラクな屋外用FRP製ごみ箱。 ●集合住宅やマンション、レストランや工場のゴミ集積に最適。 ●FRP製なので、水洗いすればいつまでもピカピカ。 ●女性でも片手でラクラク開閉。雨の日でも傘を持ったまま、ラクに扉を開閉できます。 ●介護施設や病院、自治会やマンションなどで使用されております。 ●大型ゴミ箱 屋外用ごみ箱 耐久性抜群 FRP 繊維強化プラスチック 軽量 衛生的 オフィス 店舗 自治会 町内会 アパート マンション
用途工場内でのゴミの分別保管、外食産業(レストラン)の生ゴミの保管オフィス、店舗でのゴミの保管町内会のゴミ置き場に 材質FRP 種類ゴミ集積保管庫
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

洗練されたデザインのゴミ箱です。 屋内、屋外の厳しい条件下でも優れた耐久性を発揮します。
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるボックス用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

。屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノックなし 適合コネクター:EA947HN-1G、-2G EA947HN-21H、-22H 材質PVC ベージュ 質量(g)258 サイズ(mm)108×108×61.5(W×D×H) アズワン品番65-9317-55
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス! 屋外での電線の端末処理など幅広く利用できます。
仕様ねじ止め式カバー 材質FRP樹脂 板厚(mm)(カバー・ボディー)3 保護等級IP55 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 取付基板なし
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東工業メーターBOX
RoHS
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 各電力会社のスマートメーター搭載が可能です。 雨水や虫、鳥などの侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
仕様屋外用、単(三)相3線式30A、120A、2コ用 付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ 材質カバー:ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂、基板:PC 質量(kg)3 規格IP33D 適合電線(mm2)22 RoHS指令(10物質対応)対応 ボックス板厚(mm)カバー3、基板3.5 貫通材内径(Φmm)28
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HG 【オーダー】ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ カイスイマレン カスタマイズ可
FRP製で耐久性が抜群。 お手入れもラクラクな屋外用FRP製ごみ箱。 集合住宅やマンション、レストランや工場のゴミ集積に最適。 FRP製なので、水洗いすればいつまでもピカピカ。 排水口が付いてますので、内部の水洗いも簡単です。 女性でも片手でラクラク開閉。雨の日でも傘を持ったまま、ラクに扉を開閉できます。 後部に転倒防止用のボルトが付いております。壁などに鎖を引っかけることができ、強風時も安心です。 介護施設や病院、自治会やマンションなどで使用されております。 大型ゴミ箱 屋外用ごみ箱 耐久性抜群 FRP 繊維強化プラスチック 軽量 衛生的 オフィス 店舗 自治会 町内会 アパート マンション 飲食店 集合住宅 ゴミ収集箱
用途工場内でのゴミの分別保管、外食産業(レストラン)の生ゴミの保管。オフィス、店舗でのゴミの保管町内会のゴミ置き場に 材質FRP 質量(kg)【HG400】 16、 【HG600】 22、 【HG800】 26、 【HG1000】 36 容量(L)【HG400】 400、 【HG600】 610、 【HG800】 800、 【HG1000】 1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【HG400】 870×660×1100、【HG600 】 1096×716×1110、【HG800】 1280×950×1110、【HG1000】 1420×960×1250 キャスター径(Φmm)【HG400】:50 (自在キャスター2ケ、ストッパー付き自在キャスター2ケ) 【HG600,800】:75 (自在キャスター2ケ、ストッパー付き自在キャスター2ケ) 【HG1000】:100 (自在キャスター2ケ、ストッパー付き自在キャスター2ケ) 標準色単色:アイボリー 関連資料HGシリーズ各サイズの簡易仕様図になります。(0.18MB) 取扱説明書HG600,800,1000の組立説明書です。(0.28MB) サービス分類オーダー・加工
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

「幸せな空間を作る5つのニュアンスカラー。置くだけで憧れのインドアガーデン」。お部屋やベランダ、玄関等の限られた空間でもフェンスが設置できます。プランターボックスに植物の鉢を入れて、見栄えのする空間に。フェンスはハンギングの他、季節のディスプレイを楽しむのも素敵。1.室内でも屋外でも頼れる一台。どんなシーンでも使いやすいロー&コンパクトサイズ。雑誌の1ページのような、おしゃれなお部屋に。ガーデニング用品や、お子さんのおもちゃ、趣味の雑貨等の収納にも最適。2.空間を無駄なく使える。ハンギングプランターを取り付ければ、立体的に演出できるだけでなく、日当たりも良好に。3.玄関や店舗のディスプレイにも。第一印象を左右するエントランスには、瑞々しい植物を飾って、フレッシュで爽やかな印象に。4.誰が見ても美しい統一感。ニュアンスカラーは、シリーズ使いがおすすめ。トーンを合わせることで、統一感と上品さがにじみ出ますよ。5.パーテーションとして。コミュニケーションが取りやすく空調を遮らないメッシュ仕様。ドアを開けた時に室内が丸見えにならないように、さりげない目隠しとしても。
用途プランターボックスに植物の鉢を入れて、見栄えのする空間に。フェンスはハンギングの他、季節のディスプレイを楽しむのも素敵。ガーデニング用品や、お子さんのおもちゃ、趣味の雑貨等の収納にも最適。ドアを開けた時に室内が丸見えにならないように、さりげない目隠しとしても。 室内 間仕切り オフィス 店舗 部屋 庭 ガーデン プランター フェンスプランター 付き アイアン フェンス スタンド パーテーション 間仕切り リビング 屋外 おしゃれ 北欧 壁掛け 日除け ベランダ プランター台 看板 格子 柵 自立 置くだけ バラ diy 材質スチール 質量(kg)7.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 605×250×1200 仕上粉体塗装 組立時間2人で20分
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・業界最小のコンパクトで回転成型によるフタ・本体一体成型品。場所を取らず、雨水浸入・汚水漏れ・臭気漏れを防ぐ親切設計です。・シンプルなラウンドフォルムデザイン+つや消し加工の高級外観仕上げ。景観に溶け込み、設置場所を選びません。・セキスイ定番の「折れフタ」を採用。軽量で開閉がしやすく、指詰めの危険性も軽減します。・本体開口部に雨水排水溝があるので、内部へ雨水が入りにくい構造です。・統一デザイン・モジュール化で#500、#800の併設もスッキリ。・南京錠推奨サイズ35mm~40mm(南京錠はお客様にてお買い求めください。)。・排水栓付きで丸洗いが可能です。 。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション) 付属品鍵止め金具、チェーン等で固定できるアイボルト付き。排水栓付き 材質(本体)ポリエチレン(PE) 種類ゴミ集積保管庫 商品タイプ完成品
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カイスイマレンジャンボペール FR450
●奥行50cmなので設置場所が狭い場所に最適。 ●狭い場所でもゴミの出し入れができるように上部扉・前開き扉を採用。 ●耐久性抜群のFRP素材。 ●都会での設置場所が狭い所に最適 ●大型ゴミ箱 屋内・屋外用 耐久性抜群 FRP 繊維強化プラスチック 軽量 衛生的 スリムデザイン オフィス 店舗 アパート
種類集積保管庫
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)