ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
フックなし
トランク型の工具箱です。片開き開閉式です。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ7mm)
付属品発泡ポリエチレンシート
材質スチール
高さ外寸(mm)70
外寸法・奥行(mm)145
外寸法・間口(mm)270
有効内寸法・間口(mm)258
有効内寸法・奥行(mm)125
有効内寸法・高さ(mm)65
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
高さ(mm)(外形寸法)56(有効内寸)41
材質(本体)スチール
奥行(mm)(外形寸法)109(有効内寸)88
間口(mm)(外形寸法)203(有効内寸)186
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ4mm)、中皿なし、横滑り防止溝なし
材質スチール
質量(kg)1
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
梱包数10個
高さ外寸(mm)96.5
フックあり
外寸法・高さ(mm)96.5
シリンダ錠(別売)25mm取付可能
外寸法・奥行(mm)137
外寸法・間口(mm)333
有効内寸法・間口(mm)311
有効内寸法・奥行(mm)115
有効内寸法・高さ(mm)66
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
材質スチール
タイプ中皿なし
高さ外寸(mm)52.0
フックなし
外寸法・奥行(mm)105
外寸法・間口(mm)154
有効内寸法・間口(mm)137
有効内寸法・奥行(mm)88
有効内寸法・高さ(mm)41
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
材質本体:スチール
高さ外寸(mm)29.0
フックなし
外寸法・奥行(mm)105
外寸法・間口(mm)154
有効内寸法・間口(mm)137
有効内寸法・奥行(mm)88
有効内寸法・高さ(mm)19
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。内部で工具が盛り上ってもフタが凸状になっているのでらくらくフタが閉まる便利な設計です。
材質スチール
高さ外寸(mm)123.0
外寸法・奥行(mm)164
外寸法・間口(mm)304
有効内寸法・間口(mm)276
有効内寸法・奥行(mm)136
有効内寸法・高さ(mm)70
定番デザインの山型スチール工具箱にマットカラーを塗装。仕切りのないフリーボックスタイプ。施錠可能なバックル(市販の南京錠等使用)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。
用途工具類やホビー収納に。
材質スチール
質量(kg)約1.3
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
外寸法・幅(mm)355
外寸法・高さ(mm)120
外寸法・奥行(mm)160
有効内寸法・奥行(mm)149
有効内寸法・高さ(mm)99(69)
有効内寸法・幅(mm)347
定番デザインの平型スチール工具箱にマットカラーを塗装。仕切りのないフリーボックスタイプ。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。
用途工具類やホビー収納に。
質量(kg)約0.95
材質(本体)スチール
【5色展開】かさばるものをざっくり収納できるバスケットです。頑丈で軽量のため、アウトドア用品やDIY工具の収納に最適です。耐荷重40kgで重い工具でもゆがみにくい仕様です。取っ手は大型でギザギザ部分が噛み合うようになっているので、握りやすく持ち運びに便利です。ピッタリ重さねることが出来るので狭い作業スペースでも邪魔になりません。
材質PP
幅(mm)485
質量(kg)1.26
高さ(mm)293
奥行(mm)382
容量(L)37
耐荷重(kg)40
積み重ねられるバスケット!
材質PP
幅(mm)222
高さ(mm)150
奥行(mm)306
密閉効果が高く、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。ベランダや軒下の多目的収納に最適です。フタのフランジ部分にはパッキン材を使用しているので、雨水やホコリの侵入を防ぎます。またゴミの仮置き時、灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことができます。大型バックルには市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時に安定感があります。
工具の運搬収納に便利なツールバッグです。フルオープンタイプですので工具の出し入れもスムーズです。
形状ワークバッグ
質量(kg)1.1
材質(本体)ポリエステル
ポケット数外側8個
外寸法・幅(mm)450
外寸法・高さ(mm)250
外寸法・奥行(mm)260
強力な600Dポリエステル製、軽量、耐久性に優れています。
外側にファスナーがついており、名刺やキーなどの収納に便利です。
ショルダーベルトが付属しております
用途電気工事及び各種修理工事に。
肩に掛けた状態で工具などを出し入れできるので、作業に便利なツールバッグです。
体にフィットしやすい薄型形状デザインです。
前面部に工具が差せるポケットが付いています。
用途電気工事および各種修理工事に。
トラスコ品番819-5242
材質ポリエステル
幅(mm)320
質量(kg)0.39
高さ(mm)430
材質(本体)ポリエステル
奥行(mm)50
ポケット数(外側)5ヶ所、(内側)4ヶ所
外寸法・幅(mm)320
外寸法・高さ(mm)430
外寸法・奥行(mm)50
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ソケットやビットなどの小さな工具を収納できる便利な小物ケース付のツールロールです。
工具を整理するためのポケットが10個と小物ケースが3個所ついています。
小物ケースは縦長なので筆記用具などもしまえます。
用途電気工事および各種修理工事に。
トラスコ品番819-5241
材質ポリエステル
幅(mm)300
高さ(mm)390
材質(本体)ポリエステル
質量(g)220
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仕様2列3段粉体焼付塗装6人用中棚なし(後付不可)連結用穴あり(天面×2、底面×2、右側面×2、左側面×2)※連結用ボルト・ナット 4穴分付属壁固定用穴あり(天面×2、右側面×2、左側面×2)※L型金具EA951EA-192(別売)を併用してください同じ高さ同士で横連結可能(EA954EM-1、EA954EM-2)同じ幅同士で縦連結可(EA954EM-1のみ)高さ調整が必要な場所にはアジャストボルト付ベースEA954EM-3(別売)を併用してください。「ゆったり」設計でヘルメットや工具箱も収納可能
材質SECC
質量(kg)17
色アイボリー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×330×900
アズワン品番64-7967-58
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×329×264(有効内寸法)
1台
¥49,900
税込¥54,890
当日出荷
ベランダや軒下、アウトドア用品などの多目的収納に便利な深型のストッカーです。深型なので、ポリタンクに電動式ポンプを付けたままでも収納することができます(電動式ポンプが密閉できない場合は危険ですので、必ずポリタンクのフタをしっかり閉めて下さい)。鍵穴には市販の南京錠(シャックル径が5mm以下のもの)を取り付けることができます。フタの天面がフラットなので、店頭で積み重ねた時の安定感があります。
材質ポリプロピレン
幅(mm)780
質量(kg)5.33
高さ(mm)610
奥行(mm)460
内寸(mm)本体:675×355×500、フタ取付時:675×355×570
フタあり
強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいデザインに仕上がっています。撥水性に優れた旅行やアウトドアの荷物の小分けなどに便利な中身の見える収納ケース。トラベル収納ケースにも最適です。本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。【コンパクトで持ち運びしやすい】。折りたたみもできるため、携帯に便利。【防水仕様のため様々なシーンで】。アウトドアギアの収納メッシュカバー付きのため、キャンプカトラリーの水切りにも対応。洗濯、掃除、お部屋の収納、車の洗浄など様々なシーンでお使いいただけます。
強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいハンドルが両サイドに付いています。水や汚れにも強く、使用後は水で丸洗いができます。掃除道具や洗車道具などの収納に便利です。また、本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。そのまま水を入れてバケツのようにお使いいただけます。レジャーシーンでは氷水を入れて飲み物を保冷できます。※保冷素材は使用しておりません。お出かけ車載時はそのままトランクに積み込んで、目的地でもそのまま下ろしてご使用いただけます。洗車セットなどを収納してトランクで保管もできます。※工具など鋭利で硬いものはEVAの破れの恐れがございます。ご注意ください。11リットルと20リットルは市販のカラーボックスの収納に最適です。
強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいデザインに仕上がっています。折りたたんで収納が可能、強度と柔軟性もある35Lサイズのストレージボックス。本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。キャンプやレジャーギアの収納はもちろん、バケツとしても活躍してくれます。【コンパクトで持ち運びしやすい】。折りたたみもできるため、携帯に便利。【防水仕様のため様々なシーンで】。釣り・フィッシングのバッカン、ウェーダー収納、マリンスポーツのウェットスーツやバケツ代わりに。サイドのドレンより簡単に排水が行えます。ハンドルはサイドハンドル+スライド式ハンドル。洗濯、掃除、お部屋の収納、車の洗浄など様々なシーンでお使いいただけます。
寸法(mm)450×270(H)×290
容量(L)35
耐荷重(kg)26
キャンプやレジャー、室内収納など多様な用途にお使いいただけるマルチバッグ。強度のあるEVA樹脂を使用し、水や汚れに強いのが特徴。 ランドリーバッグや45Lのごみ袋にぴったりのサイズのため、ゴミ箱としてお使いいただけます。丸洗いができるので、汚れても安心です。ジッパー付きメッシュタイプ蓋付き。ストラップ付きで、ワンショルダーとして持ち運びできます。(ストラップ耐荷重8kg)
寸法(mm)300×450(H)×300
容量(L)35
耐荷重(kg)【ストラップ】8
汚れが目立ちにくいデジタル迷彩で、屋外作業に最適です。
強力な600dポリエステル製で耐久性に優れています。
広い開口により出し入れが容易です。
用途現場作業に。電気工事および各種修理工事に。
セット内容ショルダーベルト
材質(本体)ポリエステル
マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。
ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。
水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。
抗菌・防カビ加工をしています。
ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。
用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。
種別滑り止めマット
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。
ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。
半割れですからケーブル等に後付けできます。
装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。
取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。
色ベージュ
深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
薄型の排水・通気構造なので、段差がなく、つまづきなどの危険を回避します。
薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを軽減します。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)。
用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路、傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所、工具箱の中敷や製品一時置き場
厚さ(mm)3
材質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)920
質量(kg)18
長さ(m)10
他社にはない深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
高い耐水性・耐久性を高めたことにより、特に油汚れの激しい製造工程などにもお薦めします。
薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)。
用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路、傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所、工具箱の中敷や製品一時置き場
厚さ(mm)3
材質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)450
質量(kg)18
タイプロール
長さ(m)20
寸法(幅Wmm×長さLm)450×20
関連キーワード