ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
フックなし
定番デザインの山型スチール工具箱にマットカラーを塗装。仕切りのないフリーボックスタイプ。施錠可能なバックル(市販の南京錠等使用)。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。
用途工具類やホビー収納に。
材質スチール
質量(kg)約1.3
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
外寸法・幅(mm)355
外寸法・高さ(mm)120
外寸法・奥行(mm)160
有効内寸法・奥行(mm)149
有効内寸法・高さ(mm)99(69)
有効内寸法・幅(mm)347
定番デザインの平型スチール工具箱にマットカラーを塗装。仕切りのないフリーボックスタイプ。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とRING STAR(リングスター)とのコラボ商品。
用途工具類やホビー収納に。
質量(kg)約0.95
材質(本体)スチール
トランク型の工具箱です。片開き開閉式です。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ7mm)
付属品発泡ポリエチレンシート
材質スチール
高さ外寸(mm)70
外寸法・奥行(mm)145
外寸法・間口(mm)270
有効内寸法・間口(mm)258
有効内寸法・奥行(mm)125
有効内寸法・高さ(mm)65
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
高さ(mm)(外形寸法)56(有効内寸)41
材質(本体)スチール
奥行(mm)(外形寸法)109(有効内寸)88
間口(mm)(外形寸法)203(有効内寸)186
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ4mm)、中皿なし、横滑り防止溝なし
材質スチール
質量(kg)1
材質(本体)スチール
タイプ中皿なし
梱包数10個
高さ外寸(mm)96.5
フックあり
外寸法・高さ(mm)96.5
シリンダ錠(別売)25mm取付可能
外寸法・奥行(mm)137
外寸法・間口(mm)333
有効内寸法・間口(mm)311
有効内寸法・奥行(mm)115
有効内寸法・高さ(mm)66
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
材質スチール
タイプ中皿なし
高さ外寸(mm)52.0
フックなし
外寸法・奥行(mm)105
外寸法・間口(mm)154
有効内寸法・間口(mm)137
有効内寸法・奥行(mm)88
有効内寸法・高さ(mm)41
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
材質本体:スチール
高さ外寸(mm)29.0
フックなし
外寸法・奥行(mm)105
外寸法・間口(mm)154
有効内寸法・間口(mm)137
有効内寸法・奥行(mm)88
有効内寸法・高さ(mm)19
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。内部で工具が盛り上ってもフタが凸状になっているのでらくらくフタが閉まる便利な設計です。
材質スチール
高さ外寸(mm)123.0
外寸法・奥行(mm)164
外寸法・間口(mm)304
有効内寸法・間口(mm)276
有効内寸法・奥行(mm)136
有効内寸法・高さ(mm)70
関連キーワード