長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃がでません。
耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
インナー手袋としてご使用ください。
耐熱温度(℃)(素材)200
材質テクノーラ(R)100%(パラ系アラミド繊維)
厚さ(mm)約1mm
色生成
入数(双)1
機能耐熱・耐切創
手の平幅(cm)12
ゲージ数13
クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。
発塵性はクラス100の水準です。
クリーンルーム用です。
厚さ(mm)5
耐熱温度(℃)(素材)500
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無なし
オールコート豚革手袋。
裏布には天然消臭剤(緑茶エキス)による抗菌消臭加工を施してあるので、嫌な臭いが出にくくなっています。
袖口ベルト部に反射材を取付け、夕暮れから夜間作業時の視認性を高めました。
豚革クレスト使用で見た目が美しく、丈夫で滑らか。
使うほど手に馴染みます。
厚さ(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
【リンクルカット製法】
手袋を着用した際、握った状態で手の平にできる不快な弛み、シワを無くした独自の縫製技術です。
手袋自体があらかじめ握った形状となっているため、対象物をつかむ際に余分な握力がかからず、手の疲労を軽減します。
【ソフトで摩耗に強い】
やわらかく耐摩耗性に優れた素材を使用しています。
皮革と比べ、素材の風合いを維持しやすく、水に濡れても質感を損なわないため、様々な状況で安定したパフォーマンスを発揮します。
【手首ショート】
手首の動きを妨げず、アクセサリー着用でも邪魔にならない手首ショートタイプです。
ベルトにより着用の安定性はキープでき、手首のスナップ運動を活かせるため、ワークのみでなく、モータースポーツ等にも応用可能な設計となっています。
用途ライディング・メンテナンス・アウトドアなど幅広く使用できます。
材質・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、ナイロン、合成ゴム、ポリウレタン
入数(双)1
機能耐久性
材質(ベルト)合成皮革、PU布
材質(甲)スパンデックス、(メッシュ)ポリエステル、(プロテクト)合成皮革、(パッド)ポリウレタン
材質(掌側)合成皮革
袖口仕様マジックタイプ
自着性と手切れ性を持った低粘着の指カバーテープです。
巻き直しができ、巻いてから押さえるとより密着します。
伸縮性に富んでおり約2倍位まで伸びます。
白いラインが鮮明に見える方が接着面になります。
用途作業性を高めるための指用テープ
色ベージュ
材質不織布
幅(mm)約25(縮小時)
長さ(m)約7.5(縮小時)
1巻
¥289
税込¥318
当日出荷
モノを傷つけないという新発想。
商品や加工物を傷つけにくく手袋をしたままで開閉しやすい、ポケット・袖・裾がマジックテープ止め。
仕様ムービンカット、氏名片布付、両脇ターンポケット、袖口/マジックテープ、裾/マジックテープ付、ペン差し付(左袖・左胸・内側)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)
シリーズムービンカットEX
エコマーク認定認定
混率(%)ポリエステル65、綿35(再生ポリエステル55)
JIS規格JIS T8118適合
生地アフターペットツイル
グリーン購入法適合
生地性能帯電防止
名入れ可
エコマーク認定番号17103009
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。座面は優しい布張り。ロッキング機能付きでゆったり座れます。高反発クッションを使用した優雅な座り心地。丈夫なスチール製フレーム。
仕様個口数:1個口
付属品六角レンチ
材質スチール、木、ウレタンフォーム
幅(mm)背もたれ:約630
高さ(mm)背もたれ:約450
使用工具手袋
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン60mmサイズ
張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)
肘掛なし
最大奥行(mm)約690
形態出荷形態:ノックダウン組立式
座面高さ(mm)約470、最大:約545
組立時間20分
材質(座面)ウレタン高反発タイプ
入数1
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約640×480
総耐荷重(kg)約100
材質(部品)主要成型部品:スチール、木、ウレタンフォーム
脚幅(mm)約690
六角レンチ(mm)5
組立人数1
関連キーワード