ONするとボタン部分が青く光ります。手持ち、スタンド使用可能。3段階風量切替。Type-C充電。ストラップ付き。
セット内容本体、充電ケーブル(Type-C)、スタンド、ストラップ
電源USB充電式
本体質量(g)145(本体のみ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×63×215
風量調整3段階
充電時間(時間)約2
6wayで使える薄型ハンディファン。薄型なのでポケットにも鞄にも入るサイズ感。ミラーのサイズ:約6.5×5.5cm。誤作動防止:長押しON/OFF
用途熱中症対策、外出時のおともに。小型扇風機 ネックファン ミラー 鏡 大容量 薄型 2500mAh モバイルバッテリー 卓上 軽量 かわいい 静音
セット内容本体、充電用ケーブル(Type-C)、ストラップ、ストラップパーツ×2、取扱説明書兼保証書(USB-ACアダプタは付属しておりません)
材質ABS、ポリプロピレン、ガラス
質量(g)155
充電時間約3-4時間(充電環境により異なります)
保証期間6か月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×2.5×15.9
風量調整5段階(4段階+リズム風)
内蔵電池リチウムイオンポリマー (2500mAh)
定格入力DC5V 1A
関連キーワード