全自動で鉛筆がトガると出てくる!こどもでも安心&安全えんぴつ削り♪。鉛筆を差すだけで自動で引き込み→削り上がると自動で排出!力の要らないハンズフリー。乾電池のいらないUSB充電式 未充電からの充電時間約90分(接続先の機器等によって充電時間は異なります)。充電後はコードレスで持ち運びしやすい 満充電で約600回削れる(※連続使用時)。モーターの熱を感知すると電源を遮断!オーバーヒート防止機能。フタが開いている時は動かない 電源遮断安全機構。倒れてもゴミが散らばらない ダストケースロック機構。短い鉛筆が詰まっちゃった!そんな時も中身が救出しやすい設計(※必ず大人の方が手袋などをして行ってください)。六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。かわいいランタン型で、お部屋のインテリアにも馴染むデザイン
材質ABS
寸法(mm)96×165×99
電源全自動
充電時間(分)約90
使用可能回数満充電で約600回 ※連続使用時
専用ホルダーと耐衝撃設計で、トレッキングなどに最適な”NESTOUT(ネストアウト)”ハイブリッドケースです。
用途アウトドアでの使用に最適な”NESTOUT(ネストアウト)”シリーズのトレッキングモデルです。 。バックパックのショルダーストラップなどに装着でき、ワンアクションで脱着できる専用ホルダーが付属しています。 。専用ホルダーは360度回転し、お好みの角度で固定可能です。また表裏どちらでも装着可能です。 。撮影や地図確認など、バックパックを下ろすことなく、素早く対応できます。 。ケース背面に、指を通すことで端末の落下を防ぎ、安心して操作ができるフィンガーベルトが付いています。 。ベルトを折り曲げることで背面スタンドとして使用可能です。 。手袋をしていても操作しやすいボタン設計です。 。スイッチ類にはゴミなどが入りにくいカバーが付いています。 。軽くて丈夫なポリカーボネートと弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2種類の素材を使用した、耐衝撃設計を採用しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース背面に凸型に設計されたベゼルを配置し、傷やダメージを防ぎます。 。ストラップの取り付けができるストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、専用ホルダー×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート・亜鉛合金、ホルダー:ポリカーボネート、PVC、ナイロン
タイプケース型
対応機種iPhone 16
特性衝撃吸収/ストラップホール付/フィンガーベルト付
専用ホルダーと耐衝撃設計で、トレッキングなどに最適な”NESTOUT(ネストアウト)”ハイブリッドケースです。
用途アウトドアでの使用に最適な”NESTOUT(ネストアウト)”シリーズのトレッキングモデルです。 。バックパックのショルダーストラップなどに装着でき、ワンアクションで脱着できる専用ホルダーが付属しています。 。専用ホルダーは360度回転し、お好みの角度で固定可能です。また表裏どちらでも装着可能です。 。撮影や地図確認など、バックパックを下ろすことなく、素早く対応できます。 。ケース背面に、指を通すことで端末の落下を防ぎ、安心して操作ができるフィンガーベルトが付いています。 。ベルトを折り曲げることで背面スタンドとして使用可能です。 。手袋をしていても操作しやすいボタン設計です。 。スイッチ類にはゴミなどが入りにくいカバーが付いています。 。軽くて丈夫なポリカーボネートと弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)の2種類の素材を使用した、耐衝撃設計を採用しています。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。ケース背面に凸型に設計されたベゼルを配置し、傷やダメージを防ぎます。 。ストラップの取り付けができるストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、専用ホルダー×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート・亜鉛合金、ホルダー:ポリカーボネート、PVC、ナイロン
タイプケース型
対応機種iPhone 16 Pro
特性衝撃吸収/ストラップホール付/フィンガーベルト付
関連キーワード