13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイオードの放熱を高めるアルミ製基板を採用しています。 ライバーで開閉可能な防水小型ハンドルを採用しています。 配線用ノックアウトを背面と底面に配置しています。 背面にキャビネット取付穴付(Φ5)です。
仕様屋外用 材質本体:鉄 本体:ライトベージュ(5Y7/1) タイプ壁掛けタイプ 規格IP44 有効深さ(mm)102 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(アルミ製基板)(方眼目盛なし)3 キャビネット板厚(mm)扉1.2、ボデー1.2 扉形式片扉
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベージュ(マンセル5Y7/1) 出力端子台 定格電圧(V)DC500 入力電圧(V)最大DC750 使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル) 使用場所屋外用 露出形
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

河村電器産業産業用接続箱 PVH-M-L
ベージュ(マンセル5Y7/1) 定格電圧(V)DC1000 入力電圧(V)最大DC1000 使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル) 使用場所屋外用 露出形
1個
149,800 税込164,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ベージュ(マンセル5Y7/1) 出力MCB 定格電圧(V)DC500 入力電圧(V)最大DC750 使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル) 使用場所屋外用 露出形
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ベージュ(マンセル5Y7/1) 定格電圧(V)DC500 入力電圧(V)最大DC750 使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル) 使用場所屋外用 露出形
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

保護等級IP55 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 定格電圧(V)DC500 入力電圧(V)最大DC750 使用場所屋外用 露出形
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。
材質ABS樹脂 材質(基板)木製 15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

保護等級IP55 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 出力端子台 定格電圧(V)DC500 入力電圧(V)最大DC750 使用場所屋外用 露出形
1個
169,800 税込186,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

保護等級IP55 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 出力MCB 定格電圧(V)DC500 入力電圧(V)最大DC750 使用場所屋外用 露出形
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) 設置場所屋内用 アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応
1面ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔軟性に優れた、樹脂製可とう管。 機器やドレンホースなどの接続に適した接続口が500mm毎にあります。 箱(小箱)には持ち運びに便利な取っ手付き。
用途エアコンのドレン排水に使用する、エアコン配管部材(空調配管部材)。 長さ(m)50 材質PE 接続口(mm)(ピッチ)500 最大外径(mm)Φ22 色調アイボリー
1箱(50m)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)