ガーデニング・園芸作業を、より快適に、おしゃれにサポートします。フード付で日焼け予防できます。フードは取り外し可能です。広めのツバで顔・首もガードします。うっかりこぼした水も撥水加工なので漏れにくいです。防汚加工なので汚れがつきにくいです。
用途園芸作業時の頭部・顔・首周辺の保護・汚れ防止。
材質ポリエステル・綿
首までしっかりガードできる!UVカット率96%以上。撥水加工。折りたたんでコンパクトに持ち運びできます。首裏の日よけはツバの内側に収納できます。後ろに調節ひも付き。長めの首ひも付き。両側に蒸れを軽減するベンチレーション付き。洗濯OK(※手洗い)
用途日除け/紫外線対策/帽子/ハット/アウトドア/キャンプ/ガーデニング/レジャー/
色ベージュ
長さ(cm)【つば】7
混率(%)【生地】ポリエステル100%【樹脂部分】ポリアセタール
寸法(cm)【首日よけ】20×31
適合頭囲(cm)~57
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
まるで日傘みたい。遮熱&遮光する日よけ帽子
用途日傘は「内側が黒」「外側が淡色」または「黒より薄い色」の2色使いが効果的と言われています。外側の色で光を反射し、内側の黒で光を吸収するので暑くなりにくいと言われる日傘の原理を帽子に取り入れた仕様です。紫外線遮蔽率は約98%以上、遮光&遮熱性にも優れているので、紫外線対策と暑さ対策にオススメです。つば部分は遮光する仕様になっているので、下からの照り返しなど、反射光から顔回りを守ります。内側の紐を結んで簡単にサイズ調整ができます。コンパクトに折りたためるので持ち運びしやすくお出かけに最適です。
材質表地:綿100% つば裏部分:ポリエステル100%
頭囲(cm)56~58
日よけシリーズ 日よけと帽子を自由に付け替えることができます
サイズフリー
材質綿(庇裏:ポリエステル)
関連キーワード