樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。
金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。
高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)
規格JIS C8430
サンドシェード付きの折りたたみイスです。付属の西日ガードを前後左右に取り付けることができます。生地は600Dポリエステルオックスフォード生地、UPF50+です。足元にシートポケット、ひじ掛けにはカップホルダー、右側面にサイドポケット付きです。
用途お花見・スポーツ観戦・海水浴・キャンプ・フィッシングなどに
付属品西日ガード・カラビナフック
材質生地:600Dポリエステルオックスフォード生地/フレーム:スチールパイプ
質量(kg)4.7(西日ガード140g含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×770×1330
組立方法[1]サンシェードのバックルをはずす。[2]サンシェードを開く。[3]椅子を展開する。[4]サンシェードを上げる。[5]パイプを固定して完成。
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×190×920
連続耐荷重(kg)120
蓋を90度回すと開閉できます。
空調機配管の壁貫通口に取付け、雨風の入り込みを防ぎます。
材質ASA
寸法L(mm)45
関連キーワード