時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。
試験日まであと何日?を自動計算でカウントダウンするデイカウント機能
付属品お試し用電池付き(単3乾電池×2本)
主要材質主要材質=ABS
機能カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪時計は目覚まし機能付で、さらに、スヌーズ機能で2度寝を防止できる!めざせ!集中力UP!タイマー式学習法はやわかりガイドブック&つくろう!生活リズム表つき。見やすい角度で自立します。【電子アラーム】鳴動時間:最短3秒⇔最長60秒(2段階調節)【音量】タイマー:最小:約55dB⇔最大:約65dB(2段階調節) 時計:約60dB
表示形式アナログ
設定時間60分
設置方法自立
タイマー設定最大:60分
サイズ(mm)192×102×51
カウントダウン機能カウントダウン
指にフィットする形状で持ちやすい、小型サイズのBluetoothマウス”iO+(イオプラス)”です。
全てのスイッチに静音スイッチを搭載しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。
用途に合わせてカーソルスピードを800、1200、1600カウントに切替えることができます。
Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。
iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
単三乾電池1本で動作可能です。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
接続方式無線
ボタン数3(左ボタン、右ボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン)
読取方式青色LED
ホイール数1個
分解能800/1200/1600カウント/インチ
無線通信方式Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
電源電池式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×90×34.2
質量(g)約43.9
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
保証期間ご購入日より1年
仕様連続作動時間/約125時間、連続待機時間/約1000時間、使用可能日数/約167日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行った場合。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用時間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
編み物の割り出し計算に便利。余り計算機能は模様数と余りの目数を出したい時に一般の電卓よりも少ない回数で簡単に計算できます。さらに、目数・段数を続けて出して計算ミスを防いだり(定数計算機能)、合計数の確認もメモを取らずに1回の計算で求めたりする(メモリー計算機能)のにも便利です。
また、余り計算機能は、薬局・病院での調剤業務もサポート。薬のシート数や端数の計算も一度にできます。
桁数12桁
サイズミニジャストタイプ(携帯性と操作性を両立)
機能日数計算機能、時間計算機能、余り計算機能、税計算(税額計算や税率の変更可能)、傾斜表示、早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、オートパワーオフ、計算機能:四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、概数計算
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号06135002
ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示
メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)
電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、CR2032 × 1
電池寿命約7年(1日1時間使用時)
寸法(mm)147×103×28.8
質量(g)115
色ベージュ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
より長時間の使用とスヒ?ート?感を求めるミューシ?ックラハ?ー向けに作られた Major V は鮮烈なサウント?から象徴的なテ?サ?インまて?、細部に至るまて?綿密に計算して開発されています。約100 時間のワイヤレス再生時間と頑丈て?折りたたみ可能なテ?サ?イン、 クラシックなマーシャルルックを備え、日常使いの摩耗にも耐えるように設計されています。内蔵マイクか?アッフ?ク?レート?され、風切り音か?軽減されることて?通話品質か?向上しました。
付属品3.5mm ステレオミニケーブル(約1.35m)、USB Type-C to C 充電ケーブル(約20cm)
質量(g)約186
形式ダイナミック型
感度106 dB SPL (100mV@1kHz)
インピーダンス32Ω
通信方式Bluetooth 5.3
再生周波数帯域(Hz)20 - 20000
連続再生時間約100時間
対応コーデックSBC,AAC,LC3
温風と一緒にたっぷりのうるおいをお届け。
うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。
ひとセンサーと湿度センサーの2つのセンサーで、かしこく運転。
お手入れしやすく、長く使える加湿フィルター。
コード長さ(cm)180
連続加湿時間(時間)約5
消費電力(W)(50/60Hz)温風「強」:1250/1220、温風「弱」:670/640
質量(kg)4.7
タンク容量(L)約2.8
定格1250/1220W(50/60Hz)
機能風向可変ルーバー、タイマー入切:入(6/7/8h後)・切(1/2h後)、転倒OFFスイッチ、切り忘れ防止:8時間、加湿、スーパーアレルバスター(吸気フィルター)
種類加湿機能付 人センサー付(ナノイーXなし)
1時間あたりの電気代目安(円)温風:強/約33.8、弱/約18.1(室温15℃・50Hz時)※新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。
加湿量(mL/h)温風「強」+加湿「連続」:600/580(消費電力:1200/1170W)、温風「弱」+加湿「連続」:190/180(消費電力:640/620W)、加湿「連続」:430/420(消費電力:690/670W)※室温20℃、湿度30%
スイッチ種類電源スイッチ(切/入)、温風(強・弱)、加湿(連続・おまかせ)、入タイマー(6・7・8時間後より選択)、切タイマー(1・2時間後切)、リセット(加湿フィルターお手入れ)、ひとセンサー(切/入)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)41.0×41.0×18.7
色ベージュ
1台
¥27,900
税込¥30,690
5日以内出荷
関連キーワード