10mm単位でお好きなサイズの泥落とし用マットが作成できる別注フリーサイズマット。高周波縁付きです。
色はグリーン、グレー、ブラウン、ベージュ、レッドの5色から選択できます。
除塵、弾力、耐久性が高いループパイルを採用。様々なエントランスに活用できます。
素材に抗菌防カビ剤を配合。マットを衛生的に保ち、メンテナンスも掃除機と水洗いでOKです。
落とした砂やホコリはマット表面に残しません。
ソフトなクッション性と美しさが保てるループパイルを使用。
防炎性能登録番号EO.950559
用途学校・商業施設・オフィス等の出入り口に
材質PVC
長さ(mm)900≦長さ(L)≦5000
幅(mm)600≦幅(W)≦1800
厚さ(mm)14
色グリーン、グレー、ブラウン、ベージュ、レッドの5色から選択
質量(kg/m2)5
サービス分類オーダー・加工
表面の細かいひだが泥落とし効果とクッション効果を発揮
用途風除室用マット
材質エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
長さ(mm)150
幅(mm)150
厚さ(mm)15
質量(g)106
防炎性能試験番号EO.880236
ステップ1:水切り・泥落とし。ステップ2:細かな砂やほこりをキャッチ。 2ステップのブラッシングでしっかり汚れをキャッチ!立体加工で玄関をおしゃれに彩ります。ゴムブレード付きなので、靴裏の泥落としや水切りができます。スロープ状の縁で、つまずきにくい設計です。再生ゴムを使用したリサイクルマットで、感触がソフトです。水洗いOK、お手入れらくらく。。<お手入れ方法>。土砂をよく落として水洗いしてください。
用途屋外・屋内兼用
色ベージュ
材質パイル部:ナイロン、ベース:再生ゴム
厚さ(mm)7
除塵、弾力、耐久性が高いループパイルを採用。さまざまなエントランスに活用できます。
材質ポリ塩化ビニル
質量(kg)5.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1200×14
タフな芝毛とブラシのダブル効果で頑固な泥や雪をきれいに落とします。厳寒地や過酷な条件でも使用できる耐久性。
用途屋外の玄関マットに。
厚さ(mm)約22
材質(ブラシ部)ナイロン
材質(枠)EVA
関連キーワード