3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が開いており重ね履きがしやすいです。
適合EN ISO 374-5規格適合 材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.5 ベージュ 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST 全長(cm)36 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格1110X
1双
769 税込846
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。ロングスリーブが広範囲に腕を保護します。
適合EN ISO 374-5規格適合 材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.5 ベージュ 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST 全長(cm)62.5 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格1110X
1双
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ゴム、ネオプレン、ニトリルの3種配合特殊素材により機械的耐性、耐薬品性と快適性を高レベルに発揮します。幅広い薬品に対して高い耐久性を発揮します。ISOクラス5環境でパッキングされています。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。裾が長めで手首をしっかり保護します。
適合EN ISO 374-5規格適合 材質特殊配合素材(天然ゴム、ネオプレンゴム、ニトリルゴム) 厚さ(mm)0.5 ベージュ 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KST 全長(cm)38 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格1110X
1双
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)