人気のスモーキーカラーでマットな質感がおしゃれな目覚まし時計です。スタンドは可動式で見やすい角度に調節可能です。秒針は滑らかにすすむ連続秒針でベッドサイドでも秒針のカチコチ音を気にせずゆっくりお休みいただけます。電子音アラーム、スヌーズ付きです。
材質メタル・ガラス
質量(g)205
タイプ連続秒針
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×53
表示方式アナログ
機能電子音アラーム、スヌーズ、ライト、角度調整
電池単3マンガン電池×1本
時刻合わせ:手動
暗所自動点灯ライト
LEDライトのカラーと外装のカラーを合わせ、小振りで可愛らしくまとめました。
機能アラーム、電子音(4段階)、スヌーズ、オートストップ、LED、明暗センサーと連動
本体寸法(mm)113.4×112×62
付属品お試し用電池3個、取扱説明書・保証書
材質(風防)プラスチック枠
質量(g)167
表示方式アナログ
使用電池単3形アルカリ乾電池、JIS規格、LR6、3個(推奨)
電池寿命約1年
アラーム○
スヌーズ○
ライト機能○
デジタル電子目覚まし電波時計
機能電波めざまし時計 受信回数:1日8回 電波受信OFF機能 電波サーチ機能付、電子音アラーム(4段階)、スヌーズ、アラームオートストップ、文字板照明ライト付(残照機能付:2~3秒間)、12時間(午前・午後)表示/24時間表示切換式、カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)、温度表示(-9.9~50℃)
付属品電池×2個、保証書、取扱説明書
質量(g)200
本体寸法(mm)99×139×50
使用電池単3マンガン乾電池×2個
カレンダー付き
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。
試験日まであと何日?を自動計算でカウントダウンするデイカウント機能
付属品お試し用電池付き(単3乾電池×2本)
主要材質主要材質=ABS
機能カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪時計は目覚まし機能付で、さらに、スヌーズ機能で2度寝を防止できる!めざせ!集中力UP!タイマー式学習法はやわかりガイドブック&つくろう!生活リズム表つき。見やすい角度で自立します。【電子アラーム】鳴動時間:最短3秒⇔最長60秒(2段階調節)【音量】タイマー:最小:約55dB⇔最大:約65dB(2段階調節) 時計:約60dB
表示形式アナログ
設定時間60分
設置方法自立
タイマー設定最大:60分
サイズ(mm)192×102×51
カウントダウン機能カウントダウン
関連キーワード