2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホームベジトラグウォールハガー タカショー 動画あり
背面がフラットで、壁際にすっきりと設置できます。庭がなくても、ベランダなどで野菜や植物を身近な場所で栽培が可能です。 イギリスのRoyal Horticultural Society:英国王立園芸協会(RHS)の推奨商品です。以下の特徴があります。 ・人間工学を取り入れたV字設計の形状が特徴で、最小限のスペースで野菜や果物、ハーブを簡単に栽培できます。 ・地面にしゃがむことなく立ったままで作業ができ、椅子や車椅子などに座った状態でも作業が可能です。 ・家庭菜園の普及により、農作物の輸送や包装がなくなることで脱炭素や地球環境の改善につながり、サステナブルな社会へ貢献します。 ・家庭菜園で植物から得られるインスピレーションは、身体的および精神的に利点があり、健康的で豊かな暮らしの実現につながります。
用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ 材質(本体)天然木、(ライナー)ポリプロピレン オークル 構造組立式
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リヒトラブスタンドメモ
タスク管理に便利な立てられるメモ。とじ具が開くのでリーフの差し替えも可能。
用途立てられるので場所を取らず便利。PC横に立ててTO DOリストとして。PC前の狭いスペースでも、横開きでコンパクトに使えます。リーフは方眼罫です。リーフのサイズを従来品※より35%大きくし、より多く書けるようになりました。また、片手で無理なく持てるサイズなので、立ったまま筆記する際にも便利です。※ ツイストノート(メモサイズ)(品番:N-1661)とじ具が開くのでリーフの差し替えも可能です。また、大きいサイズのオープンリングノート/ツイストノートにもリーフをとじることが出来ます。あけるとき:リーフを持ち、斜めに軽く引くと、とじ具が開きます。とじるとき:リングをつまみ、指を滑らせて音がするように順番に閉じると簡単です。 材質表紙/ポリプロピレン(生地厚0.5mm)、とじ具/ポリカーボネート、リーフ/上質紙、滑り止め/エラストマー樹脂 寸法(mm)86×12×145 規格メモサイズ 穴数10穴 罫線5mm方眼罫 収容数リーフ40枚(最大40枚)
1冊
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)