112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。 材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC 使用流体空気(送風)、水・温水、油 特性耐油
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)防水キャプコン 耐油ベージュ
ベージュ 保護等級IP67 タイプ耐油性 取付穴数2 取付穴径(Φmm)15 適合電線径(Φmm)2.4~3
1箱(20個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

オーム電機(配線パーツ)防水中継ボックス耐油ベージュ
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。 ベージュ 保護等級IP67 タイプ耐油性 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 端子ねじM3×8フリータンシねじ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーム電機(配線パーツ)防水中継ボックス 耐油・耐候
用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。 保護等級IP67
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

フタがワンタッチ開閉の大型タイプです。
色(フタ)ベージュ 色(本体)ベージュ
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手を汚さずそのまま洗えるブラシがついたシリコーングローブ。約1600本のブラシで汚れをかき出す。早く乾くのでアウトドアにも、油分が吸着しにくいので油汚れにも使える。内側はディンプル加工で滑りにくい。指のブラシで細かく洗える、シンクやお風呂の掃除にも使える。
材質シリコーンゴム(耐熱温度230度) 寸法(mm)約全長330×幅140 質量(g)片側:158
1組
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐油底と裏総メッシュで履き心地が良く、表面はコストパフォーマンスに優れた210デニール生地です。
用途水産業、水中での軽作業 ベージュ 材質胴部:ナイロン210デニール、靴部:耐油塩化ビニール(PVC) セット内容ウエストベルト、カップインソール 足幅3E
1足
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先丸・耐油塩ビ底。ナイロン210デニール・内ポケット付き。水産作業に最適な丈夫なナイロンウェーダー
ベージュ 材質ナイロン210デニール 材質(ソール)塩化ビニール 標準質量(g)2350(サイズ26cmの場合) 足幅3E
1足
特価
9,990 税込10,989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色 材質ナイロン66(UL規格94V-2)製 種類ナチュラルNタイプ 特性耐食、耐油
1袋(100本)ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MANDOM(株式会社丸五)×TRUSCOのWネームコラボレーションスニーカーです。高強度のニット素材が足にフィットし、包み込むような履き心地です。ソール側面から空気を取り込むソールベンチレーションシステムを搭載しており、高い通気性を実現しました。油の付着した床面でも変質しにくい耐油配合ソールです。
用途製造業、運輸業、建設業等の軽作業に。 形状ローカット 規格JASS A種認定 材質(アッパー)ポリエステル+TPU 材質(底部)EVA+ゴム 材質(先芯) 耐圧迫性荷重(kN)10 甲被タイプひもタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オールマイティVH51LBOA mizuno(ミズノ) 動画あり
通気の常識が変わる。通気に特化した上に、フィット感にすぐれたBOA®を搭載! 大胆なメッシュ使いと、ソール側面の8つの通気孔で 内部の熱気を効果的に逃がす。酷暑の現場に、通気に特化したワークシューズを独自のソール構造と広いメッシュ面が、夏場でもムレにくく快適な足元を提供。 高いクッション性と滑りにくいアウトソール構造。BOA®も加わって、着脱がしやすくフィット感のうれしい履き心地を実現します。 ソールにミズノ独自の「インタークール構造」を採用。8つの通気孔によってシューズ内の空気を外に排出 つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強 光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用 アッパー部分は「AirMesh」比率が高く、蒸れにくい。 。通気性を高めるため編み目の大きいエアメッシュを採用 BOA®フィットシステム:ロウパワープッシュプル式ダイヤル [L6]ダイヤルを配置好みに応じたフィット感に調整 抗菌防臭加工メッシュ使用のインソール搭載。メッシュ地と通気用の孔をあけたスポンジを組み合わせたインソール。 丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫 クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり) 高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現
用途運輸業・建築業・製造業 形状ローカット 質量(g)約390(26.0cm片方) 規格JSAA規格A種 人工皮革製 プロスニーカー ウィズEEE 機能衝撃吸収、耐滑 材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革 材質(底部)ゴム底 甲被タイプダイヤル式 靴タイプスニーカー
1足
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

一般電気特性があり、機械加工性に優れる。
用途配電盤、変圧器、車両などの電気機械部品、軸受、ギヤー等の治具材 材質紙フェノール樹脂 形状切板 自然色 タイプ切板 規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合 耐電圧貫層油中:破壊なし(15MV/m OK)沿層高温油中:破壊なし(9kV OK) JIS規格PL-PEM 比重1.31~1.35 規格(型)ANSI:XX 絶縁抵抗(MΩ)常態:5×103~106煮沸後:3×10~5×102 曲げ強さ(MPa)LW:120~200CW:110~180 外観加熱後:異常なし(130℃、2h) ロックウェル硬度Mスケール:110±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.21~0.40 ヘキ開強さ(KN)3.9~6.4 耐アセトン性異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.55MB)
1枚
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材 材質布フェノール樹脂 形状切板 自然色 タイプ切板 規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合 耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK) JIS規格PL-FLE 比重1.32~1.36 規格(型)ANSI:(LE) 絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103 曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147 外観加熱後:異常なし(140℃、2h) ロックウェル硬度Mスケール:115±10 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00 ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8 耐アセトン性異常なし(30分間煮沸) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.16MB)
1枚
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

リップガード®イージーケアエプロン&アクセサリー 「しつこい汚れ」がみるみる落ちる! 高度な除去性能と抜群の耐久性を持ったシリーズです。 リップガード® 耐久撥水性・撥油性に優れています。 水、油などの汚れがつきにくく、ついた汚れは洗濯で落ちやすい性質です。(SG/SR性) 洗濯耐久性に優れています。 ・イージーケア ・耐塩素 ・撥水・撥油・耐久防汚(リップガード®) ・制電 ・肩ヒモループ(ズレ防止) ・左右ポケット ・前スリット Mサイズ:着丈95cm・幅95cm・肩紐長さ245cm Lサイズ:着丈100cm・幅101cm・肩紐長さ251cm
性別兼用
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。
材質46ナイロン ベージュ 種類耐熱グレード 使用温度範囲(℃)-40~+130 難燃性UL94V-2 特性耐熱、難燃、耐油
1袋(100本)ほか
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リップガード®イージーケアエプロン&アクセサリー 「しつこい汚れ」がみるみる落ちる! 高度な除去性能と抜群の耐久性を持ったシリーズです。 リップガード® 耐久撥水性・撥油性に優れています。 水、油などの汚れがつきにくく、ついた汚れは洗濯で落ちやすい性質です。(SG/SR性) 洗濯耐久性に優れています。 ・イージーケア ・耐塩素 ・撥水・撥油・耐久防汚(リップガード®) ・制電 ・左右ポケット ・マルチポケット ・ポケット底補強 フリーサイズ:ベルト幅3cm・前丈60cm・幅89cm・同寸+紐長さ255cm
サイズF 性別兼用
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リップガード®イージーケアエプロン&アクセサリー 「しつこい汚れ」がみるみる落ちる! 高度な除去性能と抜群の耐久性を持ったシリーズです。 リップガード® 耐久撥水性・撥油性に優れています。 水、油などの汚れがつきにくく、ついた汚れは洗濯で落ちやすい性質です。(SG/SR性) 洗濯耐久性に優れています。 ・イージーケア ・耐塩素 ・撥水・撥油・耐久防汚(リップガード®) ・制電 ・アジャスター付 フリーサイズ:対応サイズ53~60cm
サイズF 性別兼用
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボストン商会前掛け 27323
リップガード®イージーケアエプロン&アクセサリー 「しつこい汚れ」がみるみる落ちる! 高度な除去性能と抜群の耐久性を持ったシリーズです。 リップガード® 耐久撥水性・撥油性に優れています。 水、油などの汚れがつきにくく、ついた汚れは洗濯で落ちやすい性質です。(SG/SR性) 洗濯耐久性に優れています。 ・イージーケア ・耐塩素 ・撥水・撥油・耐久防汚(リップガード®) ・制電 ・左右ポケット ・マルチポケット ・ポケット底補強 フリーサイズ:ベルト幅3cm・前丈40cm・幅89cm・同寸+紐長さ255cm
サイズF 性別兼用
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リップガード®イージーケアエプロン&アクセサリー 「しつこい汚れ」がみるみる落ちる! 高度な除去性能と抜群の耐久性を持ったシリーズです。 リップガード® 耐久撥水性・撥油性に優れています。 水、油などの汚れがつきにくく、ついた汚れは洗濯で落ちやすい性質です。(SG/SR性) 洗濯耐久性に優れています。 ・イージーケア ・耐塩素 ・撥水・撥油・耐久防汚(リップガード®) ・制電 ・肩ヒモループ(ズレ防止) ・ネームプレートループ ・左右ポケット フリーサイズ:着丈85cm・幅70cm・肩紐長さ148cm
サイズF 性別兼用
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊衣料食事サロン
楽しい色柄、おいしい食事。 調節可能なエプロン周囲のギャザーにより、食べこぼしをキャッチします。 スーパーボンネット加工で耐水性を強化。耐洗濯性にも優れ、油や水をはじく超はっ水素材を使用しています。
材質ポリエステル100%(スーパーボンネット加工・超はっ水) 寸法(cm)88×58 首廻り(cm)35~45
1枚
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長持ちする耐久はっ水の食事エプロン。耐洗濯性に優れ、油や水をはじく耐久はっ水素材を使用。男女問わずお使いいただける色柄のラインナップです。
材質ポリエステル100%(耐久はっ水加工) 寸法(幅W×長さL)(cm)78×100 洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(60℃以下) 松吉医科器械コード24-6690-00
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リップガード®イージーケアエプロン&アクセサリー 「しつこい汚れ」がみるみる落ちる! 高度な除去性能と抜群の耐久性を持ったシリーズです。 リップガード® 耐久撥水性・撥油性に優れています。 水、油などの汚れがつきにくく、ついた汚れは洗濯で落ちやすい性質です。(SG/SR性) 洗濯耐久性に優れています。 ・イージーケア ・耐塩素 ・撥水・撥油・耐久防汚(リップガード®) ・制電 ・ネームプレートループ ・左右ポケット ・サイズ調整釦付 フリーサイズ:着丈85cm・幅91cm
サイズF 性別兼用
1枚
2,798 税込3,078
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

楽しい色柄、おいしい食事。 スーパーボンネット加工で耐水性を強化。耐洗濯性にも優れ、油や水をはじく超はっ水素材を使用しています。 首周りや幅・丈などの特注縫製も承ります。
材質ポリエステル100%(スーパーボンネット加工・超はっ水) 寸法(cm)100×82 首廻り(cm)35~45
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

袖口が汚れにくい袖付きタイプです。 スーパーボンネット加工で耐水性を強化。耐洗濯性にも優れた、油や水をはじく「超はっ水」素材です。
材質ナイロンタフタ100%(スーパーボンネット加工) 幅(cm)86 総丈(cm)100 洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機× 松吉医科器械コード23-6298-00
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リップガード®イージーケアエプロン&アクセサリー 「しつこい汚れ」がみるみる落ちる! 高度な除去性能と抜群の耐久性を持ったシリーズです。 リップガード® 耐久撥水性・撥油性に優れています。 水、油などの汚れがつきにくく、ついた汚れは洗濯で落ちやすい性質です。(SG/SR性) 洗濯耐久性に優れています。 ・イージーケア ・耐塩素 ・撥水・撥油・耐久防汚(リップガード®) ・制電 ・アジャスター付 フリーサイズ:対応サイズ53~60cm
サイズF 性別兼用
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リップガード®イージーケアエプロン&アクセサリー 「しつこい汚れ」がみるみる落ちる! 高度な除去性能と抜群の耐久性を持ったシリーズです。 リップガード® 耐久撥水性・撥油性に優れています。 水、油などの汚れがつきにくく、ついた汚れは洗濯で落ちやすい性質です。(SG/SR性) 洗濯耐久性に優れています。 ・イージーケア ・耐塩素 ・撥水・撥油・耐久防汚(リップガード®) ・制電 フリーサイズ:対応サイズ58~73cm
サイズF 性別兼用
1枚ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナイロン6(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性・耐油性に優れています。 ナイロンビーズは取り外しが自由にできます。 再使用が出来ますので経済的です。
自然色
1袋(1000本)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H880/3段/直進安定金具付) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具付(JK-B) ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スーパーワゴン(EKRタイプ/W750×D500/ナイロンウレタン車) サカエ 動画あり
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!! ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐久性、耐油性に優れた薄手タイプです。
用途一般作業。 トラスコ品番399-2781 厚さ(mm)1.7 機能耐久性・耐油性・薄手 糸本数(本)2
1箱(480双)
19,980 税込21,978
当日出荷

CSパールワゴン(軽量タイプ/ナイロンウレタン車/H740/3段) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CSパールワゴン(軽量タイプ/ナイロンウレタン車/H880/3段) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CSパールワゴン(軽量タイプ/ナイロンウレタン車/H600/2段) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スーパーワゴン(EGRタイプ/W900×D600/ナイロンウレタン車) サカエ 動画あり
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!! ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H740/3段/直進安定金具付) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。移動時の直進性をサポートする直進安定金具付。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具付(JK-B) ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様両脇ポケット(右のみペン差しポケット付)、両脇にヒモ通し穴有り 混率(%)ポリエステル100 機能ストレッチ、はつ油、制電、耐塩素系漂白剤加工 素材ウーブンストレッチツイル 前中心丈(cm)40 脇幅(cm)106 紐長(cm)270
1枚
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様名札ループ、左胸ペン差しポケット、フロントポケット 混率(%)ポリエステル100 機能ストレッチ、はつ油、制電、耐塩素系漂白剤加工 素材ウーブンストレッチツイル
1枚
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

バンド頭部にビス止め用固定穴を設けています。 ハーネスを組み込む前に、容易にクランプを固定できます。 ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性,耐油性にすぐれています。 自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。 結束の確実性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。 耐候・耐熱性タイプは紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適します。
特性耐候、耐熱、耐食、耐油
1袋(100本)ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
幅(mm)1200 アイボリー ピッチ(mm)中棚50(ピッチ調整可能) 耐荷重(kg/段)75 耐荷重(kg)(棚1台当たり)250 キャスター100Φナイロンウレタン車(内ストッパー付2個) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.71MB)
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CSパールワゴン(中量タイプ/ナイロンウレタン車/H1080/3段) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)