ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃エプロンです。軽量で動きやすく作業性に優れたエプロンです。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。
用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。
材質難燃アクリル
サイズフリー
幅(cm)81
着丈(cm)85
機能や用途で選べるスタイルバリエーション
用途食品工業用。厨房作業用。化学工業用。畜産用その他
幅(cm)880
表面処理ポリウレタン耐熱ラミネーション
耐熱温度(℃)180(特殊耐熱膜)
材質(基布)ナイロン100%
ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃エプロンです。軽量で動きやすく作業性に優れたエプロンです。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。
用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。
材質難燃アクリル
サイズフリー
幅(cm)74
着丈(cm)78
ビニールではありません。
ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工。
驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。
用途・学校給食・食用工業用・厨房作業用・化学工業用・畜産、水産用 その他
機能防水、耐熱、抗菌、耐薬、ファインバリュー
種別エプロン
材質ナイロン100%
タイプ首掛け
幅(cm)88
高温や炎を含む突発的な火災に起因する危険から、作業者を護ります。
優れた難燃性と耐化学薬品性、制電性を有し、丈夫で軽量な高機能素材「ノーメックス(R)[[R3]]」を使用しています。
用途石油産業、化学工業、電気、ガス、鉄鋼、警察、消防
色ベージュ
サイズフリー
材質アラミド繊維100%(導電性繊維入)
トラスコ品番754-8702
種別前掛
質量(g)152
幅(cm)58
着丈(cm)98
耐熱温度(℃)250まで
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード