折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
こんなお得な商品も!

角型袋 自立式 フレコン生地仕様
モノタロウ
¥949~
税込¥1,044~
作物の収集や落ち葉集め、道具やおもちゃ入れ、ゴミの分別収集などに。 自立するので作業が大変捗ります。
幅(mm)400
高さ(mm)450
奥行(mm)400
容量(L)72
材質ポリエチレン
色ベージュ
商品タイプ本体
1袋
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Sin スタンドロング靴べらがリニューアル。使いやすさにこだわった自立式ロング靴べら。最大のポイントは、かがまずに使用できる点。靴が楽に履けます。どんなインテリアにも馴染むシンプルでミニマルなデザインの自立式靴べらです。使いやすさにこだわった丁度良い長さは、一度使ってしまうと手放せないぐらいに。靴べらは軽量で丈夫なアルミ製。壁掛け用のストラップを付けたり、フックにかけたり出来ます。
セット内容ロング靴べら、スタンド台
質量(g)253(台座のみ)、110(靴べらのみ)
寸法(cm)幅・奥行8.5×高さ9(台座のみ)
長さL×幅W(cm)長さ74×幅3(靴べらのみ)
KNICKSで使う革は、天然素材ゆえのシワやキズを一つの個性ととらえ、表面加工を抑えて、自然の表現を生かした仕上げをしています。そのため、製品の中にもシワやキズがそのままの表情と して入ります。使い込み、時を経るごとに色に深みと艶が増し、キズやシワも使う人ならではの味となり、腰袋/釘袋/ホルダーの一部となっていきます。外側は紙管ヌメ革巻きになっており、内側は紙管バリスティック生地巻きになっています。自立式。
用途ダストカップとして使用できる。外側は紙管ヌメ革巻きになっており、内側は紙管バリスティック生地巻きになっています。自立式。
仕様自立式
寸法(mm)155×110
生地外:紙管ヌメ革巻き●内:紙管バリスティック生地巻き
U字ハンドルで操作性が良く、折りたたみ時自立します。握ればブレーキ、下に押しさげると駐車ストッパーの2WAYブレーキです。
仕様【TAISコード】00576-000012
材質フレーム/アルミニウム粉体塗装、バッグ/ポリエステル、ホイール/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)4.8
色フローラルBE
耐荷重(kg)80
キャスターΦ145mm 2WAYキャスター(固定、左右60度)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×590×790~850
座面高さ(mm)440
高さ調節【ハンドル】3段階(ピッチサイズ30mm)
アズワン品番65-0315-08
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)275×200
折りたたみ寸法(mm)485×350×650
1台
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
ハリガネを使わずしっかり自立します。ベルトで底部をがっちり補強しています。両面ラミネート加工で濡れたものでもOKです。(防水ではありません)折りたたみ可能で場所をとりません。
用途造園・園芸時の枝葉の剪定くず入れ。工場・農作物の一時収納。建築現場などから出る廃材入れ。ランドリーボックス。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ9 0543
時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。
時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。
試験日まであと何日?を自動計算でカウントダウンするデイカウント機能
付属品お試し用電池付き(単3乾電池×2本)
主要材質主要材質=ABS
機能カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪時計は目覚まし機能付で、さらに、スヌーズ機能で2度寝を防止できる!めざせ!集中力UP!タイマー式学習法はやわかりガイドブック&つくろう!生活リズム表つき。見やすい角度で自立します。【電子アラーム】鳴動時間:最短3秒⇔最長60秒(2段階調節)【音量】タイマー:最小:約55dB⇔最大:約65dB(2段階調節) 時計:約60dB
表示形式アナログ
設定時間60分
設置方法自立
タイマー設定最大:60分
サイズ(mm)192×102×51
カウントダウン機能カウントダウン
使用しやすいコンパクト歩行車。高さは約93cmのHIタイプ。
ブレーキ・ストッパの一体型システム。レバーを握るとブレーキ、下に押しさげると駐車用ストッパがかかります。
ハンドルの高さが約93cmまで調節可能。HIタイプで身長の高い方にも使いやすく、軽量でコンパクトな設計です。
バッグに持ち手がついており、車体から外して使用できます。
3WAYキャスター。固定(0度)、左右各60度、フリー(360度)の3種類の設定が可能。
座面を「出す」、「直す」は上げ下げするだけのワンタッチ操作。
折りたたみレバーを上げるだけで簡単にたためます。折りたたんだ状態でも自立します。
積載荷重(kg)(バッグ)2
耐荷重(kg)75
仕様前輪3WAYキャスター、左右どちらでも両輪ブレーキ、2WAYブレーキ、折りたたんでコンパクト、傘受け付
材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA硬質発泡車輪、(バッグ)ポリエステル
質量(kg)5.9
タイヤサイズ(前輪)18cm、(後輪)18cm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)30×14×24
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)55×61×81~93、(収納時)55×37×88
高さ調節5段階(ピッチ約3cm)
座面高(cm)43
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)35×29
囲って安心!吸音で快適!。設置は簡単。「L型」パーティションであっという間に安心・快適空間に早変わり!(コの字タイプを使えば、フルクローズ仕様に)。飛沫感染対策だけでなく、吸音効果で音の反響を抑えます!。天地両用のため、左右どちらでもご使用いただけます。高さは2種類からお選びいただけます。ハニカム吸音パネルは「軽量高強度」に加え「優れた吸音効果」を併せ持っています。軽量で設置は簡単!工具は不要で、パネルをフレームに差し込んで面ファスナーで留めるだけの簡単設置!
用途オフィスでの「飛沫感染対策」や「音響改善」に。
取付方式自立式
低重心なので安定して自立し、移動も安心です。<AMG-632-CL・AMG-633-CL・AMG-63622-CL>連結部にギヤ式ジョイントを使用しておりますので、わずかな力でスムーズに開閉できます。
上下のねじれがなく、枠と枠の隙間がほとんどありません。
三連式防炎証明付き。
寸法(m)【替えカーテン】1×1.45
取付け、連結が簡単にできるデスク用パーティションOUシリーズ・サイドパネルです。
適合機種eデスク、GEデスク、CAIデスク、MEシリーズ
材質ボード/再生ペーパーコア(表面/布張り)、フレーム/アルミ、オレフィン系樹脂
厚さ(mm)35
高さ(mm)400
脚の種類自立式
取付け、連結が簡単にできるデスク用パーティションOUシリーズ(デスクパネル)です。
サイドパネル(A、Bの2タイプ)を取付け可能です。
連結金具(OU-DPJ)を使用してOUシリーズ(Dパネル・H1100~1800)をサイドパネルとして連結することも可能です。
適合機種eデスク、GEデスク、CAIデスク、MEシリーズ
材質ボード/再生ペーパーコア(表面/布張り)、フレーム/アルミ、オレフィン系樹脂
厚さ(mm)35
高さ(mm)400
脚の種類自立式
Remo-te(リモッテ)とは!?
「リモート」と「持っていって」を組み合わせたネーミング。
自立する形状が、リモートワークやテレワークのデスク周りを快適に保ちます。
お仕事のサポートトートとしてだけでなく、バッグインバッグとしてや普段のお出かけバッグとしても活躍してくれます!
共に働いてくれるサポートトート。高級感と清潔感のあるつくり。
持ち手・口元が合皮素材、しっかりとした形状で自立します。
仕事に必要なA5ノートやペンケース、スマホや充電器、ポケットwifiなど…さまざまな持ち物に対応できる8つの充実ポケット。
荷物の仕分けがしっかりできます。
可動式仕切りも!仕切り部分をたるませて高さのあるものが倒れず仕分けができます。
仕切りをたためば、全体のスペースを広く使うことができます。
ものをたくさん入れて使用する時は開いたまま使用ができ、取り出しやすい。
必要な仕事用品をリモッテに整理しておけば、どこでも、どんな場所でもスムーズにお仕事ができます。
持ち運びにも便利。移動時には、口元のドットボタンを閉じれば、中が見えることなく使用できます。
豊富なデザインバリエーション。
おうちのインテリアにあわせたお気に入りの柄で、お仕事のモチベ―ジョンもアップ!
バッグインバッグ。バッグの中で散らかってしまいがちなアイテムを整理整頓。
中身が見やすく、出し入れスムーズ。
安定感のあるしっかり形状で、バッグの中に入れて歩いても、中のものが散乱することなくきちんと収納したまま。
バッグの型崩れ防止にもなります。毎日持ち歩く小物を入れておけばバッグの”着替え”もカンタン。
お仕事でも、オフの日でも、お出かけの際の使い分けに便利です。
ワンマイルトート。ちょっとしたお出かけにも最適サイズ。
充実ポケットで、カード類や領収書、処方箋などの書類も分けて入れておけます。
マスクを入れたり、エコバッグを入れたり…お財布やスマホ、鍵など必要なものがしっかり入ります。
車の中でも安定するリモッテは、車でのお出かけに。
それぞれのデザインに合わせた見やすい明るめのインナーカラー。
遊び心のあるデザイン、発色の良いカラーデザインなど、家だけで使うのにはもったいない。
見せたくなるリモッテを持って、楽しいお出かけ♪
材質表地:綿/裏地:ポリエステル/持ち手:合成皮革
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)25×19×11
長さ(cm)15(持ち手)
ポケット外側2箇所、内側6箇所
仕様留め具:ドットボタン
座面を上げて折りたたみバーを引き上げるだけ、バッグをつけたまま簡単折りたたみ式。中味が見えない黒色の布製バッグで安心。荷物がたっぷり入る最大積載量10kg。横幅と奥行が従来型よりスリムな扱いやすいサイズ。高さは7 段階調節で幅広い身長に対応するトールタイプ。
付属品バッグ
材質本体フレーム:アルミニウム、座面:PVC、バッグ:ポリエステル
質量(kg)8.2
積載荷重(kg)[バッグ]10
幅(cm)横幅:56.5
寸法(cm)座面:30.5×30.5
高さ(cm)80~93(7段階)
適応身長(cm)155 ~182.5(目安)
奥行き(cm)62
折りたたみ寸法(cm)幅:43.5(自立可能)
座面高(cm)52.5
最大使用者体重(kg)100
寸法(Φcm)キャスター:19
関連キーワード