26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様PL法保険:加入済、JIS耐振動試験合格品/フレーム 材質リム:アルミ ブレーキキャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー 他 本体質量(kg)(N・W)約15.0 材質(フレーム)スチール 適応身長(cm)145~ 適応体重(kg)~75 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)950~1000×550×1530
1台
24,880 税込27,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【折りたたみ自転車 16インチ MF101のおすすめポイント】 ・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・シングルチェーンを採用する事で、チェーンが外れにくく故障が少ない特徴があります。 ・スプリングサドルは、しっかりとした厚みとスプリングで地面からの衝撃を吸収するので快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 ・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 ・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途16インチ 折りたたみ自転車 シングルギア 折りたたみ自転車 折畳自転車 その他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他 付属品5ポイントLEDライト、ホルダー付ワイヤーロック 材質リム:アルミ ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 本体質量(kg)13 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ16インチ 本体高さ(mm)870~940 適応身長(cm)135~ 本体長さ(mm)1270 適応体重(kg)70以下 サドルの高さ(mm)600~850 本体幅(mm)510
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自然に溶け込む厳選カラーバリエーション!。シマノ6段変速機(サムシフト)付きで快適走行!。簡単折畳で収納にも便利!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民 仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、変速シフター・ディレイラー/シマノ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 幅(mm)1460 高さ(mm)950~990 備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー・ディレーイラーガード 他 奥行(mm)550 本体質量(kg)約15 適応身長(cm)145~ 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)680~860 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】590×350×840 変速段数6段階
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Grandirから、16インチ折りたたみ自転車が登場。小柄な方や女性におすすめのコンパクトでオシャレな1台です。街乗りでも便利な泥よけつき。
質量(kg)約13 径(Φmm)【シートポスト】25.3 材質(フレーム)スチール 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1300×880-950×600【折り畳み時】750×800×600 タイヤサイズ16インチ 適応身長(cm)145~ サドルの高さ(mm)620-820 フレーム(mm)255 変速段数なし
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【折りたたみ自転車 20インチ MF205のおすすめポイント】 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。 ・電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。 ・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。 ・盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。 ・片足で駐輪が出来る1本スタンドを採用しました。スタンド自体が軽量で軽快さを損ないにくい事も特徴です。 ・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・指1本で操作ができるサムシフトレバーはシンプル&コンパクトなレバー1本の形状なのでハンドル周りもスッキリしています。
用途自転車 折りたたみ自転車 折り畳み自転車 20インチ コンパクト LEDライト かご付き バスケット 6段変速 その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/サムシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式 備考/折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・ディレイラーガード・バスケット・LEDライト(電池別売)・ホルダー付ワイヤーロック 他 付属品バスケット・LEDオートライト・ワイヤー錠 材質リム:アルミ 幅(mm)550 ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 質量(kg)16 高さ(mm)950~980 奥行(mm)1460 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ20インチ 適応身長(cm)145~ 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)700~860 変速段数6
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトだから車に積んだり用途も広かる!。大人から子供まで家族で使えるデイリーアイテム!。大型フロントギア+シマノ製6段変速付で快適走行!。コレクション性もある厳選フレームカラー!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、16インチ、シマノ6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民 仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、シフター/シマノ(サムシフト)、ディレイラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ 幅(mm)1320 高さ(mm)860~940 備考折畳ジョイント部二重ロック方式、Wギアカバー 他 奥行(mm)550 本体質量(kg)約14 適応身長(cm)135~ 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)670~840 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】600×360×770 変速段数6段階
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動二輪モビリティ世界最大手メーカーYADEAから、。電動アシスト自転車『TRP-01』が日本初上陸!!。普通自転車と駆動補助機付き自転車の型式認定を取得しているので安心して走行いただくことが出来ます。BEIGEが新色で登場。COLLAR LINEUPは「BLACK」「BEIGE」の2色。
仕様LG製/PSE 適合サスペンション:フロント/リア ブレーキ前後:油圧ディスクブレーキ 全長(mm)1690 高さ(mm)1040 全幅(mm)600 本体質量(kg)36 対応認証:普通自転車、駆動補助機付き自転車の型式登録済 バッテリーリチウムイオンバッテリー 材質(フレーム)アルミニウム合金 ディスプレイLEDディスプレイ モーター出力(W)500 バッテリー容量(Ah)20 バッテリー電圧(V)48 タイヤサイズ20 充電時間(時間)6 モード走行:3モード 防水仕様IPX5 走行距離(km)アシスト1モード 196、アシスト3モード125
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動二輪モビリティ世界最大手メーカーYADEAから、。電動アシスト自転車『HNT-01』が日本初上陸!!。普通自転車と駆動補助機付き自転車の型式認定を取得しているので安心して走行いただくことが出来ます。
適合サスペンション:フロント/リア ブレーキ前後:ディスクブレーキ 全長(mm)1760 全幅(mm)570 ハンドル高さ(mm)1200 対応認証:普通自転車、駆動補助機付き自転車の型式登録済 材質(フレーム)アルミニウム合金 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×1760×1200 ディスプレイLEDディスプレイ モーター出力(W)350 バッテリー容量(Ah)13.6 バッテリー電圧(V)36 タイヤサイズ20インチ 充電時間(時間)7.5~8 モード走行:3モード 防水仕様IPX4 走行距離(km)アシスト1モード:132、アシスト3モード:62 総質量(kg)30.5
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気品のあるお洒落なカラーの4色バリエーション!。シマノ6段変速機(サムシフト)でどこでも快適走行!。バスケット、LEDライト、ホルダー付ワイヤーロック付属!。リアキャリアもチェーンガードも標準装備!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、バスケット、LEDライト、ワイヤーロック、通勤、通学、防災、帰宅難民 仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ折畳式 幅(mm)1460 高さ(mm)1020 備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・バスケット・LEDライト(電池別売り)・ホルダー付ワイヤーロック・チェーンガード・リアキャリア(荷台) 他 奥行(mm)560 本体質量(kg)約17.5 適応身長(cm)145~ 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)700~860 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】660×W360×L870 変速段数6段階
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おしゃれなツートンカラー+パッケージはかわいいイメージに。自転車のサドルが熱くて座れないときに、メッシュサドルカバーを付けることで、温度の上昇を防いで快適に運転できます。真夏の日差しの中に放置するとあっという間にサドルの温度が上昇(5分で60度以上に)。通常のメッシュ素材よりも層が多い立体構造なので、クッション性があり通気性にも優れています。一般軽快車・電動アシスト車に装着可能。※特殊車のサドル、スポーツ車のサドル、エアロバイクには取り付けできません。本製品に防水性・撥水性はありません。雨の際は使用しないでください。雨雪等で濡れた場合は水分を良くきって陰干ししてください。
用途材質:ポリエステル。セット内容:メッシュサドルカバー本体×1。適合サイズ:縦 約29~35cm・横 約29cm~35cm。※特殊車のサドル、スポーツ車のサドル、エアロバイクには取り付けできません。本体重量(使用時):約60g
1枚
1,198 税込1,318
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車のサドルが熱くて座れないときに、メッシュサドルカバーを付けることで、温度の上昇を防いで快適に運転できます。真夏の日差しの中に放置するとあっという間にサドルの温度が上昇(5分で60度以上に)。通常のメッシュ素材よりも層が多い立体構造なので、クッション性があり通気性にも優れています。一般軽快車・電動アシスト車に装着可能。本製品に防水性・撥水性はありません。雨の際は使用しないでください。雨雪等で濡れた場合は水分を良くきって陰干ししてください。
用途材質:ポリエステル。セット内容:メッシュサドルカバー本体×1。適合サイズ:縦 約29~35cm・横 約29cm~35cm。※特殊車のサドル、スポーツ車のサドル、エアロバイクには取り付けできません。本体重量(使用時):約50g
1枚
1,198 税込1,318
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【折りたたみセミファットバイク 20インチ MF-208のおすすめポイント】 ●振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ●工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ●MTBのタイヤを少し太くしたタイヤは太すぎず、通勤通学からオフロードの走行まで扱いやすくなっています。 ●リアサスペンションを装備。後輪にかかる路面からのショックを吸収するので、サドル部分へのショックをやわらげます。お尻へのショックを軽減する事で、乗り心地もバツグンです! ●フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。 ●シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ●電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。 ●盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。 ●路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントキャリア 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/BMXタイプハンドル差込式 備考/20×2.35タイヤ・折畳部二重ロック・Wギアカバー・フロントキャリア・リアサスペンション・LEDライト・ホルダー付ワイヤーロック・ディレイラーガード 他 付属品フロントキャリア・LEDライト・ワイヤーロック 材質リム:アルミ ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ 本体質量(kg)17.5 材質(フレーム)スチール タイヤサイズ20インチ 本体高さ(mm)960~1030 適応身長(cm)150~ 本体長さ(mm)1550 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)780~970 本体幅(mm)570 変速段数6
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上品なスタイルで乗りやすいループフレーム!。折畳機能もついてクルマに積んだり、収納もラクラク!。暗くなると自動で点灯! 便利なLEDオートライト装備!。シマノ製6段ギア搭載でどこでも快適走行!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、シティサイクル、ママチャリ、26インチ、バスケット、LEDオートライト、ロック、6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民 仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、変速シフター/グリップシフト、変速ギア/シマノ、ディレーラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式 幅(mm)1780 高さ(mm)980~1020 備考LEDオートライト・ハーフカバーチェーンケース・オリジナルバスケット・リング錠・折畳部二重ロック 奥行(mm)550 本体質量(kg)約18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バスケット)320×230×180 適応身長(cm)150~ 適応体重(kg)75以下 サドルの高さ(mm)760~860 変速段数6段階
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー。本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠。P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用
用途カギ:ディンプルキー3本。ワイヤー:Φ12×600mm ベージュ 寸法(Φ×mm)12×600
1個
889 税込978
3日以内出荷

キャップタイプのカジュアルヘルメット。軽量でコンパクトな内部設計。安心の安全基準「自転車用・SG基準」認証品。反射材付きで夜間も安心。違和感なく、使える帽子形状。※リベロに取り付けする帽子(ヘルメットカバー)は専用品であり、市販の帽子を被せることはできません。またヘルメット本体と専用帽子の被せ方については、取扱説明書をご確認のうえ、指定の位置にお取り付けください。
用途サイズ:57~60cm未満。参考重量:345g。規格:SG基準。※サイズはあくまで目安です。 製品の設計により同じサイズ表示でも装着感が異なる場合があります。※重量はメーカー計測による参考重量のため、実際の重量と若干異なる場合があります。 NTベージュ 寸法(cm)54-57未満
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

補修パーツ。帽子(ヘルメットカバー)
用途サイズ:54~57cm。※リベロに取り付けする帽子(ヘルメットカバー)は専用品であり、市販の帽子をかぶせることはできません。※シクレ/デイズ/リベロのヘルメット本体(KB-28)は共通です。専用帽子を付け替えて使用することが可能です。※専用帽子のかぶせ方については、取扱説明書をご確認のうえ、指定の位置にお取り付けください NTベージュ サイズ(cm)54-57(未満)
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷

補修パーツ。帽子(ヘルメットカバー)
用途サイズ:54~57cm。※シクレに取り付けする帽子(ヘルメットカバー)は専用品であり、市販の帽子をかぶせることはできません。※シクレ/デイズ/リベロのヘルメット本体(KB-28)は共通です。専用帽子を付け替えて使用することが可能です。※専用帽子のかぶせ方については、取扱説明書をご確認のうえ、指定の位置にお取り付けください ストライプベージュ サイズ(cm)54-57(未満)
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷

補修パーツ。帽子(ヘルメットカバー)
用途サイズ:54~57cm。※シクレに取り付けする帽子(ヘルメットカバー)は専用品であり、市販の帽子をかぶせることはできません。※シクレ/デイズ/リベロのヘルメット本体(KB-28)は共通です。専用帽子を付け替えて使用することが可能です。※専用帽子のかぶせ方については、取扱説明書をご確認のうえ、指定の位置にお取り付けください レースベージュ サイズ(cm)54-57(未満)
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷

自転車用ヘルメットの「かぶる」という概念から、ファッションとして身につける「着る」スタイルを象徴するプレミアムモデル。優しい肌触りの生地で上品に仕上げたハットタイプは、後頭部の大きめのリボンモチーフが後ろ姿にも華やかさを演出。ワイヤー入りの大きめのつばが日差しをしっかりとガード。安全性と快適性はもちろんのこと、従来よりもファッショナブルであること、より上質な素材とデザインであることを追求しました。細菌の増殖を抑制する「制菌加工」生地内装を採用。帽子カバー単体でも、帽子として使える2way仕様。ボタンを使ったツバの跳ね上げ構造で走行時のバタつきを抑え視認性を確保。外したヘルメットの持ち運びに便利な専用の布バッグが付属。しなやかでお手入れしやすい上質な生地を採用。帽子のスタイルを美しく仕上げて維持する二重構造の帽子カバー。ツバの跳ね上げ機能と帽子カバーのサイズ調整を両立(特許出願中)。ヘルメット本体はRAFFINE専用に開発した帽体を使用。安心の安全基準「自転車用・SG基準」認証品
用途サイズ(重量):54~57cm(335g) ハット3 モカベージュ サイズ(cm)54-57(未満)
1個
18,590 税込20,449
5日以内出荷

大人気アルミシャックルロック パッケージが台紙バンド止めから台紙ブリスターにリニューアル 軽く、耐久性のあるアルミニウムボディに鮮やかなアルマイトカラー 車体へのキズを防止するエラストマー樹脂もそれぞれ同系のカラーで合わせ、よりポップなデザイン 不正開錠されにくいラウンドキーを採用し、安心のキー3本付属
用途自転車の盗難予防 付属品ラウンドキー3本 材質アルミ合金 寸法(mm)Φ15×130×75(内側寸法:130×75) 質量(g)300(本体のみカギ含まず) 加工アルマイト 太さ(mm)16
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・SGマークがついたおしゃれな自転車用ヘルメット。気分で帽子が変えられます。・ヘルメットは頭囲サイズ調節可能。・カジュアルでスポーティーなキャップタイプ。アクティブな方にピッタリのデザインです。・綿100%で柔らかい素材。・前後には夜間に光る反射テープ付きで暗い時間でも安心です。・帽子をしっかり固定できるドローコード付き。
材質(ヘルメット)本体:ポリカーボネート・パッド:ポリエステル、帽子:綿100% 質量(g)ヘルメット:240、帽子:90~110 頭囲(cm)54~58
1セット
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kawasumi(川住製作所)ヘルメットレインキャップ
ヘルメットにサッと被せて隙間からの雨濡れを防ぐ。左右側面と後頭部には夜道でも安心な反射帯付。サドル下などにぶら下げることのできる収納袋付。ゴム紐でほとんどのヘルメットに対応するフリーサイズ。
材質【本体】ポリエステル100%PUコーティング、【ゴム紐】天然ゴム、【留め具】ナイロン 質量(g)約19 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×350×200
1枚
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・SGマークがついたおしゃれな自転車用ヘルメット。気分で帽子が変えられます。・ヘルメットは頭囲サイズ調節可能。・クロシェタイプはふんわりとした美シルエットが特徴です。・ツバ先はワイヤー入りで上げ下げカンタン。・帽子をしっかり固定できるドローコードに背面には夜間に光る反射テープ付きで更に安心。
材質(ヘルメット)本体:ポリカーボネート・パッド:ポリエステル、帽子:綿45%・ポリエステル25%・レーヨン20%・麻10% 質量(g)ヘルメット:240、帽子:90~110 頭囲(cm)54~58
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファッションアパレル、アクセサリー、時計、ボール、フィットネスなど様々なスポーツ事業を展開している”HEADブランド”アルミクロスバイクです。 通勤通学に最適なパンクしないエアレスタイヤに軽量アルミフレームを採用したクロスバイク。 外装6段変速、樹脂フェンダー、LEDオートライト、サークル錠を標準装備し実用性を兼ねた仕様です。
寸法(mm)1800 質量(kg)13.9 材質(本体)アルミ タイヤサイズ27×1.3/8 Tannus エアレスタイヤ ライト種類LEDオートライト 適応身長(cm)155以上 変速段数6speed
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファブリックバイザー付きオールラウンドヘルメット『ARCA(アルカ)』。ストリートスタイルを思わせるデザインとコーディネートに馴染むアースカラーで自転車の練習から普段のお出かけまで。フィットバンド: 後頭部に取り付けたシリコン製バンドベルトは、引っ張るだけで簡単にサイズの調整が可能です。バックルカバー:あごひもバックルを覆うシリコンカバーで、お肌のはさみ込みを防ぎます。後部反射シール:クルマなどのライトにピカっと反射。夜に存在をアピール!。洗えるインナーパッドバイザー:頭を優しく包むインナーパッド。簡単に取り外してバイザーごと洗えます。一体型なのでバラバラになる心配もなし。
規格SG基準 参考質量(g)235 適合頭囲(cm)50~54 衝撃吸収ライナー 適合年齢(歳)4~6くらい ひもタイプ 使用区分自転車用
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭側から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散します。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド=柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、Windflow:ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用。ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。また、エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。、すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができます。気になる汚れや匂いの付着を防ぎ、毎日、快適にお使い頂けます。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。
仕様国家検定合格品 材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン) 質量(g)430 種類アメリカン 耐衝撃性 頭囲(cm)55~62 衝撃吸収ライナー 使用区分飛来・落下物/墜落時保護/電気用
1個
2,798 税込3,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)