5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。 コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。
用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。 アイボリー 外形寸法(mm)300×330×707 電源(V)単相AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz1.05/1.25 コード長さ(m)2.5 本体質量(kg)32(タンク満水時) ランプ(UV)1 消費電力(VA)86 加湿量(mL/h)1000
1台
339,800 税込373,780
15日以内出荷

トップカバーが閉まっていても片手で簡単に給水可能、水切れ時に空運転を防具自動停止機能も搭載された超音波式加湿器です。1、3、6時間のオフタイマー機能搭載。付属のアロマパッドにアロマオイルを含ませることで、お好みで香りを演出し、よりリラックス効果をもたらします。抗菌カチオンAg+カートリッジ装着でタンク内の水の雑菌の増殖を抑え、常にきれいな水で加湿することができるので空気もきれいです。タンクに銀系抗菌剤を練り込み、無加工製品との比較では抗菌率99.9%を実現しました。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。 セット内容本体(アロマトレー、アロマパッド、抗菌カチオンAg+カートリッジ付)、アロマパッド×3、取扱説明書(保証書付) 質量(g)926 消費電力(W)23 電源AC 100V 50 タンク容量(L)1.5 コード長さ(m)60Hz コード長さ1.5 面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳 連続使用可能時間7時間(最大時) 加湿量(mL/h)220(±20% 最大時) 切タイマー1/3/6時間
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースで手軽に置ける木目調コンパクト加湿器。マットな質感と木目調のフタを組み合わせた、2Lタンク搭載のコンパクトモデルです。上部のフタを外すだけでそのまま給水できるため、本体を移動させる手間がありません。静音設計で、寝室やデスクまわりなど静かな空間にも最適。手のひらサイズのコンパクトさで、狭い場所にもすっきりと収まり、置き場所を選びません。タッチ操作でミスト量は3段階に調節可能。シンプルなランプ表示で運転状況もひと目で確認できます。超音波方式によるパワフルで微細なミストが空気をやさしく潤し、心地よい湿度をキープ。北欧ナチュラルな佇まいが空間にやさしい彩りを添えます。
用途加湿 材質ABS 質量(g)750 電源AC100V 50/60Hz タンク容量(L)2 消費電力18W 安全装置水位感知センサー 機能上部給水、メモリー機能 適合床面積6畳(洋室)/3畳(和室) 保証期間1年間 連続加湿時間(時間)9~20 電源コード1.5m モード3段階調節(強/中/弱) 最大加湿量(mL/h)200 加湿方式超音波
1個
3,050 税込3,355
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミスト角度調整可能のペットボトル式加湿器 最大加湿量は約50ml/h 間欠モードで加湿量の調整ができます 角度調整:上下45 電気代を抑える超音波式 倒れても水がこぼれない安心設計 OFFタイマー:1時間、3時間、5時間(未設定の場合約8時間で自動OFF) USB充電
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。 付属品給水スティック(5本) 電源コード(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.6×4.6×6.2 加湿量(mL/h)約50
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイブリッドスチーム方式を採用した高機能加湿器。ハイブリッドスチーム方式を採用した、上部給水タイプの加湿器「スチームミスト」。煮沸スチームと超音波ミストを組み合わせた新開発の機構により、3タイプ(スチーム式/超音波式/ハイブリッド式)の加湿方式の切り替えが可能。パワフルで清潔なミストをすばやく空間に届けます。適度な湿度を保つ湿度設定モードやオフタイマー、3段階のミスト切替にも対応。上部のフタを外すだけでそのまま給水でき、付属のリモコンで離れた場所からの操作もスムーズ。マットな質感と直線的なフォルムが生活感を抑え、リビングや寝室にも美しく馴染む、高機能な一台です。
用途加湿 付属品リモコン、抗菌カートリッジ 材質ABS、PP 質量(kg)2.3 グレージュ 電源AC100V 50/60Hz タンク容量(L)3.8 消費電力ハイブリッドモード(ミスト強)/275W、スチームモード/250W、超音波モード(ミスト強)/25W 安全装置温度ヒューズ、空焚き防止機能、水位感知センサー 機能ハイブリッド・超音波・スチーム切り替え、湿度設定:40~90%(5%単位)、UV運転、メモリー機能、上部給水、チャイルドロック、減灯機能 適合床面積14畳(洋室)/8.5畳(和室) 保証期間1年間 連続加湿時間(時間)5.5~15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)()20×22.5×32 電源コード1.5m モード3段階調節(強/中/弱) 最大加湿量(mL/h)560(ハイブリッドミスト最大時)、300(スチーム)、270(超音波ミスト最大時) 加湿方式超音波、スチーム、超音波+スチーム 切タイマー1~12時間(1時間単位)
1個
9,100 税込10,010
4日以内出荷