他社にはない深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
高い耐水性・耐久性を高めたことにより、特に油汚れの激しい製造工程などにもお薦めします。
薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)。
用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路、傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所、工具箱の中敷や製品一時置き場
厚さ(mm)3
材質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)450
質量(kg)18
タイプロール
長さ(m)20
寸法(幅Wmm×長さLm)450×20
深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。
薄型の排水・通気構造なので、段差がなく、つまづきなどの危険を回避します。
薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを軽減します。
ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)。
用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路、傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所、工具箱の中敷や製品一時置き場
厚さ(mm)3
材質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)920
質量(kg)18
長さ(m)10
こんなお得な商品も!

マット クッション性のあるタイプ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
・耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。
・表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。
・敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。
・水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。
・お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。
・ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。
・カラーバリエーション:5色
用途・厨房キッチン、洗面所等の水回りマット
・廊下、通路、プールなどのすべり止めマット
・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット
・工場や立ち仕事の疲労軽減マット
・寒暖による地面からの断熱マット
など
幅(cm)50
厚さ(mm)5
競走馬の厩舎の通路や馬房、大型動物病院の床材に用いられていたゴムマットを取り扱い容易な厚みにして、用途の幅を広げた製品。
用途厩舎の通路や壁面に。工場、工事現場、屋内施設の通路や床面養生に。イベント設営時の仮設通路として。ベージュ色は漁船の甲板通路用として人気。
お風呂場、シャワー室などから更衣室へ行くまでの通路などに大活躍するのがコスモマットです。
従来のものよりはるかに優れる吸水性、吸水速度、まるで天然素材の様なソフトな足ざわり。
ふっくらとした風合い、全くあそび毛が出ない優れた耐久性、耐候性、速乾性、防汚性等にもすぐれ復元力も抜群です。
どんな場所で使用して頂いてもお店のセンスが光ります。
色アイボリー
使用場所脱衣所
材質パイル・特殊ポリエステル(クラレコスモトロン)、基布・ソフトバック/ラテックス
仕様防カビ剤配合、辺オーバーロック加工(50R付き)
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1800
パイル長(mm)14(タフト上がり)
質量(g/m2)1363
TKG品番9-2472-2001
TKG品番(2017)6-2253-2801
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
関連キーワード