リビング学習に最適な、時短、省スペース、鉛筆カス問題を解決する全自動鉛筆削り「SASITEMI(サシテミ)」が登場。オートマチックだから時短。さすだけ全自動。鉛筆を差し込んだら自動で引き込み、自動で削り、自動で出てくる。1本目削り中に2本目の準備ができるので速い。充電式だから煩わしさナシ。ゴミ捨て時にゴミ箱まで持っていける。付属のUSBケーブルで充電しておけばコードレスで置き場所自由。満充電して約300回削れます。縦型だから使いやすい。細い長い形状なので設置の面積が小さく省スペース。上から鉛筆を刺すので刺しやすい。とがり切替ダイヤル付き。芯先の太さをダイヤル切替で調節できます。色鉛筆は太く、鉛筆は細く、など用途によって使い分けられるので便利。安全機能付き。けずりカスケース外れ感知機能(外れを感知し停止)。連続切削停止機能(100本以上で停止)。モーター過熱保護機能(モーター温度≧60℃)。切削時間(20秒)超過保護機能(最大20秒で切削終了)。過電流保護機能(通電電流≧7.5A)
付属品USBケーブル TypeA-TypeC(1m)
質量(g)約420(本体)
電源リチウムイオン充電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×91×178
主要材質ABS樹脂
適合アダプタAC100-240V 50/60HZ 5Vー2A
切削条件直径7~8mmの木質鉛筆
インテリアにマッチするシンプルデザイン&コンパクト設計
鉛筆挿入口はスライドロック付きの安全設計
アルカリ乾電池4本使用(別売)
オーバーヒート防止の安全設計
寸法(mm)89×90×89
キッズ人間工学!こどもの行動を分析し使いやすさを追求しました。
机ひろびろスリム設計
外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク!
電動でも安心 安全設計
削り上がりオートストップ機能でムダ削りストップ!
キッズ人間工学!こどもの行動を分析し使いやすさを追求しました。
机ひろびろ!スキマに収まるスリム設計。本棚にもスッポリ!
外せるコードと、持ちやすいコンパクト設計でゴミ捨てラクラク!
15度の角度をつけた斜めの挿入口で鉛筆が入れやすい!
削り上がりオートストップ機能でムダ削りストップ!
3種類の鉛筆に対応
安心設計!オーバーヒート防止機能!電源遮断安全機構!
リビングにマッチするカラー展開
電源電動
材質本体=ABS
寸法(mm)76×100×139、ACアダプター本体(プラグ含まず):60×26×45
コード長さ(m)1.45
主要材質本体=ABS
全自動で鉛筆がトガると出てくる!こどもでも安心&安全えんぴつ削り♪。鉛筆を差すだけで自動で引き込み→削り上がると自動で排出!力の要らないハンズフリー。乾電池のいらないUSB充電式 未充電からの充電時間約90分(接続先の機器等によって充電時間は異なります)。充電後はコードレスで持ち運びしやすい 満充電で約600回削れる(※連続使用時)。モーターの熱を感知すると電源を遮断!オーバーヒート防止機能。フタが開いている時は動かない 電源遮断安全機構。倒れてもゴミが散らばらない ダストケースロック機構。短い鉛筆が詰まっちゃった!そんな時も中身が救出しやすい設計(※必ず大人の方が手袋などをして行ってください)。六角・三角・丸型の3種類の鉛筆に対応しています。かわいいランタン型で、お部屋のインテリアにも馴染むデザイン
材質ABS
寸法(mm)96×165×99
電源全自動
充電時間(分)約90
使用可能回数満充電で約600回 ※連続使用時
削りくずを直接ゴミ箱にパカッと捨てられる机を汚さない鉛筆削り器
2B以上の柔らかい鉛筆・色鉛筆に対応。
電源リチウムイオン充電池内蔵
材質主要:ABS樹脂
質量(g)約455(アダプター含まず)
タイプ全自動
出力5V_DC1.0A
定格電圧(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×123
入力100~240V(50/60Hz)
機能短い鉛筆誤挿入時排出、自動折芯排出、芯先調整3段階、オーバーヒート防止、安全オートストップ
充電時間(満充電)3~4時間、(最短切削可能時間)5~6分
切削径(Φmm)6.5~8
RoHS指令(10物質対応)対応
切削条件木質鉛筆(六角/丸/三角対応)、最短切削可能長:約46mm
関連キーワード