耐熱温度130℃のリーズナブルな防水シーツ。
表地は撥水性のあるスムースニットで、ズレにくく伸縮性があります。
裏面はポリウレタンラミネートで、モレずにしっかり防水します。
材質(表)ポリエステル100%<撥水>、(裏)ポリウレタンラミネート
寸法(幅W×長さL)(mm)1450×900
洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(130℃以下)
丈夫で安心な防水シーツ。
防水。
洗濯機OK。
乾燥機60℃まで。
混率(%)[表、巻込布]ポリエステル65綿35[裏]ポリウレタンラミネート加工
寸法(cm)170×90
多くの病院で支持された防水シーツ。表面を起毛加工しているのでとてもソフトです。
高性能抗菌加工。院内感染の原因となるMRSAに効果を発揮する抗菌加工です。
2枚合わせの裏に使用している防水布は透湿性があるので結露しにくいです。
長さが90~110cm程で、腰周辺をカバーします。
寸法(mm)900×1700
仕様乾燥機OK、MRSA、防水
材質防水部分表地/ポリエステル65%・綿35%(デニム)、裏地/ポリエステル100%(ポンジポリウレタンコーティング)、巻込布/ポリエステル65%・綿35%(デニム)
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(130℃)
表面にやさしいパイル地を使用した消臭加工タイプです。
長さが90~110cm程で、腰周辺をカバーします。
寸法(mm)850×1450
仕様乾燥機OK、消臭、防水
材質アクリル60%、ポリエステル40%(パイルニット 消臭ポリウレタンラミネート)
洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃)
関連キーワード