2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fargo木目調タップ
エコ商品
美しい木目調のタップです。
材質難燃性PC樹脂 定格電圧(V)15A・100~125V(1500Wまで) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-AとType-C、二つのUSBポート。Type-CはPD30W対応、パワフル充電で時間短縮できます。
寸法(mm)40×50×150 ベージュウッド 定格電力(W)1450まで 定格電圧(V)100~125 コンセント個数4 コンセント形状2P コード長さ(m)1.5 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付 USBポートType-A×1、Type-C(PD30W)×1
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷