試してみたい方に。
マットレス選びでどれがいいかお悩みのあなたへ。
マットレスって高い?高反発?低反発?どんなのを選べばいいか分からない。
まずはこのマットレスを使ってください。
あなたに合うマットレス探しのきっかけにして欲しい。
だから「お試しマットレス」
このお試しマットレスを使ってみて、もっと厚みが欲しい。
もっと硬い方がいい。
柔らかい方が、高反発、低反発使ってみたいなど。
色んな要望が出てくると思います。
人の感覚は人それぞれだから。
高いものを買って失敗したくない。
マットレスを使ってみたいけど合うかどうか分からない。
そんなあなたにオススメです。
寸法(cm)約91×192×4(シングル)
洗濯方法不可
厚さ(mm)約40
滑り止め効果なし
材質(中材)ウレタンフォーム
材質(側地)ポリエステル100%
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。座面は優しいふわふわ感のあるシープボア生地張り。高反発クッションを使用した優雅な座り心地。丈夫なスチール製フレーム。
仕様個口数:1個口
材質合板、スチール、ナイロン、ウレタンフォーム
幅(mm)背もたれ:約620
高さ(mm)背もたれ:約320
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)
背もたれロー
肘掛なし
最大奥行(mm)約640
機能なし
形態出荷形態:ノックダウン組立式
座面高さ(mm)約440、最大:約515
組立時間約20分
材質(座面)ウレタン
入数1
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約435×420
総耐荷重(kg)約100
材質(部品)主要成型部品:合板、スチール、ナイロン、ウレタンフォーム
脚幅(mm)約640
カテゴリーデザインチェア
組立人数1
洗濯機で洗えるラグ。
表面にはふっくら心地よい高反発フランネル素材を使用。
シルクのようななめらかなタッチで、思わずずっと触れていたくなるような心地よい肌触り。
裏面は滑りにくい仕様でラグのズレを防止。
短めの毛足で掃除機掛けもラクラク。
用途ラグ、カーペットとして
寸法(cm)185×185×2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)185×185×2.7
質量(kg)3.5
材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル不織布(すべりにくい加工)、中材:ウレタンフォーム
適用畳数2畳
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。座面は優しい布張り。ロッキング機能付きでゆったり座れます。高反発クッションを使用した優雅な座り心地。丈夫なスチール製フレーム。
仕様個口数:1個口
付属品六角レンチ
材質スチール、木、ウレタンフォーム
幅(mm)背もたれ:約630
高さ(mm)背もたれ:約450
使用工具手袋
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン60mmサイズ
張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)
肘掛なし
最大奥行(mm)約690
形態出荷形態:ノックダウン組立式
座面高さ(mm)約470、最大:約545
組立時間20分
材質(座面)ウレタン高反発タイプ
入数1
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約640×480
総耐荷重(kg)約100
材質(部品)主要成型部品:スチール、木、ウレタンフォーム
脚幅(mm)約690
六角レンチ(mm)5
組立人数1
シンプル&おしゃれを両立させた市松模様のスリッパ。
レジャー施設やクリニックでも使われる、丈夫な多機能素材スリッパです。
シンプルなデザインで来客用や男性の方にもおすすめです。
抗菌機能があり、甲と中板には鉛やカドミウムを使用しない環境に優しいPVC素材を使用。
足裏への負担を和らげる高反発ウレタンを中板内部に使用しています。
機能抗菌・防カビ・クッション性
材質(アッパー)ポリ塩化ビニル
靴タイプスリッパ
材質甲・中板:ポリ塩化ビニル、中板内部:高反発ウレタン入り。
RoHS指令(10物質対応)対応
じんわり沈み込む抜群の弾力性で触れたらひんやり。厚さ5cmの極厚タイプの高反発ウレタンを使用しており底付き感を感じません。表生地には熱伝導性が高いポリエチレンを使用。思わずくつろぎたくなるひんやり感を実現しました。
材質表生地:ポリエチレン50%、ナイロン25%、ポリエステル25%/中材:ウレタン
滑り止め効果あり
厚さ(cm)5
編みこみ模様の合皮スリッパ。シンプルなデザインで来客用や男性の方にもおすすめです。
銀系の抗菌剤を練りこんでおり、抗菌作用があります。
また、甲と中板には鉛やカドミウムを使用しない環境に優しいPVC素材を使用。
足裏への負担を和らげる高反発ウレタンを中板内部に使用しています。
機能抗菌・防カビ・クッション性
材質(アッパー)ポリ塩化ビニル
靴タイプスリッパ
材質甲・中板:ポリ塩化ビニル、中板内部:高反発ウレタン入り
ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用
仕様コイル径(mm):42●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●芯数:1●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手
材質ポリウレタン
色ベージュ
全長(m)2
最高使用圧力(MPa)0.6(23℃時)
ホース内径(Φmm)4
使用流体空気、水
ホース外径(Φmm)6
アズワン品番67-2258-09
コイル長(m)1.6
1本
¥899
税込¥989
4日以内出荷
根元から刃先まで切断に最適な刃の開き角度(約30°)を常に保つベルヌーイカーブ刃により、従来品比約3倍の切れ味の軽さを実現した大好評の家庭用はさみ『フィットカットカーブ プレミアムチタン』がリニューアル。3D設計刃。刃に施した立体的な曲面加工により、2枚の刃の接する面積を極限まで減少、究極の非粘着性を実現しました。高硬度チタンコーティング。刃にチタニウムをコーティングし、さらにブレード形状に調整を加えることにより100万回以上(普通紙(64g/m2)連続切断時)持続する切れ味を備え、さびや汚れにも強くなっています。長さ174mm。刃渡り65mm。手が痛くなりにくい低反発グリップ。厚みのあるやわらかい素材との2層構造が、指への負担を軽減します。シャープな切れ味の高角度仕上刃。ハイカーボンステンレス製の刃を鋭角に仕上げることで、よりシャープで軽快な切れ味を実現しました。がたつき防止リング。切断時のがたつきを抑え、滑らかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。イージーグリップ。手軽に使える左右対称型。新形状の付属キャップ。はめる方向を選ばない両面キャップを採用し、側面にはグリップガイドを加えました。カラーリングも一新。シンプルかつナチュラルな家庭のインテリアにも馴染みやすいように、くすみ系の上品な色合いから落ち着いたシックな色合いまでを揃えています。
材質刃・カシメピン=ステンレス鋼、グリップ=ABS・TPE、がたつき防止リング=POM、キャップ=PP
長さ(mm)174
板厚(mm)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×13×174
刃渡り(mm)65
グリップタイプ左右対称
刃部加工ベルヌーイカーブ刃、チタンコーティング
サイドゴア仕様で、日々の脱ぎ履きが簡単です。シンプルで、普段履きから通学用・施設内でのご使用まで幅広いシーンにおススメです。
かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つきなので、夜間の歩行も安全です。
かかと部を包む、3D形状のインソール。土踏まず部を持ち上げ、かかと部をしっかりホールドすることで歩行時の安定を図り、高衝撃吸収・高反発弾性を実現します。
靴の表面に水を弾く、撥水加工つき。
機能撥水加工、反射材、3D形状インソール(高衝撃吸収、高反発弾性)
色アイボリー
足幅3E
材質ポリエステル、ポリエステルスエード
形状ローカット
種類カジュアルスニーカー
材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
サイドゴア仕様で、日々の脱ぎ履きが簡単です。シンプルで、普段履きから通学用・施設内でのご使用まで幅広いシーンにおススメです。
かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つきなので、夜間の歩行も安全です。
かかと部を包む、3D形状のインソール。土踏まず部を持ち上げ、かかと部をしっかりホールドすることで歩行時の安定を図り、高衝撃吸収・高反発弾性を実現します。
靴の表面に水を弾く、撥水加工つき。
機能撥水加工、反射材、3D形状インソール(高衝撃吸収、高反発弾性)
色サンドベージュ
足幅3E
材質ポリエステル、ポリエステルスエード
形状ローカット
種類カジュアルスニーカー
材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
人間工学とカイロプラクティックの技術を融合させて生まれた流線形のフォルム。正しい姿勢を作り、腰回りの負担を軽減します。カイロプラクティックのノウハウをヒントに生まれた流線形のフォルムが正しい”S字姿勢”の維持をサポート。腰まわりの負担に悩まされない健やかな生活へと導きます。低反発と高反発、2種類のウレタンを採用した上質な座り心地が長時間の座り姿勢を優しくサポート。座面の高さを約40~50cmまで設定可能。体格や机の高さに合わせてお使いいただけます。座面が360度回転するのでデスクまわりの物も取りやすく、作業性にも優れます。細身の4本脚がスタイリッシュな雰囲気を演出。脚元のスペースが広いので、着座時の下肢の動きを妨げません。
セット内容座面部(1)、脚部(1)、シリンダー(1)、六角レンチ(1)、取扱説明書(1)、組立説明書(1)、保証書(1)
材質[構造部材] 座面部:ポリプロピレン、金属(鋼)、脚部:金属(アルミニウム合金)、ポリウレタン、シリンダー:金属(鋼)、[表面加工] 座面部:粉体塗装(金属(鋼))、脚部:粉体塗装(金属(アルミニウム合金))、シリンダー:熱処理着色(インナーシリンダー)、粉体塗装(アウターシリンダー)、[クッション材] ウレタンフォーム、[張り材] ナイロン85%、ポリウレタン15%
質量(kg)約8.3
耐荷重(kg)約100
座面高さ(mm)400 (400 ~ 500
サイズ(mm)W510 × D480 × H760 (760 ~ 860
新生活、引越し、転勤、帰省、急なご来客などすぐにご対応頂ける布団セット。ほこりが出にくいから快適。洗濯可能(敷き布団・マットレス以外)。なめらかな肌ざわり。使用しない時は収納袋に入れてスッキリ。
用途新生活、引越し、転勤、帰省、来客時のお布団として。寝具セット。すぐ使える。
セット内容高反発マットレス、掛け布団、敷き布団、まくら、掛け布団カバー、敷き布団カバー、まくらカバー、収納袋
材質【マットレス】ウレタン【掛け布団、敷き布団、枕、掛け布団カバー、敷き布団カバー、枕カバー】ポリエステル100%【収納袋】不織布、PVC
サイズシングル
Bluetooth対応のワイヤレスヘッドホン。高音質・低遅延AACコーデック対応。内蔵バッテリーで最大30時間再生。マイク内蔵でハンズフリー通話可能。高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質。低反発クッション素材採用、快適な装着感。有線・無線両方対応。折畳み可能。40mmドライバーユニットを搭載、迫力のある高音質サウンド。低遅延ゲームモード搭載。マルチポイント2台対応
仕様搭載端子:USB TypeC
付属品専用充電ケーブル(30cm)、Φ3.5オーディオケーブル(1.2m)、取扱説明書/保証書
材質ABS
質量(g)約179
外形寸法(mm)W170×D76.7×H190
電源(V)DC 5(USB給電)
規格Bluetooth:Ver.5.3
出力class2
周波数2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)
インピーダンス32Ω
充電時間約3時間30分
保証期間6ヶ月間
動作範囲10m
駆動方式ダイナミック方式
再生周波数(Hz)20~20000
連続再生時間約30時間(音楽再生)
バッテリー容量(mAh)リチウムポリマー電池 300mAh
操作方式プッシュボタン
プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP
ドライバー径(Φmm)40
対応コーデックSBC / AAC
マットレスが選べる電動ベッド
ボンネルコイル:体を面で支え、程よい硬さで寝姿勢をサポート
ポケットコイル:身体を点で支える独立したバネが体圧を分散させ快適な寝心地を実現
手すりは立ち座りしやすい仕様になっており便利。
脚部連動の電動無段階のリクライニングなので起き上がりも簡単。
用途ベッド
種類電動ベッド
機能リクライニング(電動)
収納時寸法(mm)1010×550×1010
マット寸法(mm)900×1970×130
関連キーワード