マイクロソフトTeams認証ずみワイヤレス両耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Aドングル、USBタイプA充電ケーブル付属。スタンドなし。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。接続するだけでマイクロソフトTeamsのデフォルトデバイスとして設定されるだけでなく専用のTeamsボタンからアプリの起動、ミーティングへの参加が可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動で周囲にお知らせ。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
【無線ヘッドセット】▼Microsoft Teams認定 ▼USB-A Bluetoothアダプター付属 ▼オーバーイヤー型 ▼接続(Bluetooth※動作範囲最大30m※有線時3.5mmジャック) ▼バッテリー持続時間(最長37時間/音楽再生時 ※通話は最長26時間) ▼本体(198.6mm×160mm×77.3mm) ▼本体重量(286g) ▼イヤーパッド素材(レザー) ▼カラー(黒)(ベージュ) ▼保証2年▼40mmスピーカー ▼マイク数10 ▼アクティブノイズキャンセリング ▼取込み中だと一目でわかる「ビジーライト搭載」 ▼マイクアームでミュート操作 ▼マイクを収納できるから装着したまま外出しやすい「目立たないブームアーム」 ▼外部音取込対応 ▼2台同時接続可 ―【同梱物】USB-A Bluetoothアダプター(Jabra Link380a MS)、USB-C to USB-Aケーブル(1.2m)、3.5mmジャックオーディオケーブル(1.2m)、専用ケース、取扱説明書
保証期間2年保証
関連キーワード