材質樹脂、アルミ、スチール、木目プリント
質量(kg)0.45
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×380×325
最大消費電力(W)6
色温度(K)6000
エネルギー消費効率(Lm/W)85
光束(Lm)510
Ra82
アームフレキシブル
電球の種類LED
調光の可否可
明らかな個性が光るクリップランプ。無骨で無機質なデザインながら、どこか懐かしさを感じさせるディテールにオリジナルのカラー展開。柱や棚に挟んで取り付けることで、個性と明かりをもたらすクリップ式ランプです。使用時にソケット根元のスイッチをON/OFFに切り替えるだけなので、キッチンやガレージ、デスク周りの作業にも最適。クリップのホールド力が強く、角度も調整可能。ストレスなく設置できます。必要な時に必要な場所で使える。空間作りのスパイスに。
用途キッチンやガレージ、デスク周りなどの室内専用
材質アルミニウム(粉体塗装)、スチール(亜鉛メッキ)、PVC
コード長さ(mm)1800
電源電圧(V)100
使用電球LED電球専用(口金E26 25W相当まで)※電球は付属しません。
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:布張り
質量(kg)4.5
高さ(mm)1457
材質(本体)鋼(ホワイトブロンズメッキ)
消費電力(W)7.2
スイッチフット:点灯→消
コード長さ(m)2.5
幅(Φmm)382
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
電球の種類高演色
調光の可否調光:不可、調光器:不可
ヴィンテージ感溢れる機械式レバーセードは表面を刷毛や布などでふき取ったワイピング仕上げです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
質量(kg)2.1
高さ(mm)417-612
材質(本体)鋼
消費電力(W)4.4
スイッチ点灯→消
コード長さ(m)1.5
幅(Φmm)240-457
材質(カバー)ダイカスト(銀イブシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
電球の種類高演色LED
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)
材質セード:布張り
質量(kg)4.5
高さ(mm)1457
材質(本体)鋼(ホワイトブロンズメッキ)
消費電力(W)8.4
スイッチフット:点灯→消
コード長さ(m)2.5
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)382
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)77.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)648
調光率(%)連続100-5・調色
電球の種類高演色
調光の可否調光:可、調光器:不可
関連キーワード