MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色ナチュラル色(アイボリー)
タイプMC900NC
グレード基本グレード
比重1.16(D-792)
伸び(%)30(D-638)
引張強度(MPa)96(D-638)
引張弾性率(MPa)3432(D-638)
圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)
圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)
曲げ強度(MPa)110(D-790)
仕事の合間のリフレッシュやリラックスワークもできるパネルとテーブル付きのソファーです。適度な遮蔽感のスクリーンパネルが居心地の良い空間を提供します。リビングテイストを感じるデザインで気分転換やアイデア出しにも適します。
材質背・座:ポリウレタンフォーム、張り地:ウール、ポリエステル、脚:ブナ(ポリウレタン塗装着色仕上げ)、天板:オーク突板(ポリウレタン塗装着色仕上げ)、パネル:イエローポプラ材、ラワン合板、不織綿
質量(kg)40.5
耐荷重(kg)1席当たり:約80、天板:約20
電源コード(m)1.5
機能床傾斜調整範囲18mm、2口コンセント(合計1200Wまで使用可能)
保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×890×1250
肘高さ(mm)625
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)750×500
グリーン購入法適合
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)作業面:482×272(肘部除く)
サービス分類組立・設置・取付
スリット座芯材。座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。座り心地抜群な座面 。座は2重クッション構造で抜群の座り心地を実現しました。着脱可能でメンテナンス性にも優れています。OBP仕様が追加。背座PP芯材には海洋プラス。チックを再利用した原料を0.65kg使用しています。※ハイカウンター脚は0.36kg。木製脚タイプはOBP仕様はありません。ネスティング。座面を跳ね上げ収納できます。(200mmピッチ)
材質背クッション:ウレタンフォーム座:スチール脚タイプ/座クッション ウレタンフォーム
キャスターΦ50 ナイロンキャスター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×535×780(S440)
材質(脚)Φ19.1スチールパイプ 合成樹脂焼付塗装
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
関連キーワード