色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
材質難燃PE
仕様単層波付管
JIS C8411
仕様複層波付管(高耐候)
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。
配管作業が容易。
規格JIS C 8411
色ベージュ
仕様複層波付管
高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。
耐候性良好。
自己消化性。
規格JIS C 8411
材質(内層)N1.0(マンセル記号)
JIS C8435
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性、コネクタ用異径アダプター(1個)付き
材質PVC
色ベージュ
サイズ(mm)Φ106×56
アズワン品番65-2252-92
コネクタネジサイズG1(28)
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
JIS C8435
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性
材質PVC
色ベージュ
サイズ(mm)Φ92.5×43
アズワン品番65-2252-91
コネクタネジサイズG3/4(14・16・22)
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
用途戸建・住宅用
材質アクリル系樹脂
サイズY60H
種類たて継手
シリーズY60H
用途戸建・住宅用
種類たて継手
シリーズY60H
材質アクリル系樹脂
サイズY60H
GタイプのPF管用コネクタ付です。
材質PVC
色ベージュ
メーカー未来工業
用途戸建・住宅用
材質アクリル系樹脂
サイズY60H
種類ドレン
シリーズY60H
関連キーワード