Polymaker製の水溶性サポート材です。
PLAの他、Polymaker社のTPU、PVBとナイロン素材に使用できます。
水溶性が良く、造形物と綺麗に分離できます。
デュアルヘッドの3Dプリンターのみに使用可能です。
線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。
MF-2000、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ(スライサーソフト「Cura」ではご利用になれません。)
色ベージュ
質量(g)750
温度(℃)推奨ノズル温度:215~225、推奨ベッド温度:25~60
対応機種MF-2500EPⅡ、MF-2500EP、MF-2200、MF-2000、MF-900
メーカーPolymaker
印刷速度(推奨)2mm/s~40mm/s
フィラメント径(Φmm)1.75
1本
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
関連キーワード