使いたい長さに合わせて4段階で伸縮できる、便利なリールタイプのType-Cケーブルです。コンパクトかつ軽量で省スペースで充電できます。
用途充電用ケーブルとして
ケーブル長(m)約1.0
コネクタ形状USB Type-C(オス) - Type-C(オス)
ケーブル種類巻取り式
寸法(Φcm)6
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)
質量(g)約 38
規格USB2.0規格準拠
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1525
対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種
出力仕様最大3A充電対応
転送速度(Mbps)最大480
ケーブルタイプType-C
環境に優しいバイオマスエコUSBケーブルです。ケーブルの被覆部には土に還ることが可能な植物由来の原料であるポリ乳酸(PLA)を使用しており、石油由来のプラスチックとは異なり製造時の二酸化炭素排出量が少なく、従来のケーブルと比べプラスチック使用量も削減しています。線材や接続端子部分は生分解素材ではありません。USB-Aコネクターを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)コネクターを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。最大15W(5V/3A)の大電流で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB Power-Delivery非対応です。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
規格USB2.0規格準拠
対応機種USB-Aコネクターを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)コネクターを持つスマートフォン・タブレットなど
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約3.5
対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)
質量(g)約 36
規格USB2.0規格準拠
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1518
対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種
出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応
転送速度(Mbps)最大480
ケーブルタイプType-C
片側3.5gの極小設計で耳から飛び出さない。ディープフィット設計による高い遮音性を実現。マルチポイント追加でさらに便利になりました
付属品充電ケース・final TYPE E 完全ワイヤレス専用仕様 SS/S/Mサイズ・USB タイプC充電用ケーブル
色CREAM
充電時間イヤホン本体:約1.5時間 ケース:約2時間
連続再生時間【音楽】イヤホン本体:最大5時間 ケース込み:最大20時間
防水性IPX4
1台
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
2色のカラーバリエーション、アクティブノイズキャンセリング、音量に応じて音のバランスを最適化するリスニングケアアドバンスド、アンビエントサウンド(外音取込機能)を搭載したワイヤレスヘッドホン
仕様リスニングケア(アドバンスド)、ゲーミングモード、アンビエントサウンド、アクティブノイズキャンセリング(アドバンスド)、リスニングオプティマイザー、通話機能、音声操作(Siri/Google Assistant)、アプリ操作
付属品USB給電ケーブル(20cm/タイプA→タイプC), 航空機用プラグアダプター, 3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m), キャリングケース, ユーザーガイド(基本編), 安全上のご注意
型式密閉型/オーバーイヤー
質量(g)335
口径(Φmm)ドライバー:40
再生周波数帯域(Hz)8~20000(有線接続時)
充電時間(時間)約3.5、再生可能時間:最大32
端子3.5mmステレオミニ (電源オン: ANCキーにてアンビエントサウンド・ノイズキャンセリング切替可) (電源オフ: ドライバーダイレクト)
Bluetoothバージョン:V5.2、対応プロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP、対応コーデック:SBC, AAC, Qualcomm(R) aptX(TM) Adaptive、対応コンテンツ保護:SCMS-T、無線出力:Class2、最大通信距離:10m (障害物が無いこと)、ペアリング登録可能台数:7台
関連キーワード