薄型大容量、低電流対応のモバイルバッテリー。
スマートフォン2台を同時に充電、本体とスマートフォンを同時に充電可能。
USB-A、Micro-B、Type-C コネクターに対応。
「オートパワーオフ」機能搭載。
パススルー機能搭載。
USB Type-C入出力対応。
電池容量 10,000mAh。
付属品充電用ケーブル(USB-AーType-C)
厚さ(mm)16.5
寸法(幅W×高さH)(mm)63×143
本体質量(g)約230
入力端子Type-C
バッテリー容量(mAh)10000
出力端子Type-C、USB-A
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型コンパクトサイズのモバイルバッテリー。
スマートフォン2台を同時に充電、本体とスマートフォンを同時に充電可能。
USB-A、Micro-B、Type-C コネクターに対応。
「オートパワーオフ」機能搭載。
パススルー機能搭載。
USB Type-C入出力対応。
電池容量 5,000mAh。
付属品充電用ケーブル(USB-AーType-C)
厚さ(mm)13.6
寸法(幅W×高さH)(mm)63×92
本体質量(g)約115
入力端子Type-C、Micro-B
バッテリー容量(mAh)5000
出力端子Type-C、USB-A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード