Windows環境(Windows PE)による起動CD(製品CD)での提供で、あらゆるPCに対応します。また、Windowsが起動しない状況でも起動できるため、安全にバックアップから復元(リストア)できます。しかも、純正環境なので、バックアップやリストアも、マウスで操作できます。起動用のメディアとして、製品版のCD以外に、お手元のUSBメモリ(512MB以上)を起動用メディアにできる、起動用USBメモリ作成機能も搭載しているので、CDドライブを搭載しない小型PC等でもバックアップ作業を行うことができます。複製機能をバックアップ用途として使えば、Windowsの起動システムを丸ごと複製コピーして、障害に備えることができます。複製があれば、障害発生時には、ハードディスクを交換するだけで、以前の環境に復帰できます。さらに、ハードディスクの取替えや、故障したディスクの交換用途として、Windowsハードディスクや、パーティションを、別のディスクに複製することもできます。ディスクやパーティションのイメージファイル(ディスクやパーティション全体の圧縮バックアップファイル)での保存もサポートしており、効率的にバックアップを保管することが出来ます。またCDやDVDディスクへのイメージファイル(ディスクやパーティション全体のバックアップファイル)の書き込みもサポートしていますので、特定のディスクの状態を丸ごと保存しておくこともできます。また、Windows上で稼動するフォルダバックアップ機能を使えば、データファイルの入ったフォルダをまとめてバックアップすることができます。日頃のバックアップ作業を手軽なものにするために、スケジュール機能と圧縮機能、更新したファイルだけを追加バックアップする増分バックアップオプションがあります。フォルダバックアップ機能では、指定したデータフォルダだけをバックアップするので、毎日のデータの保全に最適です。
対応OSWindows
1個
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
多彩なファイル・フォルダーの消去機能を装備し、あらゆる局面でのファイルとフォルダーの消去の需要に対応する消去ツールです。ファイルやフォルダー上でのマウスの右クリックメニューや、専用の「焼却炉」へのファイルやフォルダードロップなどの簡単な操作だけで、確実にファイルの中身とフォルダーを破壊して、一切復元できないようにします。また、ファイルの検索結果からの一括消去と、ツリー表示からの直接指定によるファイルの消去、スケジュール機能により特定のフォルダーの中のファイルの完全消去を自動化する等、漏れの無い運用が可能です。さらに、消去ログの記録機能により、消去の履歴を残すことが可能であり、コマンドラインツールを利用すると、タスクやバッチ処理を組み合わせた高度な運用が可能です。
対応OSWindows
1個
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
Windows上での復元作業だけでなく、CD/USBから起動してもデータの復元ができる、使い易さと機能性を追求したWindows用のオールラウンドなデータ復元ツールです。うっかりデータを削除してしまった等の日常的に発生するデータ復元の用途だけでなく、誤ってディスクをフォーマットしてしまった場合や、ドライブが認識されなくなった、I/Oエラーで読めない、さらにはWindowsが起動しない場合等、緊急の状況でもご利用いただける復元ツールです。あらかじめ、Windowsに本製品をインストールしていただければ、すぐに、ハードディスクや、USBメモリ、デジカメのメモリカードからデータを復元できます。さらにWindowsが起動しない状況であっても、製品CDからの起動で、Windows上で利用可能な復元機能を全てご利用いただけます。起動システムは、Microsoft純正のWindowsPE環境なので、標準的なPCであれば、どんな機種であっても、起動することができます。また、起動用USBメモリの作成機能を搭載しているので、あらかじめ、起動用USBメモリをご用意いただければ、CDドライブの無い小型ノートPC等でもデータの復元作業を行うことができます。復元機能としては、ディレクトリ情報を調べて削除されたファイルやフォルダーを復元する「削除ファイルの復元」および「フォーマット後の復元」の両機能に加えて、データ構造からファイルを復元する「セクターからの復元」機能も備えています。
対応OSWindows
1個
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
Windows_Inkでノートへのメモやアイディアのスケッチをより自由に!
汎用性の高いMicrosoft_Pen_protocolに対応した、限りなく自然な書き心地を実現したアクティブスタイラスです。
スタイラスに対応したWindows_10デバイスへ直感的な操作で思いつくままに書き込むことができます。
地図や文書、写真、スクリーンショットなどへアイデアやコメントを自由にくわえることが可能です。
ペン先端部は直径1.6mmと極細形状なので手元が見やすく、細かな描写や書き込みがストレスなく行えます。
ペン先はソフトとハードの2種類から選べるので、書き心地の好みに応じて選択可能です。
繊細なニュアンスも再現可能な筆圧感知1024レベルに対応しました。
ペンの操作を補助する2つのファンクションキーには「右クリック」や「消しゴム」の機能を使用することができます。
持ち運びに便利なクリップが付いていて、紛失防止にもなります。
単6アルカリ乾電池1本で使用が可能な軽量設計を実現しました。
Windows_10デバイスへ近づけることで自動で電源ONとなり、離すとオートスリープとなるので電源を消し忘れることもありません。
画面に触れた手を入力として感知しないので、紙に鉛筆で描くように、より自然なスタイルで書き込むことができます。
セット内容本体、単6アルカリ乾電池(動作確認用)、ユーザーズガイド/保証書、替え芯(ソフト)1本(ペンに装着済)、替え芯(ハード)1本、替え芯交換用ピンセット
質量(g)約14(電池除く)
電源単6アルカリ乾電池
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約10×143
対応機種MicrosoftPenProtocolに対応した端末
保証期間1年(購入時のレシート等が必要となります。)
先端径(Φmm)1.6
商品タイプタッチペン本体
筆圧レベル1024
多様で豊富な暗号化機能、使いやすい暗号化と復号化の操作方法、高度な機密性を提供する暗号化ソフトです。本製品は、「データ暗号化」、「自動暗号化フォルダー」、「自己解凍型暗号化」の3つのモジュールで構成されており、ファイルの種類に関わらず、どのようなファイルでも暗号化が可能です。また、ファイル・フォルダーの完全消去機能も搭載し、あらかじめ不要なファイルを完全消去することで、漏えいを防ぐことができます。尚、自動暗号化フォルダー機能は、OneDriveやDropBoxといったメジャーなクラウド同期フォルダーとの併用が可能であり、クラウドフォルダーの中に、自動的に暗号化ファイルに変換されるフォルダーを設定することで、より安全な利用が可能です。
対応OSWindows
1個
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
Windowsのパフォーマンスや安定性に関わる問題を解決し、パソコンの動作を軽快にするためのソフトです。これまでのWindows高速化ソフトの実績を踏まえ、極力、ユーザーの手を煩わせないよう、ユーザーインターフェース、ユーザー体験を、1から見直し開発しました。本ソフトを起動すると、自動的にPC環境の診断スキャンを開始し、その結果を「プロファイル」、「安定性」、「パフォーマンス」、「セキュリティ」の4つの項目で評価した見やすいサマリー(概要)にまとめて表示してくれます。・プロファイル:システムの全般的な構成、アップデートの状態等。・安定性:ネットワークとレジストリの安定性を検証。・パフォーマンス:システムの状態、ジャンクファイルの状況、レジストリの状態を検証。・セキュリティ:Windowsおよびネットワークセキュリティ、パーソナルプライバシーを検証。サマリーを確認後、「すぐに解決」ボタンを1クリックするだけで、後はすべて本ソフトが自動的に最適な処理を実行してくれます。本ソフトは、面倒な操作や専門的な知識を一切必要とせずに、PC の設定等の問題を動的に検証して、システムのパフォーマンスに負の影響を与える様々な項目を修正解決し、PCをより高速で、エラーの無い環境にします。また、ジャンクファイルや、使用されないプログラム、不要なレジストリをクリーンアップして、PCのパフォーマンスを向上させます。システムとWindowsレジストリのエラーを解決して、コンピュータから不安要素を取り除き、PCのフリーズやクラッシュの阻止もします。さらに、ブラウザ履歴、隠れたプライバシーの痕跡、Cookiesその他をクリーンアップします。また、ネットワーク設定の穴を閉じて、トロイの木馬やウイルス、スパイウェアにかかりにくくします。尚、本ソフトは、解決処理を実行する前に、自動的に復元ポイントを生成することで、万が一の障害発生時にも対応可能な安心設計となっています。
対応OSWindows
1個
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
スマホ全盛の現在ですが、やっぱりパソコンは、個人が気軽にデジタルデータを扱える「最強の機械」。その仕組みを理解することで、画像、動画、テキストとあらゆるデジタル情報が扱いやすくなります。本書は”パソコンって、どんな機械なんだろう”をテーマに、「なぜこうなの?」「どういう仕組みでそうなっているの?」という根本的な疑問を、仕組みとWindows10の機能を中心にわかりやすく面白く解説していきます。パソコンと絡めてスマホやタブレットの仕組みにも言及。向学心にあふれる方、知的好奇心を満たしたい方にお勧めです!
ジャンル電子通信
分類専門
判型B5
ページ数176
著者名唯野司
初版年月2018/02
1冊
¥1,480
税込¥1,628
11日以内出荷
OSWindows 10 IoT Enterprise
光学ドライブなし
1台
¥87,980
税込¥96,778
8日以内出荷
OSWindows 10 IoT Enterprise
光学ドライブなし
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
OSWindows 10 IoT Enterprise
光学ドライブなし
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
本製品はMoC方式のWindows10/11 Helloに対応した外付けのUSB指紋認証アダプターです。従来の指紋認証はマッチオンホスト(MoH)方式となり、指紋データなどはPC側に保存され、指紋照合処理はソフトウェアで行われる仕様でした。TE-FPA4-MCはマッチオンチップ方式となるため、本製品自体が指紋データの照合を行います。指紋データはセキュリティチップ内に暗号化して厳重に保存されるため、不正アクセス時に指紋データの流出を防止します。また、二要素認証(生体認証を利用)に対応したクラウドサービスのログインにも利用が可能です。本製品によってお使いのPCのなりすまし防止と不正ログイン防止が可能となり、セキュリティを向上させることができます。指紋も10個まで登録可能で、指紋認証速度は0.23秒(理論値)でFAR(他人受入率)は0.001% 以下で、FAR(本人拒否率)は1.8%以下と高い精度を有しており、日々のPCへのログインにお使いいただけます。本製品は米国からの信頼の証であるTAAに準拠しております。個人だけでなく、会社で利用のPCや複数人で利用する際のPCのセキュリティ向上にご利用いただけます。
1個
¥8,398
税込¥9,238
9日以内出荷
色グラファイト
ディスプレイ13 インチ PixelSense(TM) Flow ディスプレイ
OSWindows10
プロセッサー第 12 世代 IntelFootnote(R) Core(TM) i7-1265U プロセッサ
容量(GB)16
SSD512GB
内蔵グラフィックスインテルFootnote(R) IrisFootnote(R) Xe グラフィックス
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
もともとレンタルをしていた使用期間半年から2年のパソコンをデータ消去・再セットアップ・クリーニングし、製品化した商品です。
新品にはない安さと中古パソコンにはない美しい外観を持ち合わせています。
Microsoft Authorized Refurbisher と呼ばれる正規Windows(R)OSライセンスを再生PC専用に設定された中古製品です。持ち運びしやすいモバイルノートです。
用途事務作業・営業支援
型番Latitude 3301
使用CPUCor i5-8265U
容量(GB)8
ストレージSSD256GB
画面サイズ13.3インチ
光学ドライブなし
無線LANあり
Webカメラあり
OSWindows10 Pro 64bit
保証期間6ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
色プラチナ
ディスプレイ13 インチ PixelSense(TM) Flow ディスプレイ
OSWindows10
プロセッサー第 12 世代 IntelFootnote(R) Core(TM) i5-1245U プロセッサ
容量(GB)16
SSD256GB
内蔵グラフィックスインテルFootnote(R) IrisFootnote(R) Xe グラフィックス
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
色プラチナ
ディスプレイ13 インチ PixelSense(TM) Flow ディスプレイ
OSWindows10
プロセッサー第 12 世代 IntelFootnote(R) Core(TM) i7-1265U プロセッサ
容量(GB)16
SSD512GB
内蔵グラフィックスインテルFootnote(R) IrisFootnote(R) Xe グラフィックス
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
OSWindows 10 IoT Enterprise
光学ドライブなし
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
色プラチナ
ディスプレイ13 インチ PixelSense(TM) Flow ディスプレイ
OSWindows10
プロセッサー第 12 世代 IntelFootnote(R) Core(TM) i7-1265U プロセッサ
容量(GB)32
SSD1TB
内蔵グラフィックスインテルFootnote(R) IrisFootnote(R) Xe グラフィックス
1台
¥489,800
税込¥538,780
翌々日出荷
OSWindows 10 IoT Enterprise
光学ドライブなし
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
もともとレンタルをしていた使用期間半年から2年のパソコンをデータ消去・再セットアップ・クリーニングし、製品化した商品です。
新品にはない安さと中古パソコンにはない美しい外観を持ち合わせています。
Microsoft Authorized Refurbisher と呼ばれる正規WindowsOSライセンスを再生PC専用に設定された中古製品です。持ち運びしやすいモバイルノートです。
用途事務作業・営業支援
型番HP ProBook 430G6
使用CPUCor i5-4310U
容量(GB)8
ストレージSSD256G
画面サイズ13.3インチ
光学ドライブなし
無線LANあり
Webカメラあり
OSWindows10 Pro 64bit
保証期間6ヶ月
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥98,980
税込¥108,878
6日以内出荷
OSWindows 10 IoT Enterprise
光学ドライブなし
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
超高速パフォーマンス、スマーな携帯性、組み込みのセキュリティでインパクトを与えましょう。簡単にマルチタスク:Intel® EvoTM プラットフォームに第 12 世代 Intel® CoreTM プロセッサを搭載しています。時代に即したバッテリー駆動時間:最大 17 時間のバッテリー駆動時間を実現する Surface Laptop 5 は、働く場所を問わず生産性を高めます。準備ができたら、いつでも作業を開始できる:Instant On と Windows Hello パスワードなしサインインですばやく安全に仕事に戻りましょう。自然に対話する:高精細 PixelSenseTM タッチスクリーンで、より多くのことをこなしましょう。デジタル ペン2 を使用してマークアップできます。ビデオ通話をより自然に:リアルなビデオと低光環境に対応したパフォーマンスで、ありのままの姿を見せることができます。より多くの画面で生産性が向上:Windows 11 スナップ レイアウトで、複数のアプリを横並びにして作業できます。相談する:指によるタッチ操作で、Web ページをスクロールしたり、アプリを使用できます。スマートな外観そのままの軽量感:とても薄くて軽いので、ためらわずにバッグに忍びこませられます。とても素晴らしいので、堂々とバッグから取り出すことができます。思いどおりに働くための選択:常に移動するなら 13.5 インチ ディスプレイ、分割画面でマルチタスクをこなす必要があるなら 15 インチ ディスプレイを選択できます。正確なタイピング、比類なき快適さ:バックライト付きキーと、応答性と正確なキー入力の完璧なバランスにより、大型ガラス製トラックパッドで、容易に入力できます。高速セットアップに乞うご期待:USB-C ポートと ThunderboltTM 4 ポートを使用すれば、モニターに接続し、デバイスを充電し、データを簡単に転送できます。どこにいても、導入、管理、安全を確保。Secured-Core PC:最も機密性の高いデータを処理する従業員に最も安全な Windows 11 デバイス。交換可能なコンポーネント:ディスプレイ モジュール、キーボードの構成コンポーネント、バッテリー、ストレージなど、 主要コンポーネントは取り換え可能です。クラウド ファーストの管理:Microsoft エンドポイント マネージャー と DFCI を使用し、クラウドを介してファームウェア レイヤーまで展開および管理します。リムーバブルハード ドライブ:リムーバブル ハード ドライブで機密情報のコントロールを維持し、データを保持します。
仕様アクセシビリティ:Surface アダブティブ キット対応/Microsoft アダプティブ アクセサリ 対応、サービス性(交換可能なコンポーネントは以下を含みます):SSD/AB カバー (ディスプレイ)/C カバー/バッテリー + バケット/マザーボード/充電ポート (Surflink コネクタ)/サーマル モジュール/サーマル パッドと保護テープ/脚部
付属品電源アダプター/クイック スタート ガイド/安全性および保証に関する書類
長さ(mm)340
幅(mm)244
高さ(mm)14.7
質量(g)1560
センサーアンビエント ライト センサー
バッテリー最大約17時間 (一般的な利用シーンを想定)
メモリー16GB ※メモリはLPDDR5xです。また増設はできません。
ディスプレイスクリーン: 15 インチ PixelSenseTM ディスプレイ/解像度: 2496×1664 (201 PPI)/縦横比: 3:2/コントラスト比: 1300:1/色の設定: sRGB、鮮やかさ/個別に色調整されたディスプレイ/Dolby Vision IQTM5 対応/タッチ: 10 ポイント マルチタッチ/GorillaFootnote(R) Glass 5/照度: 最大 400 nits (標準).最小 5 nits
保証期間1年間のハードウェア保証
使用CPU第12世代 Intel(R) CoreTM i7-1265U (10コア/12スレッド、最大4.8GHz、12MBキャッシュ) Intel Evo プラットフォーム上に構築
外観ケース:アルミニウム、キーボード上の電源および音量ボタン
記憶容量(GB)256
OSWindows 10 Pro 64bit版 21H2
チップセットCPU内蔵
ワイヤレス通信Wi-Fi 6 対応: IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠、 WPA3 Personal, WPA3 Enterprise 対応、 Bluetooth 5.1 テクノロジ
セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応の TPM 2.0 チップ/Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ/Windows 11 Secured-core PC
キーボードライセンス認証: キー/バックライト/配列: QWERTY、フル ファンクション キー (F1 ~ F12) 、Windows キー、メディア コントロールと画面輝度の専用ボタン/キーボード バックライト
WebカメラWindows Hello 顔認証カメラ、720p HD フロント カメラ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証ENERGY STAR(R) 基準適合/米国およびカナダで登録された EPEAT(R) Gold
ポートUSB 4.0/ThunderboltTM 4 搭載 USB-CFootnote(R)×1/USB-A 3.1×1/3.5 mm ヘッドホン ジャック/Surface Connect ポート×1
BluetoothBluetoothFootnote(R) 5.1 ワイヤレス テクノロジー
エネルギー消費効率(kWh/年)Surface Laptop 5, Intel 構成:12区分 12.8(AAA)
ストレージSSD
内蔵グラフィックスIntel(R) Iris(R) Xe Graphics
光学ドライブ別途ご購入ください(USBポート接続)
無線LANWi-Fi、ネットワークコントローラー:Intel(R) Wi-Fi 6 AX211
オーディオDual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos(R)6 搭載 OmnisonicFootnote(R) スピーカー
適応アクセサリSurface ペン、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応
バッテリー容量(Wh)公称バッテリー容量:47.4/最小バッテリー容量:45.8
オフィスソフトMicrosoft 365 Apps (未承認・1か月間試用版 )プリインストール。別途ライセンスをご購入ください
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
ファイルメーカーProにバーコード作成機能を追加するプラグイン。バーコードの表示・印刷はフォントで提供し、既存のファイルに計算フィールドを追加することでバーコードを作成できる。JAN/EAN(標準)、JAN/EAN(短縮)、UPC-A、UPC-E、NW7(CODABAR)、CODE39、CODE128、ITF(INTERLEAVED 2of 5)に対応。Windows版。10ライセンス。
対応OSWindows
対応機種IBM PC/AT互換機
動作環境FileMaker Pro7以降が正常動作するWindows OS
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
IP65、落下テスト1.5mをパスした堅牢な10インチサイズWindowsタブレットPCです。
OSは長期のサポートに対応したWindows Enterprise LTSC 2019です。
大容量の8GBメモりを標準搭載し、重い処理もサクサクでこなせます。
Wifiモデル、4G対応モデルと2次元バーコードリーダ付と2次元バーコードリーダ付無しから選択することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
インターフェイスUSB:フルサイズ USB3.0×1、フルサイズUSB 2.0×1POGO ピンSIMスロット:SIM カードリーダー拡張スロット:ドッキングコネクターRJ45 10/100 Ethernet ポートDC ジャックMicro HDMIMicro SDXC カードリーダーオーディオ:3.5mmオーディオジャック
BluetoothBluetooth(R) 4.1
仕様【バーコードシンボル】シンボル/[リニア]:Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 DataBar、UPC-A、UPC-E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション [2D スタック]:Codablock A、Codablock F、PDF417、Micro PDF417 [2D マトリックス]:Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin) Code、[郵便]:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet【通信】WWAN/[4G LTEオプション] - LTE FDD: Band B1、B3、B5、B7、B8、B18、B19、B21、B28、B38、B39、B40、B41 - UMTS/HSPA+: B1、B5、B6、B8、B9、B19- TD-SCDMA B39【通信】RFID/HF (オプション)/[HF/NFC内蔵オプション]周波数:13.56Mhz、サポート:ISO14443A/B、ISO15693 standard【環境仕様】落下テスト:1.5メートル高からコンクリート床、MIL-STD 810G、衝撃と振動
付属品電源アダプタ:AC100~240V(50~60Hz)、入力:DC19V/3.42A/65W
寸法(mm)283×192×22
質量(g)1200
センサー光センサー、Gセンサー、ジャイロスコープと eコンパス
バッテリー3.7V/40Wh/ホットスワップ可能
メモリー8GB RAM
ディスプレイ10.1インチ(1920×1200)WUXGAカラースクリーン、470 nits バックライト内蔵、10ポイントマルチタッチ、容量型スタイラス
バッテリー容量(Ah)10.8
防塵防水性能IP65
使用CPU2.4GHz、Intel(R) Atom(TM) X5-Z8550 クワッドコアプロセッサ
OSWindows 10 IoT Enterprise
セキュリティTPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート
アズワン品番64-1136-94
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ(LED)LED、バイブレータ
無線規格802.11 a/b/g/n/ac
動作温度範囲(℃)-10~50
カメラ仕様2Mピクセル前面カメラ、8Mピクセル背面カメラ、自動焦点、LED、フラッシュ
拡張性拡張オプション:2Dバーコードスキャナ内蔵オプション、NFCオプション、4G LTEオプション
モデルバーコードスキャナなし
SSD128GB
アクセサリタイプACアダプタ:65W(19V/3.42A)、ハンドストラップ、スタイラスホルダー付き、容量型スタイラスペン、車載ドック、オフィスドック、バッテリ充電器
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
10.1インチワイド 1280×800(WXGA)静電容量方式タッチパネルを採用 。バッテリー非搭載で電源周りの不安を解消 。防塵・防滴性能 IP65(フロント)/IP41(リア)準拠 。リアIP41は付属のUSBポートガードを側面ポートに使用してください 。手袋でも操作可能なタッチパネルを搭載 。すべての手袋の動作を保証するものではありません。お客様にて事前に動作確認をお願いします 。VESA規格対応で壁掛け利用も可能
用途据置利用に特化した10.1インチワイドWindowsバッテリーレスタッチPC スタンダードモデル
付属品ACアダプタ、ACケーブル、USBポートガード(3個)、リカバリディスク
種別CPU世代:Apollo Lake
質量(g)660
電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、3.33A(ACアダプタ使用)
規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質)
消費電力(W)約10.5(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.0×26.5×170.7
ランプ動作:電源ランプ、アクセスランプ
インターフェースUSB 3.1 Gen1(Type A)×4、LAN(10/100/1000Mbps)×1、mini HDMI×1、ヘッドホンミニジャック×1
バッテリー非搭載
メモリー容量4GB
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPS液晶パネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:350cd/m2
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用環境温度(℃)0~40
使用CPUIntel(R) Pentium(R) N4200(2Mキャッシュ、1.10GHz/最大2.50GHz、4コア/4スレッド)
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー2W×2(ステレオ)(背面)
OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)
使用環境湿度(%)10~70(結露無きこと)
タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)
BluetoothBluetooth 4.2(Class2)
IP等級IP65(前面)、IP41(背面) ※IP41(背面)は付属のUSBポートガードを側面ポートに使用してください
ストレージ64GB M.2 SSD(SATA)
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
¥164,900
税込¥181,390
20日以内出荷
IP65、落下テスト1.5mをパスした堅牢な10インチサイズWindowsタブレットPCです。
OSは長期のサポートに対応したWindows Enterprise LTSC 2019です。
大容量の8GBメモりを標準搭載し、重い処理もサクサクでこなせます。
Wifiモデル、4G対応モデルと2次元バーコードリーダ付と2次元バーコードリーダ付無しから選択することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
BluetoothBluetooth(R) 4.1
インターフェイスUSB:フルサイズ USB3.0×1、フルサイズUSB 2.0×1POGO ピンSIMスロット:SIM カードリーダー拡張スロット:ドッキングコネクターRJ45 10/100 Ethernet ポートDC ジャックMicro HDMIMicro SDXC カードリーダーオーディオ:3.5mmオーディオジャック
仕様【バーコードシンボル】シンボル/[リニア]:Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 DataBar、UPC-A、UPC-E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション [2D スタック]:Codablock A、Codablock F、PDF417、Micro PDF417 [2D マトリックス]:Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin) Code、[郵便]:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet【通信】WWAN/[4G LTEオプション] - LTE FDD: Band B1、B3、B5、B7、B8、B18、B19、B21、B28、B38、B39、B40、B41 - UMTS/HSPA+: B1、B5、B6、B8、B9、B19- TD-SCDMA B39【通信】RFID/HF (オプション)/[HF/NFC内蔵オプション]周波数:13.56Mhz、サポート:ISO14443A/B、ISO15693 standard【環境仕様】落下テスト:1.5メートル高からコンクリート床、MIL-STD 810G、衝撃と振動
付属品電源アダプタ:AC100~240V(50~60Hz)、入力:DC19V/3.42A/65W
寸法(mm)283×192×22
質量(g)1200
センサー光センサー、Gセンサー、ジャイロスコープと eコンパス
バッテリー3.7V/40Wh/ホットスワップ可能
メモリー8GB RAM
ディスプレイ10.1インチ(1920×1200)WUXGAカラースクリーン、470 nits バックライト内蔵、10ポイントマルチタッチ、容量型スタイラス
バッテリー容量(Ah)10.8
防塵防水性能IP65
使用CPU2.4GHz、Intel(R) Atom(TM) X5-Z8550 クワッドコアプロセッサ
OSWindows 10 IoT Enterprise
セキュリティTPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート
RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータ(LED)LED、バイブレータ
無線規格802.11 a/b/g/n/ac
動作温度範囲(℃)-10~50
カメラ仕様2Mピクセル前面カメラ、8Mピクセル背面カメラ、自動焦点、LED、フラッシュ
拡張性拡張オプション:2Dバーコードスキャナ内蔵オプション、NFCオプション、4G LTEオプション
モデルバーコードスキャナなし
SSD128GB
アクセサリタイプACアダプタ:65W(19V/3.42A)、ハンドストラップ、スタイラスホルダー付き、容量型スタイラスペン、車載ドック、オフィスドック、バッテリ充電器
1個
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のExcelがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows 11/10、macOS
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のWord、Excel、Outlook、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows11、10/mac対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
Windows 11/10対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows向け2024版のAccessがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows 11/10
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
IP65、落下テスト1.5mをパスした堅牢な10インチサイズWindowsタブレットPCです。
OSは長期のサポートに対応したWindows Enterprise LTSC 2019です。
大容量の8GBメモりを標準搭載し、重い処理もサクサクでこなせます。
Wifiモデル、4G対応モデルと2次元バーコードリーダ付と2次元バーコードリーダ付無しから選択することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様【バーコードシンボル】シンボル/[リニア]:Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 DataBar、UPC-A、UPC-E、UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code、Coupon GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション [2D スタック]:Codablock A、Codablock F、PDF417、Micro PDF417 [2D マトリックス]:Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin) Code、[郵便]:オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet Code、Postnet【通信】WWAN/[4G LTEオプション] - LTE FDD: Band B1、B3、B5、B7、B8、B18、B19、B21、B28、B38、B39、B40、B41 - UMTS/HSPA+: B1、B5、B6、B8、B9、B19- TD-SCDMA B39【通信】RFID/HF (オプション)/[HF/NFC内蔵オプション]周波数:13.56Mhz、サポート:ISO14443A/B、ISO15693 standard【環境仕様】落下テスト:1.5メートル高からコンクリート床、MIL-STD 810G、衝撃と振動
付属品電源アダプタ:AC100~240V(50~60Hz)、入力:DC19V/3.42A/65W
寸法(mm)283×192×22
センサー光センサー、Gセンサー、ジャイロスコープと eコンパス
バッテリー3.7V/40Wh/ホットスワップ可能
メモリー8GB RAM
ディスプレイ10.1インチ(1920×1200)WUXGAカラースクリーン、470 nits バックライト内蔵、10ポイントマルチタッチ、容量型スタイラス
バッテリー容量(Ah)10.8
防塵防水性能IP65
使用CPU2.4GHz、Intel(R) Atom(TM) X5-Z8550 クワッドコアプロセッサ
OSWindows 10 IoT Enterprise
セキュリティTPM (Trusted Platform Module) 2.0 サポート
インターフェイスUSB:フルサイズ USB3.0×1、フルサイズUSB 2.0×1POGO ピンSIMスロット:SIM カードリーダー拡張スロット:ドッキングコネクターRJ45 10/100 Ethernet ポートDC ジャックMicro HDMIMicro SDXC カードリーダーオーディオ:3.5mmオーディオジャック
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothBluetooth(R) 4.1
インジケータ(LED)LED、バイブレータ
無線規格802.11 a/b/g/n/ac
動作温度範囲(℃)-10~50
カメラ仕様2Mピクセル前面カメラ、8Mピクセル背面カメラ、自動焦点、LED、フラッシュ
拡張性拡張オプション:2Dバーコードスキャナ内蔵オプション、NFCオプション、4G LTEオプション
モデル二次元バーコードスキャナ、4G LTE
SSD128GB
アクセサリタイプACアダプタ:65W(19V/3.42A)、ハンドストラップ、スタイラスホルダー付き、容量型スタイラスペン、車載ドック、オフィスドック、バッテリ充電器
1個
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
macOS対応(※macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Mac向け2024版のWord、Excel、PowerPoint、OneNoteがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。注意:この商品は返品を承っておりません。プロダクトキーはカード裏面に記載がございます。
対応OSWindows11、10/macOS(最新3バージョン)
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
Windows 11/10、macOS対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください。macOSの最新の3つのバージョンでご使用いただけます。)。iPadOS/iOS/Andoroidではご利用頂けません。Windows、Mac向け2024版のPowerPointがダウンロード可能。使用人数:1人/使用年数:永続/PC使用台数:2台まで使用可能。Windows 11/10対応(※Windows 8.1以前のOSでは使用できません。ご注意ください)
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
1台
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
スマートフォンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB2.0)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB2.0)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大3m、合計2本までです。最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したiPhone・Androidなどのスマートフォン・タブレット、ノートパソコンなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB2.0に準拠し、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様金メッキピン、簡易パッケージ
色(ケーブル)ブラック
電圧(V)(対応)最大20
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12
コネクタ形状(プラグ)USB Type-C(TM)、(ポート)USB Type-C(TM)
適合電流(A)最大3
適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど
対応USB Power Delivery
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約3.8
対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
USB(規格)USB2.0規格準拠
1台
¥399,800
税込¥439,780
8日以内出荷
伝票発行ソフト。販売管理のデータ(テキスト又はCSV)を使っての印刷や、画面に伝票を表示しながらの入力・印刷が簡単に行えます。これまで手書きでしか作成できなかった得意先指定の納品書・請求書を『伝助』ならズレずにピッタリ印刷します。指定伝票、専用伝票はもちろん、オリジナルの伝票フォームも設計できます。10クライアント版。
対応OSWindows
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
9日以内出荷
1台
¥60,980
税込¥67,078
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ