6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
四つ角だけでなく、側面全周が耐衝撃構造。 全周フルエアクッション。 鉛筆硬度2Hで傷に強いポリカーボネイト素材。 デザインを損ねない側面のストラップホール。 衝撃をやわらげるTPU素材。
用途ケース/カバー(モバイル) 仕様ソフト セット内容2H 材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂 クリア/ベージュ 質量(g)28 タイプケース型 幅(cm)7.4 対応機種Xperia5II 対応指紋認証 高さ(cm)16.7 特性耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付 奥行き(cm)1.1
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

四つ角だけでなく、側面全周が耐衝撃構造。 全周フルエアクッション。 鉛筆硬度2Hで傷に強いポリカーボネイト素材。 衝撃をやわらげるTPU素材。 デザインを損ねない側面のストラップホール。
用途ケース/カバー(モバイル) 仕様ハード 材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂 クリア/ベージュ 質量(g)29 タイプケース型 幅(cm)7.4 対応機種Xperia10III 対応指紋認証 高さ(cm)15.1 表面硬度2H 特性耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付・防傷加工・薄型・軽量 奥行き(cm)1.1
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

環境に優しいバイオマスエコUSBケーブルです。ケーブルの被覆部には土に還ることが可能な植物由来の原料であるポリ乳酸(PLA)を使用しており、石油由来のプラスチックとは異なり製造時の二酸化炭素排出量が少なく、従来のケーブルと比べプラスチック使用量も削減しています。線材や接続端子部分は生分解素材ではありません。USB-Aコネクターを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーなどに、USB Type-C(TM)コネクターを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができます。最大15W(5V/3A)の大電流で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB Power-Delivery非対応です。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
規格USB2.0規格準拠 対応機種USB-Aコネクターを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)コネクターを持つスマートフォン・タブレットなど プラグ金メッキピン シールド2重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約3.5 対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドベルトがバイカラーになった遊び心ある手帳型ケース/ピタッと固定できるマグネット仕様/すぐ取り出せて嵩張らないカード収納ポケット(1枚)/動画視聴に最適なスタンド機能/ショルダーストラップが使える2つのホール搭載
材質PU+PC ベージュ 質量(g)74(本体)/119(パッケージ込) タイプ手帳型 対応機種Xperia 10 VI SO-52E/SOG14/XQ-ES44 特性薄型、軽量、マグネット付、カード収納ポケット(1枚)付、スタンド機能、ストラップホール付
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

salisty スエードスタイルダイアリーケースのマルチタイプが、3サイズ展開に。 XperiaやGalaxyなどAndroidのスマートフォンでもご使用いただけます。 スマホに合わせて選べるS/M/Lの3サイズ 貼り付けるだけで簡単装着 スマホ本体部分をスライドさせて、カメラ撮影も可能。 手帳型だからスマホ画面もプライバシーもやさしく保護 サッと開くことができるマグネットタイプのフタ。 折り返せば背面にフタがピタッと付き、所作もスマートに。 メイク直しもさりげなく 優美なオーバル型ミラーつき。 本物の鏡を使用しているので歪みが少なく、キレイに映る。 持った指先までも美しく ストラップに指を通せば落下防止に。手の小さな方でも安心。 しっとりとした滑らかな質感 表情のあるフェイクスエードにゴールドのラインが凛とした美しさを引き立てる。 お仕事シーンでも使いやすいカラーラインナップ
付属品ストラップ、粘着補助シート 材質ポリウレタン、磁石 機能ストラップ使用:可、ワイヤレス充電:不可、カードポケット付、ミラー付 ストラップ幅(mm)約25 ストラップ長さ(cm)約10(フック部分も含む) 内周長(mm)約100(ストラップ)
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本製品は通話用マイクが搭載されています。両耳使いで、ステレオサウンド。片耳使いでモノラルイヤホンとしてお使いいただけます。2回目以降スマートフォンなどと接続する際は、充電ケースからイヤホンを取り出すだけで、自動で行われ便利です。長時間使用も快適な軽量設計本体1個約3g
用途Bluetooth搭載のスマートフォンなどで使用できる、完全ワイヤレスステレオイヤホンです。高音質AACコーデックに対応しています。 セット内容ワイヤレスイヤホン 充電ケース USB Type-A to micro-C充電ケーブル(データ通信はできません) 質量(g)本体1個:3/充電ケース:22 入力電圧(V)5 動作温度(℃)0~40(結露しない事) バッテリー容量(mAh)本体1個:25/充電ケース:250 BluetoothBluetooth ver5.2 対応コーデックAAC , SBC 無線距離(m)約10 マルチポイント非対応 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
3,255 税込3,581
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)